一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。丸箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。見た目の良い磨き加工済み。昔ながらの作りでニス処理をしない本樫柄を使用。
用途細かい打込み作業に。
材質(柄)樫
全長(mm)300
質量(g)100
頭径(Φmm)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状角形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0122
材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木
質量(kg)2
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。
リベットもステンレス使用しています。
ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。
大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。
ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に
全長(mm)200
質量(g)255
仕様刃部ベント角:45°設計
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) 銅線4
1本
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
高級感漂う磨き仕上を施した角利の八角玄能。
釘打ち、ノミ打ちに使用。
側面で横打ちもできる。
種類両口ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
新潟県燕三条地域で製造された蓋付き角バット。
本体のバットは、18-8ステンレスを使用し、錆びにくく、耐久性に優れた用品。
ボール等と比べて、同じ量の食材を入れてもコンパクト。蓋付きで下ごしらえした食材ごとに重ね置きも可能。
ステンレス容器は食材のニオイが付きにくく、衛生的。
丁寧に作られ磨き上げられたバットは、無駄がなくシンプルで美しい仕上がり。
用途食材の下ごしらえや、保存、揚げ物用バッドなどに。
仕様(蓋)耐熱温度80度/耐冷温度マイナス20度
材質角バット:18-8ステンレス、蓋:ポリエチレン
【商品特徴】形・天板・脚を自由に組み合わせて、個性あふれる空間に。 人工銘木:リアルな木目・木質感を再現した手触りを持ちながら、お手入れが簡単なメラミン天板です。ぬくもりのある空間作りに。 OSB:丁寧に磨きをかけた天板にクリア塗装をすることで、耐久性と光沢感を実現した天板です。 杉古材:建設現場で使用された足場板をアップサイクルした素材です。ヴィンテージ感や経年変化を楽しめる天板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×71.5
【商品特徴】形・天板・脚を自由に組み合わせて、個性あふれる空間に。 人工銘木:リアルな木目・木質感を再現した手触りを持ちながら、お手入れが簡単なメラミン天板です。ぬくもりのある空間作りに。 OSB:丁寧に磨きをかけた天板にクリア塗装をすることで、耐久性と光沢感を実現した天板です。 杉古材:建設現場で使用された足場板をアップサイクルした素材です。ヴィンテージ感や経年変化を楽しめる天板です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×71.5
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕上磨き
土のこころ、炉辺の安らぎ。余情閑寂を味わう。
深く磨きあげられた彩色の妙。日本古来の「わび」「さび」のこころを創りあげました。
手作り民芸風の落ち着いた器なので、郷土料理やおふくろの味、お惣菜的なものもよく合い、素材と器の色が、それぞれクッキリと引き立てあいます。
食器の種類和食器
色飛騨路
電子レンジ×
食器洗浄機○
土のこころ、炉辺の安らぎ。余情閑寂を味わう。
深く磨きあげられた彩色の妙。日本古来の「わび」「さび」のこころを創りあげました。
手作り民芸風の落ち着いた器なので、郷土料理やおふくろの味、お惣菜的なものもよく合い、素材と器の色が、それぞれクッキリと引き立てあいます。
形状長角皿
食器の種類和食器
色飛騨路
容量(mL)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×64×20
電子レンジ×
食器洗浄機○
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
材質:黄銅。付属釘:先付鋲#17-19
長さ(mm)120
幅(mm)35
高さ(mm)14.5
土のこころ、炉辺の安らぎ。余情閑寂を味わう。
深く磨きあげられた彩色の妙。日本古来の「わび」「さび」のこころを創りあげました。
手作り民芸風の落ち着いた器なので、郷土料理やおふくろの味、お惣菜的なものもよく合い、素材と器の色が、それぞれクッキリと引き立てあいます。
形状長角皿
食器の種類和食器
色飛騨路
高さ(mm)17
電子レンジ×
食器洗浄機○
寸法(縦×横)(mm)38×89
ガスダンパー付。ストッパーにガスダンパーを使用していますので、安全な開閉が可能です。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 ダンパー付
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引戸に使用する引手
サイズ120
材質黄銅
幅(mm)35
全長(mm)120
奥行(mm)14.5
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引戸に使用する引手
サイズ105
材質黄銅
幅(mm)35
全長(mm)105
奥行(mm)14.5
熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工型です。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
ケーキ、チョコレート以外にパン作りにもお使い頂けます。
角形なので、カットして取り分けるのにとても便利!
ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質アルミニウム フッ素樹脂2コート
寸法(mm)約200×200×高さ34
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
後付型。掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
仕様角型 後付型
材質ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
仕上磨き
熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工型です。
軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。
ケーキ、チョコレート以外にパン作りにもお使い頂けます。
角形なので、カットして取り分けるのにとても便利!
ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。
タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。
火の側に置くと、軟化し変化することがあります。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい
材質アルミニウム フッ素樹脂2コート
寸法(mm)約160×160×36
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ