41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。 使用pH範囲5~9 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用 材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトン ノズル可変ノズル 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワインの贈り物に最適な天然木製のボトルケース!超お気に入りのワインにだけ許された贅沢。木綿などを詰めてワインボトルを入れたらギフトBOXに早変わり!塗装はこだわりの無公害塗料を使用。 主原料は亜麻仁油・大豆油・ヒマシ油・ヒマワリ油などの天然植物性の油脂を使用しています。*今までに無い耐候性・保護性を有し、日本の風土に合った『自然木材保護着色料』のため。 環境と身体に優しい塗料を使用しています。*自然素材『F☆☆☆☆』認定低ホルムアルデヒド塗料(日本塗料工業会認定番号O 01007号)。*シックハウス症候群の原因となるホルマリン・トルエン・キシレンを含有していない。 無公害塗料です。*食品衛生法・食品添加物などの基準に適合しています。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×100 品名・タイプボトルケース 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×140×140
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
用途低濃度有機溶剤の散布。 容量(mL)1000 仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11 トラスコ品番855-1499 材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]] 幅(mm)120 高さ(mm)330 質量(g)160 タイプ可変円錐ノズル 奥行(mm)105 使用pH範囲4~11 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0821
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

カラーバリエーション多いの耐熱性のペーパーココットシリーズです。
仕様【オーブン】可 材質カード紙、耐油未加工 寸法(mm)底辺65×65×H25 容量(mL)125 質量(g)約4~5
1枚(50枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷


ワインの贈り物に最適な天然木製のボトルケース!超お気に入りのワインにだけ許された贅沢。木綿などを詰めてワインボトルを入れたらギフトBOXに早変わり!塗装はこだわりの無公害塗料を使用。 主原料は亜麻仁油・大豆油・ヒマシ油・ヒマワリ油などの天然植物性の油脂を使用しています。*今までに無い耐候性・保護性を有し、日本の風土に合った『自然木材保護着色料』のため。 環境と身体に優しい塗料を使用しています。*自然素材『F☆☆☆☆』認定低ホルムアルデヒド塗料(日本塗料工業会認定番号O 01007号)。*シックハウス症候群の原因となるホルマリン・トルエン・キシレンを含有していない。 無公害塗料です。*食品衛生法・食品添加物などの基準に適合しています。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×(100+100)×100 品名・タイプボトルケース2本入(中仕切板付) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×140
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に 材質PE 乳白色 目盛あり ノズル長(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。
用途自動車関連の清掃作業用、ガーデニング用 容量(mL)1000 トラスコ品番856-9164 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm)104 高さ(mm)300 質量(g)450 奥行(mm)236 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ10 0822
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハンディ・クラウンポリ瓶 広口
エコ商品
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。 材質PE 容量(cc)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
3日以内出荷

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
全長(mm)178 質量(g)64 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 基材 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
1巻
812 税込893
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロンドマン、スクーター用ギアオイルは、250cc以下のスクーター専用ギアオイルです。グロンドマンのギアオイルは、耐摩耗性、防錆、酸化安定性能が高く、ホットスラッジ、コールドスラッジにも高い性能を持っており、スクーターのギアオイルに必要な要素をクリアした耐久性重視の安定したオイルです。日本製。専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。
SAE75W-90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ボトルやビーカーなどの小さい容器からこぼれたオイルからデスクが汚れるのを防止します。耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 寸法(mm)533×431×101(H) 質量(kg)4 容量(L)11 アズワン品番65-2315-49
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。SAE粘度はスズキ アウトボートエンジン指定の10W40となっています。専用プラボトルを使用しているため塩害に強く、使用途中のボトルもスクリューキャップで保管できます。
規格API:SL相当 粘度(SAE)10W40
1本(1L)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)水検知センサ EZ-10
透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。 種類漏液センサ 検出距離(mm)5000 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 材質ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択 電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備 短絡保護装備 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器 約45、受光器 約50 ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)12以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
58,980 税込64,878
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)227
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワインの贈り物に最適な天然木製のボトルケース!超お気に入りのワインにだけ許された贅沢。木綿などを詰めてワインボトルを入れたらギフトBOXに早変わり!塗装はこだわりの無公害塗料を使用。 主原料は亜麻仁油・大豆油・ヒマシ油・ヒマワリ油などの天然植物性の油脂を使用しています。*今までに無い耐候性・保護性を有し、日本の風土に合った『自然木材保護着色料』のため。 環境と身体に優しい塗料を使用しています。*自然素材『F☆☆☆☆』認定低ホルムアルデヒド塗料(日本塗料工業会認定番号O 01007号)。*シックハウス症候群の原因となるホルマリン・トルエン・キシレンを含有していない。 無公害塗料です。*食品衛生法・食品添加物などの基準に適合しています。
ライトオーク 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×125×94 品名・タイプワイン専用木箱L型 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×145×114
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン 全長(mm)178 質量(g)64 容量(L)0.25 全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90 寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178 耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140 アズワン品番64-7880-66 危険物の類別非危険物
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

素材 = HDPE。容量 = 5L。ボトルタイプ = カーボーイ容器。長さ = 380mm。。RS Pro 5 L HDPE 測定ジョークです信頼のブランド RS Pro のこの 5 リットル測定ジャグは、 LID とスパウトを使用して、簡単に注入がきれいになります。油、燃料、酸に対する耐性もあるため、化学環境に便利です。 人間工学に基づいて設計されたジャグは、手に快適にフィットし、 HDPE (高密度ポリエチレン)製で、耐摩耗性と耐破損性に優れたプラスチック製です。透明な屈曲可能なスパウトは、使いやすく、取り外し可能で、未使用時に漏洩しないようにスパウトエンドキャップが付いています。 この測定 Vessel は、 -10 → +110 ° C の温度で動作し、ドイツ語、英語、及び米国の目盛がはっきり成形目盛りで記されているため、測定単位をはっきり確認できます。この丈夫で汎用性の高いジャグは、商業及び産業用途で使用できます。RS Pro ビーカーとジャグの幅広い製品ラインアップの一部となっています。特長と利点.容量 5 L のジャグの測定 .注入が簡単なフレキシブルスパウト .オイル、燃料、酸に対する耐性 .耐破損性 HDPE 製 .ドイツ語、英語、米国のスケール部門 .動作温度範囲: -10 → +110 ° C .業務用、産業用に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。
用途四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5 質量(g)約1600(250mlボトル入) 使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
11,980 税込13,178
当日出荷

セッティングも収納も瞬間ワンタッチ。HYDAWAYタンブラーの容器は耐久性と伸縮性に優れたシリコンゴム製。底を軽く引っ張るだけで、あっと言う間に高さ14cm、容量473mLのタンブラーに早変わり!飲み終わったら上から軽く押し潰すだけで瞬時に折りたためます。折りたたむと厚さは僅か2.5cmと超コンパクトに収まる上、重量もわずか213gと超軽量。厚さは10円玉の直径とほぼ同じくらいのサイズなので、ポケットにすっぽり収まり、バッグに入れても邪魔になりません。スリーブはケース兼用でバッグに入れても汚れない。スリーブはタンブラーの専用ケースになっています。そのためタンブラーをバッグの中に入れておいても、ホコリなどで汚れる心配がありません。また、使い終わったタンブラーを折り畳んでケースに入れれば、飲み口に付いた飲み残しでバッグの中を汚すこともありません。ホットは2時間、アイスは4時間の優れた保温保冷性。HYDAWAYタンブラーはシリコン製でありながら、スリーブに断熱材を使うことで高い保温・保冷効果を実現しました。実際に室温約24℃の状況で、約80℃のホットドリンクと約0℃のアイスドリンクの温度変化を8時間測定しました。ホットドリンクなら2時間後でも約40.5℃で温かさが残り、アイスドリンクなら4時間後で約7.8℃なので、すぐにぬるくなることもありません。これなら冬の寒いアウトドアでも熱々コーヒーを飲み終わるまでホットで楽しめ、炎天下のスポーツ観戦で飲む冷たいビールも長く楽しめます。素材はシリコンもステンレスもすべてBPAフリー!LFGB基準の安全設計。HYDAWAYタンブラーは使っている素材の安全性やエコにもこだわっています。容器に使っているシリコンゴムはLFGB(ドイツ食品衛生管理法検査安全基準)を満たした食品レベルの製品。シリコンゴムは耐薬性が強く、万が一欠片を飲み込んでしまっても体内で溶けることなく便として排出されます。またキャップはサトウキビの搾りかすから作られるバイオマスプラスチックを使用。石油由来のプラスチックと違い、農産物の廃材から作るため環境にやさしく安全性の高い素材です。さらにキャップの補強には錆び難く、再利用可能な304ステンレススチールを採用しています。もちろん素材はスリーブに至るまで全てBPAフリー。人体に悪影響を及ぼすものは一切使用していません。BPA:ビスフェノールAの略。プラスチックなどに含まれる有機化合物で、体内に入ると健康に悪影響を及ぼすとされています。プラスチックごみの削減に役立ち、サステナブルな社会の実現に貢献。HYDAWAYタンブラーは、元々ペットボトルやドリンクを提供する際に使われる、使い捨てプラスチックを減らしたいという思いで生まれた商品。シリコンゴムは耐油性にも優れ、フロートなど脂肪が多いドリンクで使っても簡単に洗い落とせます。もちろんタンブラー本体も食洗機での洗浄が可能。お手入れも簡単です。日常的にご使用いただくことで使い捨てプラスチックの量が減ります。
付属品スリーブ(材質:発泡剤、布) 材質【容器/ストロー】シリコンゴム 容量(mL)473 質量(g)213 材質(フタ)プラスチック(サトウキビ由来)/304ステンレススチール 寸法(幅W×高さH)(cm)10×14、10×2.5(折りたたみ時)
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)