764件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに 適合鉄・非鉄金属 質量(g)75 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
999 税込1,099
当日出荷

脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。 質量(g)130 使用温度範囲-59~316℃ 粘度ペースト(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。 低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可) 比重1.09 伸び(%)300 引張強度(MPa)2.5 硬さ(デュロメータA)40 硬化方式アセトン型 外観ペースト状 タックフリータイム(分)5 タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-50~300 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)ほか
58 税込64
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。 質量(g)260 基材厚さ(mm)0.15 粘着力(N/10mm)5 引張強度(N/25mm)714 引張強度(N/10mm)274 粘着力(N/25mm)12.5 特性耐熱
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。 成分変成シリコーン樹脂系 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途エンジン周りのガスケットシールとして。 形状ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~230 主成分シリコーン 剪断強度(N/mm2)1~1.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
シールシールド形 形状円筒外輪
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(2000枚)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


モメンティブジャパン(旧:GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール 仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025 ブラック 硬さ30(タイプA) 外観黒色 危険等級 タックフリータイム(分)5(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×10本)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。 別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
1本(330mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤。マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
使用温度範囲(℃)-54~204 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.006L 危険物の性状非水溶性
1本(6mL)
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング 種別一般工業用接着シール材 外観赤色 硬化前性状非流動 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度不溶 使用温度範囲(℃)-55~250 臭気特異臭あり 引火点(℃)80 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。
長さ(mm)350 容量(kg)5 断面寸法(mm)約45×45×65
1箱(8本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。 流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。 硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、 電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。
用途電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として 仕様腐食性、電気特性、流動性 使用温度範囲(℃)-55~200 適合規格UL94HB認定 対応材質金属、プラスチック、ガラスなど 危険等級 耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280 内容量(mL)310 硬化時間(時間)24 アズワン品番64-7951-74 動作温度範囲(℃)5~35
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 耐熱 5770
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。 適合推奨硬化促進剤:7649 トラスコ品番696-5086 材質主成分:アクリル樹脂 オフホワイト 容量(mL)50 タイプ嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~275 粘度(mPa・s)30000~90000 危険物の類別非危険物
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 グレー 比重1.6 アズワン品番65-1795-78
1個(1kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)フランジシール剤 5920 (耐熱用)
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。 耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途フランジシール、もれに。 エンジン周りのガスケットシール。 トラスコ品番377-7626 形状ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~316 主成分シリコーン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15mL 硬度(ショア A)23~38 危険物の性状非水溶性
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(2000枚)
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000枚)
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面体内側用耐熱布製ベラ 標準品のシリコーン製ベラの交換用 LS-355・LS-355WP専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

シールテープ プロ用 モノタロウ 動画あり
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100~260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
1ケース(10巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP 商品タイプ本体
1パック(50個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(0.5mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐候性に優れる。 耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。 耐薬品性に優れる。 低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。 肉やせが少ない
用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。 内装タイル目地のシール。 配管取付け部・ダクトまわりのシール。 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 質量(g)386 タイプオキシム型 使用温度範囲(℃)-40~150 使用温度範囲-40~150℃ JIS規格JIS A5758適合品 主成分シリコーン樹脂系 比重1.04 完全硬化時間(23℃)3日 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃) 原材料シリコーン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 適合規格食品衛生法適合
1パック(100枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)