ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤
材質PVC
寸法(mm)Φ38×27
質量(g)18
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)Φ30
穴径(Φmm)5
材質PVC
内容素材
科目図工
1セット(10個)
¥337
税込¥371
当日出荷
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に
材質樹脂
質量(g)132
タイプガンタイプ
寸法(Φmm)70
最大吸着能力(kg)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン
幅(mm)Φ55
直径(Φmm)55
高さ(mm)-
質量(g)26.5
奥行(mm)約35
TKG品番9-0810-0601
TKG品番(2017)6-0722-0601
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
色透明
仕様ウィンドポスタ用吸盤
外径(Φmm)55
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
スマホを片手でらくらく付け外し。 スマートフォンを片手で簡単に付け外しでき、車内にしっかりと設置できる強力ゲル吸盤タイプのクリップホルダー。
横幅約40~90mmまで、厚み約12mmまでのスマートフォンを設置可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する設置補助板が付いています。
タイプ吸盤スタンド型
特性角度調整
付属品設置補助板×1
材質耐熱ABS/鉄/PU/TPU
質量(g)80
取付方式ゲル吸盤取付
適合範囲幅:約40mm~90mm 厚み:約12mm以下 重量:約200g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約64×135×80(展開方法による)
収納量約200g以下
収納寸法(mm)(約)幅40~90×厚み12以下
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃)
デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1セット(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
スポンジを吸盤にはめるだけの簡単収納。
通気性が良く、乾きやすいので清潔。
シンクまわりなど、好きなところに収納可能。
種類スポンジたわし
材質スポンジ/ポリウレタン、織布/ナイロン、吸盤/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)(スポンジ)約Φ91×35、(吸盤)約Φ72×53
耐熱温度(℃)本体/70、吸盤/80
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
用途シンク周りのソープやボトルの整理に
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC
付属品吸盤2個
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260 × 60 × 110
耐熱温度(℃)吸盤(PVC):100
アズワン品番64-4071-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
コンパクト洗剤とたわしが分けて置けます。たわし部は出し入れしやすい傾斜形状です。
仕様抗菌加工
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)230×120×75
色ホワイト
耐熱温度(℃)本体/120、吸盤/70
【使用方法】
<壁面の場合>棒を吸盤に平行にさしてお使いください。※棒が吸盤から1cm出る程度。
<平面の場合>棒を吸盤に垂直にさしてお使いください。※吸盤の取り付けられるところは、光沢のある平らな面で、主に吸盤より大きいタイル・ステンレス・鏡・透明ガラス・金属塗装面等です。
材質棒/アルミニウム、吸盤/塩化ビニル樹脂、ボール/シリコンゴム
寸法(mm)約Φ40×138
耐熱温度(℃)吸盤/80、ボール/200
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
フックサポートと大型吸盤で強力吸着!。車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに!クーラーに取り付けて竿掛けに!ウェア干しのフックに!。吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しもラクラク。様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガー!。吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合…。50~60℃のお湯に吸盤面を約5~6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。・材質。(本体)ABS樹脂/エラストマー樹脂。(吸盤)塩化ビニール樹脂。・耐荷重:5kg。・ロッド対応直径:17mm以下。・耐熱温度:70℃
耐荷重(kg)5
耐熱温度(℃)70
直径(mm)17以下(ロッド対応)
材質アクリル樹脂(耐熱温度80度) 吸着盤:塩化ビニル
質量(g)281
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×115(吸着盤含まず)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スポンジを立てて収納できる仕切付。
材質本体/18-8ステンレススチール、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)
寸法(mm)85×160×80
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
しゃもじケース、マグネット、吸盤付
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) ふた:AS樹脂(耐熱温度80度) 吸着盤:塩化ビニル(耐熱温度70度)
質量(g)124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×95
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル
質量(g)281
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×115(吸着盤含まず)
材質アクリル樹脂(耐熱温度80度) 吸着盤:塩化ビニル
質量(g)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×85×15(吸着盤含まず)
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
しゃもじを衛生的に収納。
取付・取り外しが簡単。
マグネット・吸着盤の2通りの取付ができます。
材質(本体)ポリプロピレン、(ふた)AS樹脂、(吸着盤)塩化ビニル
寸法(mm)130×40×95
耐熱温度(℃)(本体)110、(ふた)80、(吸着盤)70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
使い勝手の良いミニサイズのキッチンバサミ。昆布や海苔などの刻み切りや、レトルトの開封に。滑らず切れるギザ刃付き。真ん中の部分で小さな瓶の蓋も開けられます。外して洗いやすいセパレート式で清潔に保てます。ホルダーにはマグネット、吸盤がついているので冷蔵庫などに貼り付け可能。
材質柄部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス刃物鋼、さや:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約78×23×170
質量(g)85
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
手に負担を掛けずに真上からバターを切ることができ、左右にバターを塗る部分があるので、右利きの人でも左利きの人でも使えます。ステンレス製なので丈夫で衛生的。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥器にご使用いただけます。※1: 特許第6575988号
材質本体/18-8ステンレススチール、吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)
サイズ(mm)140×37×20
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
キッチンツールをパッとちょい置き。転がらず、ズレ落ちない。
食器洗い乾燥機対応(吸着盤除く)
材質(本体)ポリプロピレン/(吸着盤)塩化ビニール
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×16×131
耐熱温度(℃)(本体)120/(吸着盤)70
耐冷温度(℃)(本体)-20/(吸着盤)-20
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
アイデア次第で色々使える便利スタンド
用途グラススタンドとして・水廻りダストボックス等
材質(本体・台座)ポリピロピレン、(吸盤)エラストマー樹脂、(吸盤芯材)ポリアセタール樹脂、(透明シート)ポリピロピレン
寸法(mm)(収納時)180×120×255、(使用時)180×180×255
質量(g)170
耐熱温度(℃)本体・台座:120 吸盤:100 吸盤芯:140 透明シート:120
材質本体・台座:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)、吸盤:エラストマー樹脂(耐熱温度100℃)、吸盤芯:ポリアセタール(耐熱温度140℃)、透明シート:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
寸法(縦×横×高さ)(mm)180×125×260
食材をまとめることができ、そのまま絞ったり、塩もみや塩抜き、水切りまであらゆる用途でお使いいただけるさらしネットです。吸盤付なので、ボールのふちなどに付けてお使いいただくことができます。
材質ネット・ひも:ポリエステル繊維(耐熱温度120℃)/吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約95×110×40
質量(g)約23
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
軽く押して回すだけでピッタリ固定!ぴったりフィットでがっちり固定。お菓子作り、お料理のパートナーになることはもちろん、お子様・お年寄り・手にケガをされた方などうまく食器を支えられない方も食器がテーブルに固定されるので食べやすくなります。
用途ボール等の固定に。
材質プラスチック部/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル
質量(g)80
耐久温度(℃)プラスチック部/耐熱80・耐冷-30、吸盤/耐熱60・耐冷-10
本体寸法(全長×高さ)(mm)Φ100×16
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
フリーザーバックへの移し替えも楽々。保存袋・ペットボトル・紙パックなどの水切りや乾燥に。
用途フリーザーバックへの移し替えに。
材質本体/ポリプロピレン、材質吸盤/熱可塑性エラストマー
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×255
耐久温度(℃)耐熱/120、耐冷/-20、吸盤:耐熱100
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
凄い吸引力!耐久力バツグン!きれいでなめらかな表面であれば使えます。
吸引力の大敵(空気)を中からシャットアウトして強力な吸引力が持続します。
仕様●本体サイズ(約):幅47×奥行41×高さ61mm●本体重量(約):12g●包装状態:台紙ブリスターパック●材質:吸盤/熱可塑性エラストマー、フック/ABS樹脂●耐熱耐冷温度:吸盤 /耐熱60度・耐冷-10度、フック/耐熱80度・耐冷-30度●耐荷重:約3kg
アズワン品番67-4779-91
1個
¥249
税込¥274
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ