ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
色白
種類シール剤
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。
色白
種類シール剤
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。
金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。
種類1成分形シーリング接着剤
形態カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。
接着力に優れています。
耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。
ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。
乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤
色ホワイト
タイプ特殊変成シリコーン
商品番号NX75
形態チューブ
指触乾燥時間(分)室温で約20
危険物の類別非危険物
1本(111g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。
硬化後はゴム状弾性を保持します。
用途ガラス回りの防水シールに。
ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。
色黒
容量(g)100
質量(g)100
付属品ノズル
トラスコ品番447-5143
使用温度範囲(℃)-50~150
主成分シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
1本(100g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
色ホワイト
温度範囲(℃)施工:外気温 5~40
破断伸度(%)170
機構硬化:湿気硬化
時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)1.4
密度(未硬化)1.40 kg/l
適合温度(℃)‐50 ~ 90
危険物の類別非危険物
保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率0.015
硬度(ショア A)55
引裂強度(N/mm)6
商品タイプカートリッジ
1箱(300mL×5本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
硬化が速い。
硬化後は完全なゴム弾性体となります。
各塗料との密着が良好です。
耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。
色白
種類ポリウレタン1液型シール接着剤
伸度(%)600(最大)
硬化速度3~5mm/日
指触乾燥時間(分)20~50
硬化方式湿気硬化一液型
引張強力(N/mm2)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50
耐熱温度(℃)-50~100
色ブラック
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー
色オーカー
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140
破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150
主成分シラン末端ポリマー
引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3
収縮率(%)(CQP014-1)3
硬化条件湿気硬化
密度(kg/m3)(未硬化)1.49
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45
引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質合成ゴム系
色黒
比重0.99±0.02(20°/20℃)
粘度1210±500(ps/20℃)
不揮発分54±5%
収縮率(%)35~45
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。
押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番835-8901
色白
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.17kg
1本(170g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
色白
トラスコ品番835-8899
種類シール剤
形態カートリッジ
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量333mL
1本(333mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塗装が可能
120℃までの塗装オーブンで使用できる
長距離のポンプ圧送が可能
非常に優れた施工性
刷毛目仕上げが容易
臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分1成分形ポリウレタン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適!
寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能!
開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。
クリップノズルとウイングノズルをジョイント!
つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。
無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。
紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります)
ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。
シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤
セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。
色ホワイト
タイプ一液型ポリウレタン
マフラー交換の省力化商品!!固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。
耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。
セット内容-
使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、塗り込んで下さい。マフラーの接合部に使用の場合は、太い方のパイプの内側に5~6mmの厚みに塗って差し込み後、外側にも塗って仕上げて下さい。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。スワンボンドNo.8000を使用してマフラーを接合後、バンド締めが付いている場合はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
危険物の類別非危険物
1本(290mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去
成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです。耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50~250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。
臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。
色半透明
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに
刃長(mm)25
刃幅(mm)6.5(中心部)
ワイヤー長(mm)200
本体サイズ(mm)125×Φ25
ハンドル寸法(mm)75×Φ18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。
耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。
パイプの接合部に穴のあるマフラーに使い易いように注入器が付いています。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。
セット内容マフラーコーキング290mL、注入器2個
使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、接合両パイプをはめ込んでください。注入器のピストンを抜いてください。スワンボンドNo.8000のチューブのキャップをはずし、注入器のシリンダーにあててチューブを軽くしぼり、注入器のシリンダーに圧入してください。注入器のシリンダーにピストンをはめ込み、注入器内に約5mL残る様にして、余分を排出し、マフラー、パイプの注入口に注入器の先端を差し込み、ゆっくりと注入口の首元にあふれ出る迄完全に注入してください。注入器は使用後直ちに水洗し、スワンボンドNo.8000を完全に除去しておいてください。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。バンド締めが付いている時はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番576-17-91-25
トラスコ品番322-9041
外形寸法(mm)140×90×60H
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
水・石鹸無しで汚れをキレイに拭き取るウェットワイパー。油、グリス、汚泥、塗料、シリコンコーキング材等、様々な汚れに対応。洗浄液にはリモネンと界面活性剤の除去成分を配合しており、特殊加工した不織布に含浸しています。研磨剤不使用で肌を傷つけることなく使用でき、グリセリン配合で肌に優しい仕様です。自動車整備工場、金属加工、食品工場、印刷工場、アウトドアシーンなど多様な場面で活躍いたします。
質量(g)310
入数(枚)40
シートサイズ(mm)200×150
サイズ(mm)160×115×65
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ロックパテ マイクロフィラーは、目視確認の難しいパテ仕上げ面のス穴を充填するための液状の充填剤です。プラサフ塗装前のパテ面に使用することで、下地処理工程の省力化を可能にする環境配慮型の1液 パテ ス穴専用充填剤です。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)。目視確認の難しいパテ面全体のス穴に使用します。使用方法が簡単で、パテ付けのようなパテヘラの使用やサンディング作業が不要です。液状の充填剤なので、効率よく小さなス穴への充填を可能にします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1缶
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修に
セット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス
種別バンパー
色(パテ)ホワイト
タイプ標準型
容量(g)111
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35
研磨可能時間(分)60
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
頑固な油汚れも簡単に剥がし落とせるディゾルビットと、除菌だけでなく洗浄・消臭もできるマルチクリーナーのセット。最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力を発揮するディゾルビットで、シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。強アルカリ電解水で実力を発揮するマルチクリーナーで、PH12.7以上を最低2年間持続。人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合のディゾルビットと、洗剤を使いたくない場所にも使用できるマルチクリーナーで、ご家庭の汚れや除菌、洗浄や消臭などを解決。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ディゾルビット>。粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>。家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。
セット内容ディゾルビット100ml+スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml
使用方法<ディゾルビット>同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。
タイプスプレータイプ
内容量(mL)ディゾルビット:100 スーパーナチュラルマルチクリーナー:420
主成分<ディゾルビット>天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>アルカリ電解水
液性アルカリ性(スーパーナチュラルマルチクリーナー)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)
硬度タイプC(度):0
RoHS指令(10物質対応)対応
【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)
硬度タイプC(度):5
RoHS指令(10物質対応)対応
【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
材質EPDMゴムスポンジ
硬度タイプC(度):0
RoHS指令(10物質対応)対応
【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
材質EPDMゴムスポンジ
硬度タイプC(度):5
RoHS指令(10物質対応)対応
【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)
長さ(m)10
硬度【(C)-JIS K7312】0
RoHS指令(10物質対応)対応
【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)
硬度【(C)-JIS K7312】5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード