通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。
色黒/銀
1セット(2組)
¥399
税込¥439
当日出荷
虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
用途英式バルブセット1台分です。
バルブ形式英式
1組
¥299
税込¥329
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム
寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm
質量(g)7
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質本体:真鍮プラグ:スチール
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)0.7
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
タイプクローズ
接続方式ワンタッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
用途乗用車用
簡単アダプターです。
真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮
色ゴールド
タイプ仏式から英式に変換
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)53
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 。
【スマートデザイン】 。
・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。
持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。
【液晶ディスプレイ搭載】 。
・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。
モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応
。
【空気注入はたったの3ステップ】 。
・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。
自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。
。
【日常の様々なシーンで活躍】。
・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。
レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。
日常の様々な場面で活躍します。
寸法(mm)104×56×201
色ブラック
質量(g)468
出力(USB出力) 5V/1.5A
入力(type-c) 5V/2A
バッテリー容量(mAh)2000
適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
米式チューブバルブを英式へ変換するアダプタ
適合タイヤバルブ米式
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)
材質真鍮
接続口径カプラーPM20タイプ
全長(mm)120
質量(g)80
タイプT型・クローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
表面処理クロムメッキ
適合流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途自転車のタイヤ交換用。
仕様REACH規制対応品
トラスコ品番342-5740
セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本
材質ガラス強化繊維
差込角(mm)6.35
入数セット2点
グリーンマーク認定
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
Φ9mmホース対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズΦ9ホース対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
エアバルブの根元に装着。チューブ口からの泥の進入を防ぎ、バルブのズレを柔軟に吸収。(2個入り)
よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。
同時に空気も充填します。
英式バルブ専用です。
用途自転車のタイヤパンク修理用
材質合成ゴムエマルジョン
アズワン品番64-9558-01
1本(75mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様仏式→英式
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
英式バルブを米式に変えて空気圧管理ができるようになるアイテム。『エアチェックアダプターゲージ付』に高圧対応モデルが登場!
用途子乗せ電動自転車・クロスバイクに
仕様ブリスターケース入り、キャップゲージ付高圧対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ソケット対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
Φ9mmホース対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズΦ9ホース対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トンボ口金用アダプター。
用途トンボ口金タイプ及び英式バルブに取付け可能です。幼児車やプラホイール車など空気注入がしづらい自転車に最適です。
適合タイヤバルブ英式
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
空気入用口金。
材質口金:ナイロン
適合タイヤバルブ米式
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
仏式バルブアダプター
用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
色ライトブルー
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。
鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。
BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用
色ブラック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
小さなパーツではあるが、オフロード走行での飛び石などからエアバルブを守る重要なアイテム。
ホイールのドレスアップパーツとしてもオススメ。
材質アルミ
バルブ形式French/Presta
質量(g/個)55
バルブ変換アダプター米式→英式
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116)/8BAR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×100×610(本体のみ)
米式バルブを英式バルブに変換するアダプター。
用途英式バルブ空気入れで米式バルブに空気を入れる時に先端に取付けて使用します。
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ