スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)170
色ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
補修、交換用ベルクランクカバー
色ブラック
アズワン品番64-9568-58
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
アズワン品番64-9602-07
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
サービス分類オーダー・加工
アズワン品番64-9596-31
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
THR-5503タイプの交換部品です。ギヤなどの付属部品があります。スーパーフレックスタイヤ を使用しています。(※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。)
用途TRUSCO THR-5503用
タイプ外装用
歯数36T
クランク長(mm)170
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用
適合機種THRC5526
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25
質量(kg)17
サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.25
バッテリー36V/6A
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。
豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様
材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
規格H/E
付属品クイックレリーズシャフト
色アルミシルバー
サイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)
前後区分後輪
材質スチール
セット内容左右1組
歯数32T
クランク長(mm)165
一般車用ダブルガード付き右クランク。
仕様右Wガード付バラ
材質スチール製
歯数36T
取付サイズペダル:9/16
クランク長(mm)165
通常のバイクを付属のスペーサーを使用しシングルギアに簡単変更。
2種類のテンショナーからチョイスして一緒にご使用していただく事をお勧め致します。
18・20Tセット、シマノカセット対応
セット内容18T&20T
適合チェーン3/32”
1セット
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
MG-001とペアでご使用頂ければより効果的です。
チューブ径(Φmm)(取付ダウンチューブ)28~50
材質ポリカーボネート
通常のバイクを付属のスペーサーを使用しシングルギアに簡単変更。
2種類のテンショナーからチョイスして一緒にご使用していただく事をお勧め致します。
16・18Tセット、シマノカセット対応
セット内容16T&18T
適合チェーン3/32”
1セット
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ