インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質スチール
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
前後区分前用
1個
¥289
税込¥318
欠品中
質量(g)170
ホイール24~27インチ
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイールアルミ
適合WOタイヤ
色ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用
レバー形式3フィンガー
色ブラック/シルバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽快車、シティ車、スポーツ車、折りたたみ車対応。
ブレーキ種類サーボブレーキ
全長(mm)175
色ブラック
質量(g)600
内径(Φmm)(ドラム)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容左右1組
材質樹脂
寸法(Φmm)22.2
クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用
適合M8×P1.25
タイプP-1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。
ブレーキ種類Vブレーキ
材質アルミニウム合金
アーム長さ(mm)108
前後区分前後兼用
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
Vブレーキ用の補修パーツ
ブレーキ種類Vブレーキ
内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個
角度(°)90/135
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
用途サーボブレーキ ワイヤー式(AN-S/AN-BL)用
色ゴールド
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ライナー入り。
材質スチール
材質合成ゴム、鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)40×28×10(T)
質量(g)36
アズワン品番64-7988-04
取付ねじサイズM6
入数2個
1組(2組)
¥770
税込¥847
翌日出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.5
ケーブル種類インナーケーブル
2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得。フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー。凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる。キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト。2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PC
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)約21
モーター(W)350
保証期間1年間
タイヤサイズ10inch
モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000
色シルバー
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質SUS304
寸法(Φmm)1.2
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用
適合機種THRC5526
豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
サイズΦ1.6mmインナーケーブル用
材質アルミニウム
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色レッド
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄・アルミ
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色ブラック
セット内容左右1組
材質樹脂+鉄
全長(mm)121
寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ブレーキケーブル、シフトケーブルが自転車フレームに傷付けるのを防止します。
2本組み合わせて使用することもできます。
先端から巻き付けることで取付しやすくなります。
用途自転車フレームの傷防止に
材質TPR
長さ(mm)58
色ブラック
質量(g)1
外径(mm)6.3
1袋(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
代表車種EX400EGF
主な適合純正品番43020-1094
主な適合車種ZEPHYR X-2004
主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Vブレーキ用ブレーキシュー(ブレーキシューのみ)。
用途自転車整備の補修パーツとして
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ゴム・鉄
寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
色黒
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
用途自転車後方へ注意喚起
材質アルミニウム合金
寸法(mm)30×34×34
バッテリー容量(mAh)300
充電方式USB充電
インターフェイスUSB Type-C(メス)
点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキアウターケーブル 自転車用
モノタロウ
¥339
税込¥373
ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
クランプ径(Φmm)22.2
材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
BAA適合ブレーキシュー
色レッド
アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。
用途修理交換用
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番64-9565-04
純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮
パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少
プロライダーも実戦で扱う高い信頼
国内メーカーによるジャパンメイド
【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。
【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。
【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ