23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用 タイプWT パターンS106 リム径(inch)17
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン 機能(スパイク数)10個
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
1組
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。 業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


BRIDGESTONE(ブリヂストン)M40
タイヤサイズ2.50-10 33J W パターンM40 リム径(inch)10 タイヤ幅(inch)2.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄 機能(スパイク数)6個
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ12.7 寸法d(Φmm)3.64 ローラ外径D(Φmm)7.75 リンクプレート高さH(mm)9.5 リンクプレート厚さT(mm)1.0
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ 動画あり
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2) 材質スチール+PVC 取扱説明書(109.0MB)
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)~80cc
1本ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7 リンクプレート高さH(mm)11.7 リンクプレート厚さT(mm)1.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。
仕様Front・Rear共用 タイプWT パターンD502 リム径(inch)17
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D.I.Dの自転車用スタンダードチェーン厚歯用でピストやシングルフリーにピッタリです。
リンク数106L ブラック サイズ1/2×1/8 タイプシングル用 ピッチ12.7 平均引張強度(kN[kgf])9.02[920] ローラー外径(Φmm)7.77 最小引張強度(kN)8.14 内リンク内幅(mm)3.45
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

運動靴や長靴等の靴の上から簡単に脱着可能で、滑りにくくなります。雪道や凍結路面、トレッキング等、オールシーズンで使用可能です。伸縮性のあるプラスチックを使用。
機能(スパイク数)7個 材質本体:エラストマ、ピン:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm)約50×450 高さ(mm)(ピン)3 質量(g)72 耐寒温度(℃)-40まで
1足
999 税込1,099
当日出荷

スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに 材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム 質量(g)102 寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250 アズワン品番64-4068-11
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用 付属品無し 材質バンド:ゴム フック:鉄
1セット(2個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CU-003 盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業) 動画あり
盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
用途自転車の地球ロックに。スキー板やスノーボードの持ち去り防止。キャンプギア持ち去り防止など 材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス 長さ(mm)約1500 幅(mm)30 厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4) ハトメ内径(mm)約9
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

「はずれ」を防ぐベルト仕様脱着簡単。携帯に便利な収納袋付。
用途雪道や凍結道路での転倒防止に山菜採りに
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの102ファスナータイプがブラックになって新登場。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。 ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に! 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナー着脱可能な2重構造!洗濯が簡単なので非常に衛生的! ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール ブラック 材質表:ポリウレタン 厚さ(mm)2.4 入数(双)1 耐寒温度(℃)-60
1双
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ102BK
エコ商品
ロングセラーの102 ブラックバージョン。防寒・耐久性はそのまま、-60℃でも柔らかい。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。防寒性能もトップクラス。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途森林伐採・薪割、収穫・剪定・ハウス作業・耕起、漁船・釣り・漁港作業、雪かき・雪下ろし、氷彫刻、オートバイ・自転車運転、洗車・タイヤ交換、水場仕事、冷蔵・冷凍庫、バトロール 種別防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル 厚さ(mm)2.6mm(インナー手袋含む) ブラック 入数(双)1 機能防寒・耐油・高耐久・完全防水 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油 耐寒温度(℃)-60
1双
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用 付属品ゴムバンド 材質SWM-B 形状ラダー(ハシゴ型)
1セット(2個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)