高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様高圧タンク有
材質スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)640
質量(kg)1.27
規格SG規格
安全弁800kPa
ホース長さ(cm)53
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)800
適合タイヤバルブ英式・米式
アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
最大圧力(kPa)1000
仕様アダプター5種類
高さ(mm)640
質量(g)600
ホース長さ(cm)60
適合タイヤバルブ米式
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)約1100
材質アルミ合金/樹脂
色シルバー
高さ(mm)620
質量(g)1000
表面処理アルマイト
ホース長さ(mm)800
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100
全長(mm)620
色シルバー
ホース長さ(mm)約920
空気圧160PSI
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
色ブラック
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質本体:真鍮プラグ:スチール
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)0.7
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
タイプクローズ
接続方式ワンタッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
モノタロウ
¥829
税込¥912
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)66
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)92
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100
ホース長さ(mm)約920
材質鉄
全長(mm)660
空気圧160PSI
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
電源(V)10.8
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
バッテリー容量(Ah)1.5
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
用途保安用品
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400
質量(g)約680
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245
最大圧力(kPa)500
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。
付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター
トラスコ品番440-4548
適合本体EVO183
質量(kg)0.4
タイプ空気入れ
表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)
ホース長さ(cm)35
ゲージ径(Φmm)40
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
小型で使いやすく、安全です。
空気圧は数秒で適正な空気圧になります。
用途マンション、各種専門店、駐輪場、スーパー、学校、各種外食店、コンビニ
タイプボタン式
定格消費電力(W)85
ホース長さ(m)2
アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。
適合タイヤバルブ英式・米式
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超軽量アルミタンク付ポンプ。重さ:約715グラム。高さ:約 63センチ。ハンドル部幅:約20.5センチ。厚さ:約5センチ。SG規格認定品。最大空気圧8気圧。英式・米式対応。レジャーノズル付き。
用途英式・米式バルブ対応ポンプです。
適合タイヤバルブ英式・米式
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品アタッチメント3種、取付けパーツ
寸法(mm)20×20×210
色ブラック
質量(g)105
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品アタッチメント2種、取付けパーツ
寸法(mm)25×25×210
質量(g)120
プラスチック製で軽くて便利です。
サビずに耐久性抜群です。
用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等
適合タイヤバルブ英式
トラスコ品番853-5841
材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)470
本体高さ(mm)620
1セット(24個)
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色ブラック
適合タイヤバルブ英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様仏式→英式
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。
鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。
BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用
色ブラック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
サッカボールなどに空気を入れる針です。
1セット(2本)
¥259
税込¥285
当日出荷
仏式バルブアダプター
用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
英式バルブ専用
用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース
色ブラック
質量(g)63
ホース長さ(mm)560
適合タイヤバルブ英式
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途口金の交換用部品です。
適合本体WINTEC タンク付ポンプ
色ブラック
タイプレバー式
1個
¥179
税込¥197
欠品中
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合タイヤバルブ英式用
寸法(幅W×長さL)(mm)15×60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
米式バルブポンプを英式バルブ対応に。
用途英式バルブ用
材質樹脂
色ブラック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
空気入用口金。
材質口金:ナイロン
適合タイヤバルブ米式
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン
寸法(mm)60、40、30
質量(g)20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ