大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプフタ
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ
仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状
材質ブリキ(サテン材)
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプフタ
餅米等を蒸す場合、別売の〈WSI04〉SA18-8セイロ網 (6.5メッシュ)を御使用になると一層効果的です。
材質21-0ステンレス
材質18-8ステンレス・ハンドル:真鍮
18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。
材質ステンレス18-8(SUS304)
商品タイプフタ
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐキャップ。
材質プラスチック製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
種類平カバー
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
外形寸法(mm)122×122
規格JIS C8340
質量(kg)0.18
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
一斗缶用の被せ蓋です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
RoHS2指令に対応しています。
仕切板無
規格JET
RoHS指令(10物質対応)対応
HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
幅(mm)85×85
容量(mL)1000
高さ(mm)183
質量(g)75
滅菌非滅菌
入数(個)1
首内径(mm)31
1本
¥26,980
税込¥29,678
18日以内出荷
HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
幅(mm)69×69
容量(mL)500
高さ(mm)145
質量(g)38
滅菌非滅菌
入数(個)1
最大容量(mL)530
首内径(mm)31
1本
¥26,980
税込¥29,678
18日以内出荷
HDPE(蓋LDPE)製のボトルです。液体、粉末両方にお使いいただけます。FDA準拠。BSE/TSEフリー
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
幅(mm)85×85
容量(mL)250
高さ(mm)110
質量(g)27
滅菌非滅菌
入数(個)1
最大容量(mL)280
首内径(mm)31
1本
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様パッキング付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×260×83(53)
TKG品番9-0428-0801
TKG品番(2017)6-0385-0801
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.14
外形寸法(mm)106×106
板厚(mm)1.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)400
外寸(mm)360×484×22
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
防水性IP65(未加工時)
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
これ1つで6役!茹でる・炊く・炒める・煮る・揚げる・焼く。マルチに使える深型四角フライパン。自立型の専用フタ付き。菜箸が置けるつまみ。角型だから角が注ぎ口になる。食材を返しやすい傾斜付き。汚れが落ちやすいふっ素コーティング。食パンがすっぽり入る・パスタ半分がすっぽり入る・レトルトパウチがすっぽり入る・袋麺がすっぽり入るサイズ感。水の量が少なくて済むから時短調理にもまります。
用途角型 深型 フライパン マルチパン 蓋付き
適合熱源:IH100/200V・ハロゲン・ラジエント・シーズ・エンクロ・ガス
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂(シリコン塗装)、フタ/アルミニウム合金、つまみ/フェノール樹脂(シリコン塗装)
質量(g)約590
表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、フタ/ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(cm)約35.5×14×高さ11.5(フタ含む)
満水容量(L)約1.4
内径(Φcm)最大:約13×18
RoHS2指令に対応しています。
カバー平蓋
種類中浅型
規格JIS・JET
仕切板無
寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
カバーカブセ蓋
RoHS指令(10物質対応)対応
ノック付
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-37
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
1斤分の真四角な食パンが作れます。
【お手入れ方法】
やわらかいスポンジで洗浄してください(かたいブラシなどは使用不可)
仕様【オーブン】可
材質アルミ鋼板、内側:フッ素加工、外側:ブラック耐熱加工
寸法(mm)120×120×H120
色黒
レンジ不可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×59●重量(g):211●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-38
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):285●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-43
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):253●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番65-9317-41
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×61●重量(g):268●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・深型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-42
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付
アズワン品番65-9317-40
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
「スッとたつスッととる」四角いフライパンsutto(スット)。
機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ。
選べるフライパンシリーズM~LLサイズに使用できる兼用蓋です。
【お手入れ方法】
お手入れの際、スチールタワシ、アルカリ性洗剤、クレンザー、歯磨き粉はご使用にならないで下さい。
つけ置き洗いや食器用乾燥機、食器用洗浄機には使用しないで下さい。
材質本体:アルミニウム合金、取手:ナイロン
寸法(mm)220×220×H39
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ