蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
ハンドル部分にフックホルダーが付いていますので、洗車の際ホースを止めたり、釣りのコマセの杓子が掛けられます。
バケツの本体底部はカーブした形状なので、コマセなどが杓子できれいにすくえます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング可
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
質量(g)66
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸(mm)456×706
内寸法(mm)498×747×235
外寸法(mm)550×815×297
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)235
材質PP
有効内寸(mm)456×706
内寸法(mm)498×747×240
外寸法(mm)550×815×297
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)240
おもちゃの整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無あり
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)設定(等分布)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×483×248(折りたたみ状態61)
有効内寸法(mm)W324×D449×H230
RoHS指令(10物質対応)対応
小物の整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無あり
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)設定(等分布)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×358×177(折りたたみ状態48)
有効内寸法(mm)W228×D325×H160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸(mm)456×706
内寸法(mm)498×747×236
外寸法(mm)550×815×297
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)236
積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
注ぐ際に便利な下部取手付です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×185×360
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)970
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)1000
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
2つの味が同時に楽しめる二食鍋 内面は耐摩耗性試験100万回クリアー 内面ダイヤモンドコート+マーブル加工でお手入れ簡単 外面もフッ素樹脂塗膜加工+マーブル加工なのでお手入れ簡単 仕切り付きなので2つの味が同時に楽しめます ツマミには菜箸やお玉が置けます オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、底面/鉄+アルミニウム溶射はり底、内面/ダイヤモンドコート+マーブル加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工+マーブル加工、ガラス蓋/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
吸排気口付き蓋
外径(Φmm)(吸排気口)32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
消耗・破損した時の交換用です
適合本体ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥550
税込¥605
8日以内出荷
柔らか素材のソフトバケツ・蓋付。
使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
蓋付なので持ち運びの水こぼれも防止します。
取手部分に増区員を掛けることが出来ます。
吊り下げも可能です。
車のトランクルームの隙間に収納することも出来ます。
用途蓋をして清掃用品の収納に・家庭菜園の園芸用に・緊急時の防災バケツとして
材質本体・滑り止め:熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・フタ・底:PP
形状丸形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×257
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約328×300×81
商品タイプ本体+フタ
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1410
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×284
内寸(mm)335×232×261
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1490
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×284
内寸(mm)335×232×261
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
染色かごと、溝のない蓋付染色バットのセットです。
材質染色かご:ステンレス 蓋付染色バット:ガラス
寸法(mm)染色かご:78×30×70mm 蓋付染色バット:100×47×110mm
収納枚数(枚)15
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1セット)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
落し金具類用の受金具です。
蓋付きで防塵性に優れています。
用途鋼製建具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)37
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥814
税込¥895
当日出荷
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
質量(g)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼
色シルバー
形状オーバル型
仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質ステンレス
質量(g)75.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
蓋付でホコリがかぶらない仕切り付き収納ケース スタッキングしても倒れにくく、3段まで積み重ねOK 用途に合わせてスリムとワイドタイプを選べる
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン
色クリア
質量(g)680
外寸法(mm)約幅 228 ×奥行 442 ×深さ 142
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)約幅 210 ×奥行 411 ×深さ 136
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)290
長辺(mm)(外寸)423
外寸法・高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
軽量・小型の光中継単心SCコネクタです。光コードとの組合せで延長用として最適です。防塵蓋付で保留設備用に最適です。
用途光単心SCコードの延長用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20.2×32×13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)0.5以下(波長1.31±0.01μm)
減衰量(dB)反射/40以上(波長1.31±0.01μm)
1セット(30個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ