材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604
全長(mm)210、15
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。
用途工場関連・車両整備などに。
トラスコ品番853-5921
セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
内張りのファイバー、ウェザーストリップゴムなどの取り外し用。
用途車両整備に。
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤバルブレンチ
モノタロウ
¥409
税込¥450
全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889
質量(g)20
寸法L(mm)35
寸法a(mm)2.2
寸法D(mm)29
寸法l(mm)15
寸法b(mm)4.5
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤバルブレンチ
モノタロウ
¥409
税込¥450
タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。
軸径(Φmm)4
全長(mm)42
質量(g)26
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
スピーディな作業に欠かせないバルブコア専用ドライバー。先端部は耐久性に優れたクロモリ鋼を採用、ローレット加工を施したシャフト部分はアルミ製。
長さ(mm)45
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質アルミニウム
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)35
軸(mm)15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。
長さ(m)1
色黒色
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

虫回し コア保持機能付
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番803-6881
質量(g)33
軸長(mm)150
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。
25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
適合呼び外径25・32
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に
メーターパネル・サイドモールに
セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ
材質PC
質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード