20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷

収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質(本体)樹脂 最高使用圧力(MPa)0.5 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
4,998 税込5,498
欠品中

我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。 イカの皮むきにも便利。
材質(刃)ステンレス鋼 質量(g)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×45×20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
刃長(cm)15 材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)260 質量(g)200 背厚(mm)3 TKG品番9-0316-2101 TKG品番(2017)6-0288-2101
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

うろこがスムーズに取れます。オールステンレス製で衛生的。
材質(刃)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×220×30
1個
629 税込692
翌々日出荷

空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ 携帯に便利なカラビナ付
用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに ノズル接続径G1/8(PF1/8) プラグ取付ねじG1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa)0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

うろこの飛びにくいカバー付き。 ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂 質量(g)87 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)212×56×28
1個
899 税込989
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
刃長(cm)14.5 種別骨すき角型 (東型鳥魚庖丁) 材質モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)270 質量(g)180 背厚(mm)2.6 TKG品番9-0312-0501 TKG品番(2017)6-0286-0501
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1本(200mL)
779 税込857
翌日出荷

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)18 種別ガラスキ 材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂 全長(mm)320 質量(g)360 背厚(mm)4.8 TKG品番9-0316-0801 TKG品番(2017)6-0288-0801
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120 仕様ばね付先曲りプライヤー形状 トラスコ品番824-8269 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)65 先端厚さ(mm)1.2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

材質金属部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂 全長×幅W(mm)270×80
1個
539 税込593
翌々日出荷

セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。 コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業 全長(mm)約210 材質(本体) 質量(g)80 本体寸法(mm)30×210×30
1個
499 税込549
当日出荷

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm)48×280 TKG品番9-0419-0501 TKG品番(2017)6-0383-2101
1個
1,498 税込1,648
当日出荷