87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIT(ヒット)ハイカンコウグセット
エコ商品
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱 ケース寸法(mm)L450×W230×H243 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm)0.75 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 厚さ(mm)0.95(裏地含む) 入数(双)1 材質(裏)綿100%(メリヤス) 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。 肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 ホワイト 全長(cm)33 中指長(cm)8.5 厚さ(mm)1.1(裏地含む) 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。 ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。 裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 サイズL トラスコ品番721-9539 種別耐溶剤手袋 材質表/ポリウレタン、裏/綿 厚さ(mm)1 ホワイト 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。 材質硬質蓄光塩ビ板 取付け方法貼付タイプ(裏テープ付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.28MB)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に! 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 容量(W)1500以下 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(m)最大/3
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤゴムダイローブ手袋 5800
エコ商品
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1 ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。 耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。 裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 強力溶剤の浸漬作業にアウターとして 入数(双)1 トラスコ品番721-9563 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm)1 サイズLw 機能耐溶剤・高耐久性出袋 全長(cm)33 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.8 アズワン品番3-7177-01 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
4,298 税込4,728
当日出荷

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.1 材質ポリウレタン
1双ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26 種別耐溶剤手袋 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップ工業オリジナル工具セット
エコ商品
作業工具40点セット。設備工事、自動車整備など広く使えるラインナップです。家庭でのメンテナンスにも最適
入組点数40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
76,980 税込84,678
翌々日出荷

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。各種VAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 公差(mm)直径:+0/-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。 作業部品、工具を纏めて収納できます。
用途屋外修理作業等 トラスコ品番287-0738 材質SUS430 寸法(mm)240×140×28 質量(g)635 吸着力(N)117.6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイローブ440の55cmバージョン 厚みを薄くすることにより作業性を向上 ひじまで覆うロングタイプ 見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 サイズL トラスコ品番721-9482 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.95 入数(双)1 口径(Φmm)(袖口)150 機能耐溶剤・高耐久性 全長(cm)55 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)11.9 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など 長さ(mm)7.8 質量(g)0.7 吸着力(N)2 深さ(mm)取付ねじ:3 公差(mm)直径:+0/-0.1 取付ねじサイズM2×0.4 直径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

HXFSシリーズに近い最強クラスの吸着力ながら研磨工程を省くことでコストを抑えました。磁石の凹みを最小限とすることで研磨タイプに近い清掃性を確保しました。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]
エコ商品
「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 ケーブル長(m)3 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ5 繰返し精度(μm)0.5 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例歯科用ミリングマシンと(1.4MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP67 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。 従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。 この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。 インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。 世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現 割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に 部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力 半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め XYテーブルのステッピングモーターの原点出し 仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 繰返し精度(μm)10 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) コンタクト形状端面 SΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールコンタクト 関連資料製品カタログ(0.61MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。 最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナー
エコ商品
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。 洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。 第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 特性強力 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。 この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。 半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ 1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ) 小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る 限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能 ストローク(mm)1.5(全体の動き) 使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 材質(コンタクト)SUS HRC45 外径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.5MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) ロッド先端形状プランジャ式 ケーブル形状ストレート 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力) 仕様当て方:直進 ストローク(mm)0.7(全体の動き) タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS416 寿命接点精度:1000万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可) 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC40~50 曲半径R7 接触力2N コンタクト形状端面 SR0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP65 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,788 税込3,067
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 種別電気対・耐溶剤手袋 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.2 入数(双)5 電気抵抗値103~106Ω 機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。 仕様当て方:直進 ストローク(mm)3(全体の動き) 全長(mm)40 タイプ外形:ネジ径 使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと) ケーブル長(m)2 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ2.8 繰返し精度(μm)10 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 材質(コンタクト)SUS HRC50~55 曲半径R7 接触力8N(max.11N) コンタクト形状端面 SR1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.36MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP40 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)