こんなお得な商品も!
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3
内容量(g)200
水分(%)0.005以下(MAX)
酸分(%)0.0001以下(MAX)
純分(%)99.7以上(MIN)
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別非危険物
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替
仕様代替対象:R-134a(代替フロン)
成分CF3CF=CH2
タイプ単一冷媒
対応POE車、PAG車
純分(%)99.5以上(min)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別R12
成分炭化水素ガス
主成分炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
適合ガス134a
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a
臨界温度101.03℃
沸点(℃)-26.2(1atm)
密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)
蒸気圧(MPa)0.666(25℃)
対応冷媒種別R134a
密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)
危険物の類別非危険物
組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1本(15mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
モノタロウ
¥3,990
税込¥4,389
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
こんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
こんなお得な商品も!
リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
コンプレッサーの作動を滑らかにするエアコン用潤滑剤です。
絶縁性の高いオイルを使用し、ハイブリッド・EV(POE)車用で、ガスの気密性を高めて冷却能力を回復させます。
HFC冷媒との相溶性が高く、化学安定性、潤滑性、絶縁性などの点で優れた性能を発揮します。
成分潤滑油基油(ポリオールエステル)、潤滑油添加剤、りん酸トリトリル、2-6-ジ-t-ブチル-p-クレゾール
使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。
引火点(℃)200以上(COC)
密度(g/cm3)0.98(15℃)
外観淡黄色液体
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別HFC
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
用途車の点検や整備に
セット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1)
材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABS
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~ +40
ケーブル長(m)約1
寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)
本体質量(g)約285(本体のみ)
連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ)
波長(nm)約405 (UV LED)
バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh
色温度(K)約5700
保証期間ご購入日より1年間
防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態
ACアダプタ(定格出力)5V /1A
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
充電時間(時間)フル:約4.5
LEDWHITE LED/ UV LED
照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cm
LED寿命(時間)約50000
明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
付属品:リークガード 480301(30mL)×2本。ハイブリッド車非対応。1回30mL(普通車)SAE J2670。エアコンガスの漏れ止めと、蛍光液によるエアコンガス漏れの検知が同時に可能です。0.5mmまでのスローリークに対応し、6-12か月に渡り効果を発揮します。ゴムと金属からの漏れに対応します。オイルベースのシーラントで結晶化や詰まりがなくA/Cシステムや回収機にダメージがありません。冷媒と酸素のみに反応し、湿気に反応するタイプと比べて作業が楽になります。
対応フロン:R-12a、R-134a
危険物の類別非危険物
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(POEオイル)/合成油添加剤(26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤
内容量(g)POEオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)
引火点(℃)オイル:≧200(COC)
密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.94~0.99/ガス密度 (25℃) 1.1
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤
使用冷媒R134A
使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。
付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図
サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
温度(℃)環境:-20から50
連続使用時間約8時間
速度反応:約1秒
時間暖機:約30秒
対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf
検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式
感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
1台(1台)
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
関連キーワード