天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。
作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。
適合作物小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等
種別植物成長調整剤
有効成分エテホン10.0%
性状黄褐色液体
農林水産省登録第(号)13038
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
名称2-Ethoxyethanol
等級EP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C4H10O2
濃度(%)≧99
化学組成C4H10O2
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番89-0064-51
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量90.12
PRTR法第1種
危険物の性状水溶性
CAS登録番号110-80-5
別称2-エトキシエタノール
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料
液性中性
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
適合作物ぶどう、かんきつ、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ、すだち、平兵衛酢、かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、きんかん、みかん、びわ、かき、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、セルリー、いちご、うど、ふき、畑わさび、たらのき、アセロラ、メロン、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、りんどう、チューリップ、さつき、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス、花卉類(りんどうを除く)
毒劇区分普通物
葉面散布または潅水施用で植物に吸収されると、植物自身が植物ホルモンの ”エチレン” を生成し、発根や果実肥大などを促進します。チッソ成分のほぼすべてがアミノ酸由来であるため、アミノ酸の葉面散布肥料としても活用できます。「病害抵抗性を誘導する」 ことも研究されており、チャの炭そ病 輪斑病、トマトの青枯病 かいよう病、キュウリの炭そ病などに防除効果があります。
用途液状複合肥料
使用方法1,000倍希釈液を葉面散布もしくは潅水。育苗期は500倍希釈液を潅水散布。
主原料酵母菌内容物
登録保証生第83628号
1本(500cc)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。
測定範囲(kPa)80~1020
最小目盛(kPa)20
材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金
全長(mm)約292
質量(g)160
精度±10~20kPa
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
HAIRRECIPEキウイエンパワーボリュームレシピ[トリートメント]フレッシュでエナジーあふれるパワーフードの恵み。
髪に「美味しいレシピ」[ニュートリアップ]がシルクのような薄い膜で髪1本1本を包み込み、髪へと働きかけながらも軽さをキープ。弾力のあるボリュームヘアへ。
商品タイプ詰替え
タイプトリートメント
1個(330g)
¥749
税込¥824
8日以内出荷
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
浸達性の強い展着剤で、薬剤の効果を安定させます。
薬剤を均一に付着させることにより、薬剤による果実等の汚れが少なくなります。
使用方法添加
種別展着剤
有効成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル:40.0%、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル:40.0%
使用量3.3~10mL/散布液10L(1000~3000倍)
適応有機りん剤、カーバメート剤等の殺虫剤、無機銅剤、有機銅剤等の殺菌剤
性状淡黄色澄明粘稠液体
適合作物稲、麦、茶、もも、なし、りんご、キャベツ、はくさい、きゅうり等
農林水産省登録第(号)17490
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。
小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。
仕様封入量/5L
質量(kg/本)0.165
純度(%)95
合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。
適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培)
有効成分ホルクロルフェニュロン0.1%
希釈の目安400~4000倍
性状無色透明水溶性液体
農林水産省登録第(号)17247
毒劇区分普通物
1本(10mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。
キウイのサイズに合わせて簡単にカット!
キウイのサイズに合わせて使い分け!
皮むきとカットが同時にできる!
質量(g)51
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
種別農業関連
文字のぼり キウイ 私達は生産農家を応援します
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
繰り返し・詰め替え対応
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
フルーティなジュレと4種のフルーツ果肉が口の中で溶け合う、 うっとりな癒しのとろけるご褒美デザートジュレ。 凍らせると新感覚の”シャリとろ食感”のジュレと共に、 ミックスフルーツのフルーティさが際立つ味わいが楽しめます。 ジューシーなみかん・追熟白桃・黄金パイン・マンゴー果肉入り。 甘さ控えめ、フルーツ本来の酸味を際立たせる、贅沢な味わいです。
タイプ常温
入数1セット(6個入)
1ケース(200g×6個)
¥1,298
税込¥1,402
3日以内出荷
関連キーワード