カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
    • アウトドア・行楽用品(2)
  • 厨房用品(4)
    • 鍋・釜・やかん(1)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「鉄板プレート」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート ) YAMAZEN(山善)ホットプレート 大型 着脱式 3枚 蓋付き (平面プレート 波型プレート たこ焼きプレート )YAMAZEN(山善)
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がるお手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレートたこ焼きプレートは1度に25個焼けます蓋付きで蒸し調理にも便利温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)
用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー質量(kg)2.4消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×33×17取扱説明書(2.86MB)
お手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉 イノホイお手軽 折り畳みタイプ 小動物捕獲用 箱罠 片扉イノホイ
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
ショートヘッド掛矢狙い撃ち鉄板プレート付き 菊堂ショートヘッド掛矢狙い撃ち鉄板プレート付き菊堂
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
ピン止めをしているから頭が抜けにくい! 頭がコンパクトでより正確に打つことができる! 鉄板プレート付き 日本製
用途杭などを打ち込むときや物を壊したりするときに柄長さ(mm)255
レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き 東京企画レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き東京企画
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
レンジで簡単・安全。火を使わないのにこんがり調理。電子レンジでフライパンのような仕上がり。焼く、蒸す、煮る、茹でる、炒める、炊くの調理が可能です。底面の特殊シリコーンゴムがマイクロ波を熱に変換、中はふっくら外はカリッと焼きあがる!ニオイを抑えて焼き魚も簡単。波型プレートが焼めもキレイに仕上げます。蒸しプレート付きなので、焼売、野菜などの蒸し料理も簡単にできます。フッ素コーティングで焦げ付きにくく、洗いやすい。食洗機対応でお手入れラクラク。
用途電子レンジ専用調理器材質本体/鉄板アルミメッキ+PTFEコーティング、シリコン、フタ/鉄板アルミメッキ・シリコン、蒸しプレート/シリコン質量(g)740(フタ含む)寸法(cm)【外形】27.5×23×11(フタを閉めた状態)【内側】20.8×20.8×5.5耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250耐冷温度(℃)-50
デッキビットDKB ユニカデッキビットDKBユニカ
5,898税込6,488
1本
翌日出荷
インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。トラスコ品番749-2120材質刃部全体をチタンコーティング。有効長(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Liteシリーズ用マグネットスタンド DINOMSSE ANMODino-Liteシリーズ用マグネットスタンド DINOMSSEANMO
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
スイッチ付き、強力マグネットで金属に固定できるアームです。 スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。 付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
仕様●パッケージサイズ:幅270×奥行き235×高さ70(mm)●重量(パッケージ含む):約3kg●保証期間:1年間●付属品:鉄板プレート、磁石台、ポール×3本、Dino取り付けホルダー●※説明書は付属しません。●コード番号:119-0160657アズワン品番67-4827-31
煙の出にくいグリル EMMU マリン商事煙の出にくいグリル EMMUマリン商事
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
煙の出にくいグリル EMMUは、鉄板焼きも網焼きも楽しめる煙の出にくいグリルです。ハンドルがついているため熱くてもプレートを変更したり、手を汚さず移動することができます。ご家庭で煙によるニオイを防ぎます。
用途自宅での調理に。セット内容本体、メッシュプレート、フライパンプレート、取扱説明書ベージュ消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hz温度(℃)目安:LOW:100(±20)、MED:160(±20)、HI:230(±20)コード長さ(cm)約100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約45×29×13.5
チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用) 大見工業チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)大見工業
3,798税込4,178
1枚
翌日出荷
鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。トラスコ品番194-8904材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数26穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)150刃厚(mm)1.4適合材切断能力(mm)鉄鋼9
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)ミヤナガ
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
ステーキ鉄板プレート イワタニステーキ鉄板プレートイワタニ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
カセットこんろで使う【ステーキ鉄板プレート】。・蓄熱性の高い鉄鋳物製なので、分厚いステーキ肉を美味しく焼くことができます。・カセットこんろに載せるだけで、本格的な鉄板焼きをご家庭で手軽に楽しめます。・イワタニのカセットこんろのごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより安全に行うことができます。・今までのプレートと違い、鉄製のナイフやフォークの使用も可能となり、鉄板焼きの雰囲気を楽しんでいただけます。
仕様鉄板焼き面寸法(cm):直径約26材質鉄鋳物製質量(kg)約2.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×270×53
インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm イチネンTASCOインパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mmイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたバイオレットコーティング(窒化チタン)鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴あけに最適! 軸径…6.35mm段数…9段穴あけサイズ(mm)…4・6・8・10・12・14・16・18・20最大加工厚さ(mm)1…4.6全長(mm)…1231最大加工厚さは鋼板での数値です。
軸径(Φmm)6.35全長(mm)123段数9段表面処理バイオレットコーティング(窒化チタン)穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
モータブレーカ MLシリーズ 河村電器産業モータブレーカ MLシリーズ河村電器産業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
仕様JIS協約形モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.42定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
アイアンマービー40 EverGreen INTERNATIONALアイアンマービー40EverGreen INTERNATIONAL
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
<1極薄&高強度ステンレスボディ>極薄かつ高強度な0.8mmステンレスプレート採用。ハイレスポンスでキレの良いアクションを実現。また、極細テール採用により、*空気抵抗が抑えられることで飛行姿勢が安定し飛距離アップに貢献。*鉄板なのにやわらかくナチュラルなアクション・波動。*シーバスの口に入りやすく高いフッキング率を実現。 <2低重心&最適ウエイトバランス>*安定した飛行姿勢により優れた飛距離を実現。*安定したフォール姿勢によりフックへのライン絡みが激減。*ハイピッチかつナチュラルなウォブリングアクションを実現。また、流れの変化等では一瞬バランスを崩して自動的に喰わせのタイミングを演出。 <3E.G.ワイドスナップ>ルアーの動きを最大限引き出す、E.G.ワイドスナップ#0を標準装備。 <4フロントフックアイ>ボディの外側に張り出した形状によりフックの可動域が広くなり、フックが魚の口に入りやすくなると同時に掛けてからのバラシを軽減。
用途フォルムは極小。釣果は絶大。 マイクロベイト偏食や人的プレッシャーによりタフ化したフィールドでのデイゲームで、入れ喰いを狙えるポテンシャルを持つ反則級喰わせマイクロテッパン・アイアンマービー40。 40mmの極小喰わせフォルムに、鉄板バイブならではの優れた飛距離と強波動によるハイアピールを融合、さらに試作を重ねこだわりの釣れるスイム姿勢=水平に近いナチュラルなスイム姿勢を実現することで、劇的に釣れるマイクロテッパンが完成。 最終プロトのテスト釣行では、ハイプレッシャーな都市型河川でのデイゲームで、他のルアーにバイトがないタフな状況下にもかかわらず驚異の入れ喰いで絶大な釣果を叩き出しその実力を証明。 基本的な使い方はシンプルにただ巻きでOK。もちろん、アイアンマービーシリーズ共通の特徴・フックへのライン絡みの少なさも備えているので、リフト&フォールなど小技を利かせた使い方にも対応します。タイプシンキング全長(cm)4自重(g)5.5リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#0、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1フックサイズフロント:#14・リア:#14
鉄パンブレード 28g JACKSON鉄パンブレード 28gJACKSON
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ストレスフリーでガンガン攻めるストレスフリーでガンガン使える特攻系メタルバイブとして、数々の釣果を生み出した「鉄PAN Vib」。そのDNAを受け継ぎ、スピンテールジグにおいてもストレスフリーの使用感を実現するために開発されたのが、この「鉄PAN Blade」。スピンテールジグの問題点の一つとして、ラインアイやフックアイがステンレスワイヤーを使用しているため、ミスキャスト時に障害物にぶつかると即座に曲がってしまうという欠点があります。そこで「鉄PAN Blade」は、ステンレスワイヤーを一切排除し、全体を鉄板プレートで覆うことで、ルアーの強度をアップさせました。更には、ヘッドへのダメージを大幅に軽減する、「鉄PAN Vib」譲りのボトムバンパーを搭載したことで、橋脚際や障害物の多い所など、キャストに勇気が必要な場面でもガンガン攻めるアングラーを想定して作られています。もちろん、ブレード部分もストレスフリー。ブレード部は海水が一番残りやすく、錆によるフック交換も多くなる為、無駄を一切省いたシンプルな機構に。フックを外すだけで、容易にブレードの脱着交換ができる仕様となっています。対象魚種は、シーバスから青物、ロックフィッシュ、シイラまで、何でもOK。ガンガン使えてストレスフリーな「鉄PAN Vib」の血統を受け継いだ攻めのスピンテールが誕生!
鉄パンブレード 20g JACKSON鉄パンブレード 20gJACKSON
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ストレスフリーでガンガン攻めるストレスフリーでガンガン使える特攻系メタルバイブとして、数々の釣果を生み出した「鉄PAN Vib」。そのDNAを受け継ぎ、スピンテールジグにおいてもストレスフリーの使用感を実現するために開発されたのが、この「鉄PAN Blade」。スピンテールジグの問題点の一つとして、ラインアイやフックアイがステンレスワイヤーを使用しているため、ミスキャスト時に障害物にぶつかると即座に曲がってしまうという欠点があります。そこで「鉄PAN Blade」は、ステンレスワイヤーを一切排除し、全体を鉄板プレートで覆うことで、ルアーの強度をアップさせました。更には、ヘッドへのダメージを大幅に軽減する、「鉄PAN Vib」譲りのボトムバンパーを搭載したことで、橋脚際や障害物の多い所など、キャストに勇気が必要な場面でもガンガン攻めるアングラーを想定して作られています。もちろん、ブレード部分もストレスフリー。ブレード部は海水が一番残りやすく、錆によるフック交換も多くなる為、無駄を一切省いたシンプルな機構に。フックを外すだけで、容易にブレードの脱着交換ができる仕様となっています。対象魚種は、シーバスから青物、ロックフィッシュ、シイラまで、何でもOK。ガンガン使えてストレスフリーな「鉄PAN Vib」の血統を受け継いだ攻めのスピンテールが誕生!
鉄パンブレード 15g JACKSON鉄パンブレード 15gJACKSON
989税込1,088
1個
8日以内出荷
ストレスフリーでガンガン攻めるストレスフリーでガンガン使える特攻系メタルバイブとして、数々の釣果を生み出した「鉄PAN Vib」。そのDNAを受け継ぎ、スピンテールジグにおいてもストレスフリーの使用感を実現するために開発されたのが、この「鉄PAN Blade」。スピンテールジグの問題点の一つとして、ラインアイやフックアイがステンレスワイヤーを使用しているため、ミスキャスト時に障害物にぶつかると即座に曲がってしまうという欠点があります。そこで「鉄PAN Blade」は、ステンレスワイヤーを一切排除し、全体を鉄板プレートで覆うことで、ルアーの強度をアップさせました。更には、ヘッドへのダメージを大幅に軽減する、「鉄PAN Vib」譲りのボトムバンパーを搭載したことで、橋脚際や障害物の多い所など、キャストに勇気が必要な場面でもガンガン攻めるアングラーを想定して作られています。もちろん、ブレード部分もストレスフリー。ブレード部は海水が一番残りやすく、錆によるフック交換も多くなる為、無駄を一切省いたシンプルな機構に。フックを外すだけで、容易にブレードの脱着交換ができる仕様となっています。対象魚種は、シーバスから青物、ロックフィッシュ、シイラまで、何でもOK。ガンガン使えてストレスフリーな「鉄PAN Vib」の血統を受け継いだ攻めのスピンテールが誕生!
肉専用 超極厚鉄板 MAJIN 石道鋼板肉専用 超極厚鉄板 MAJIN石道鋼板
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
圧倒的な蓄熱量で焼き上げる!キャンプでもおうちでも専門店レベルの味を。創業50年を越える町工場の技術が作りだす超極厚黒皮鉄板。黒皮鉄板は鉄板を圧延していく際に発生する酸化被膜で薬品などで表面処理をしていない証でもあります。厚板と呼ばれる分厚い鉄板から長年培ったガス溶断の技術を用いて職人が1枚1枚作り出す無骨感が魅力。保管がしやすいシンプルなフラットデザイン。収納袋付き。
用途キャンプ、バーベキューに。鉄板/黒皮鉄板/グリルプレート/極厚/フラット/ガス/カセットコンロ/焚き火台/焚火台/キャンプ/ソロキャンプ/おうちキャンプ/アウトドア/庭/ガーデン/BBQ/バーベキュー/焼肉/ステーキ/料理/調理/クッキング/収納袋/日本製/ハンドル/美味しく焼ける/おいしい/お肉/キッチングッズ/キャンプ用品/鉄製/かっこいい/おしゃれ材質鉄(SS400黒皮)
フルベジスマイル シリコーンハケ 下村工業フルベジスマイル シリコーンハケ下村工業
579税込637
1個
翌々日出荷
ホットプレートの料理からお菓子作りまで幅広く使えます。
用途タレやソースぬりに。 鉄板やホットプレートの油引きに。トラスコ品番472-1387材質ハケ:シリコーンゴム、柄:PP全長(mm)203ホワイト毛幅(mm)40
キューブチャイム AP-010シリーズ アイワ金属キューブチャイム AP-010シリーズアイワ金属(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)ブラックコード113347アズワン品番64-5082-65
鉄PANブレード JACKSON鉄PANブレードJACKSON
999税込1,099
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ガンガン使えてストレスフリーな「鉄PAN Vib」の血統を受け継いだ攻めのスピンテールが誕生!ストレスフリーでガンガン使える特攻系メタルバイブとして、数々の釣果を生み出した「鉄PANVib」。そのDNAを受け継ぎ、スピンテールジグにおいてもストレスフリーの使用感を実現するために開発されたのが、この「鉄PAN Blade」。スピンテールジグの問題点の一つとして、ラインアイやフックアイがステンレスワイヤーを使用しているため、ミスキャスト時に障害物にぶつかると即座に曲がってしまうという欠点がある。そこで「鉄PAN Blade」は、ステンレスワイヤーを一切排除し、全体を鉄板プレートで覆うことで、ルアーの強度をアップさせた。更には、ヘッドへのダメージを大幅に軽減する、「鉄PANVib」譲りのボトムバンパーを搭載したことで、橋脚際や障害物の多い所など、キャストに勇気が必要な場面でもガンガン攻めるアングラーを想定して作られた。もちろん、ブレード部分もストレスフリー。ブレード部は海水が一番残りやすく、錆によるフック交換も多くなる為、無駄を一切省いたシンプルな機構に。フックを外すだけで、容易にブレードの脱着交換が出来る仕様となっている。
仕様【Hook】#12寸法(mm)56
テッパンロング JACKSONテッパンロングJACKSON
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
この飛距離、このアピール力、ロングになってもガンガン使える。大人気鉄PAN Vibのサイズアップモデルが登場! 110~115mmのロングボディにバランス良く配置したウエイトは、抜群の飛距離を稼ぎ出し広範囲を攻略できます。バランサースリットを搭載したステンレスプレートは、飛行からフォール、スイミング時の姿勢を制御することでストレスフリーな使い心地を可能としました。鉄板特有の強いフラッシングは2種類のラインアイを使い分けることで、さまざまな魚種と状況に対応しています。3フックシステムは高いフッキング性能を発揮し、かすめるようなバイトも確実にものにします。
タイプsinking
スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガスーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)ミヤナガ
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
吹付プレート(ステンシルプレート) No 日本緑十字社吹付プレート(ステンシルプレート) No日本緑十字社
6,998税込7,698
1枚
9日以内出荷
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途路面や壁面の表示用に。材質亜鉛鉄板質量(kg)1シルバー表示内容No
吹付プレート(ステンシルプレート) A~Z 日本緑十字社吹付プレート(ステンシルプレート) A~Z日本緑十字社
109,800税込120,780
1組(26枚)
9日以内出荷
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。お得な26枚1セットです。プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途路面や壁面の表示用に。セット内容表示プレートA・B・C・D・E・F・G・H・I・J・K・L・M・N・O・P・Q・R・S・T・U・V・W・X・Y・Z(各1枚)材質亜鉛鉄板シルバー表示内容A~Z(各1枚)
吹付プレート(ステンシルプレート) 0~9 日本緑十字社吹付プレート(ステンシルプレート) 0~9日本緑十字社
42,980税込47,278
1組(10枚)
3日以内出荷から9日以内出荷
耐久性に優れた亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。お得な10枚1セットです。プレートの四隅には折返し加工をしているので、怪我をしにくいです。
用途路面や壁面の表示用に。セット内容表示プレート0・1・2・3・4・5・6・7・8・9(各1枚)材質亜鉛鉄板シルバー表示内容0・1・2・3・4・5・6・7・8・9
VESA規格変換プレート NBROS JAPANVESA規格変換プレートNBROS JAPAN
1,798税込1,978
1個
予約販売
モニター等に使える互換性の高いVESA規格変換プレート アーム・スタンドのVESA規格の変換も可能 M4/M6ネジ付属で幅広い規格に対応 取付説明書付きで簡単設置 日本国内一貫生産で質実剛健の造り 2.0mm厚鉄板採用で耐荷重30kgを実現
付属品金具取付ネジM4/M6一式、モニター取付ネジM4/M6一式、取扱説明書質量(g)約485耐荷重(kg)安全:30まで表面処理黒色塗装板厚(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×12×75
鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー鋼製スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,598税込9,458
1箱(150個)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て シンワ測定風防下げ振り ベーシック マグネット突き当てシンワ測定
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)61×135×1515~3333精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。製品質量(g)3160
鉄板焼プレート イワタニ鉄板焼プレートイワタニ
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
カセットこんろで使う専用「鉄板焼プレート」。カセットこんろで、本格的鉄板焼がご家庭で手軽に楽しめます。焼肉、焼きそば、お好み焼、ホットケーキ作りなどにも使えます。焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、お手入れ簡単。
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×290×48
神業チップソー鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー鉄工用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!
用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
クリアハードコート ステップソリューションクリアハードコートステップソリューション(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1セット(1100g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材クリア危険等級乾燥時間(時間)夏場約1.5、冬場約3(軽歩行)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。特性耐久性危険物の性状非水溶性
スリップガード ステップソリューションスリップガードステップソリューション(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
スパイラルステップドリル MUST TOOLスパイラルステップドリルMUST TOOL
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途#19733・19730「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-37
スパイラルステップドリル MUST TOOLスパイラルステップドリルMUST TOOL
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
用途#19732・19864・19730・19793「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数11表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14アズワン品番65-1942-36
QCステップドリル MUST TOOLQCステップドリルMUST TOOL
7,398税込8,138
1本
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。 能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)12.7(4分)段数11段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
軸交換式ステップドリル MUST TOOL軸交換式ステップドリルMUST TOOL
6,998税込7,698
1本
当日出荷
刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに材質コバルトハイス全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-20
軸交換式ステップドリル MUST TOOL軸交換式ステップドリルMUST TOOL
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。全長(mm)109材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数11段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14アズワン品番65-1942-19
ステン グリルプレート B6 CAPTAIN STAGステン グリルプレート B6CAPTAIN STAG
699税込769
1枚
当日出荷
鉄板焼器、BBQソースの温め、食材用のバット、トレーなど便利に使えるマルチプレート。「UG-43」の鉄板焼器として使用可能「UG-42・UG-47」のハーフタイプの鉄板焼器として使用可能
材質ステンレス鋼質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×128×20(本体のみ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら