ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
質量(g)12
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
質量(g)365
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.7
間口W×奥行D×高さH(mm)290×250×30
底面サイズ(mm)245×245
TKG品番9-0112-0601
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
焼肉や餃子、すき焼きに
オールマイティに活躍する便利な鉄鍋
材質鉄、内面・外面/シリコン樹脂塗装
容量(L)約3.4
寸法(mm)約315×284×65
質量(g)約1360
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
材質磁器
サイズ大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×132×47
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質鉄
表面処理ニッケル
種別波
質量(kg)2.75
深さ(mm)22
外寸(mm)290×250
内寸(mm)245×245
板厚(mm)4
底寸法(mm)254×254
EBM品番7329200
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)22000
1箱(400箱)
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)290
1袋(100袋)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)8700
1箱(3000箱)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)38250
1箱(450箱)
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
ガス・IH・オーブン調理OK。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×280×25
サイズ(cm)27×27
材質本体:鉄鋳物
質量(g)2238
表面処理油焼き
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質表面加工/油焼き(焼付け塗装) 本体・つまみ:鉄鋳物
質量(g)952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×35
寸法(cm)18×12.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
材質木
サイズ(cm)22.5
アズワン品番64-2538-07
TKG品番9-1843-1501
TKG品番(2017)6-1642-1301
1セット(10膳)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)130×65×12
質量(g)840
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ