内寸:330×235×H33mm。外寸は取手を含まないサイズです。コンロは、<DKV45>テーブルコンロMD701をご使用ください。
質量(kg)6.4
板厚(mm)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×265×55
TKG品番9-0428-0701
TKG品番(2017)6-0385-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
極厚鉄板です。
材質(本体)鉄
表面処理クリアラッカー塗装
板厚(mm)6.5
餃子鍋の板厚が厚いのは、熱が均一に広がり熱効率にすぐれ、むらしもよく、焦げ目もきれいにつき、ムラなく焼きあげるためです。
材質鉄
材質鋳鉄/木台:天然木
深さ(mm)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×260×83(53)
TKG品番9-0428-0801
TKG品番(2017)6-0385-0801
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
種別24cm
質量(kg)3.6
外径(Φmm)310
深さ(mm)60
板厚(mm)4
底寸法(mm)225×225
EBM品番1644000
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ダッチオーヴンと同じ製法で作られた鋳鉄製のフライパンです。
素材への火のあたりが柔らかく、じっくりとむらなく加熱でき、旨味をぎゅっと凝縮しながら調理できます。
ステーキ、餃子、ハンバーグなどが簡単においしくできます。アウトドアにも最適です。
適合IH
材質鋳鉄
材質鉄
全長(mm)385
質量(g)200
ヘラサイズ(mm)75×180
TKG品番9-0427-2001
TKG品番(2017)6-0384-2001
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
鉄板厚さ(mm)3
質量(g)1700
寸法(縦×横×高さ)(mm)395×310×89
原材料※本体:鉄、表面加工:シリコン樹脂塗装
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
電磁調理器対応。
材質鉄鋳物木蓋:焼杉
深さ(mm)55
一般に販売されている鉄製のフライパンと違って、厚みがあるのでバラエティに富んだ焼き料理が可能です。
使うほどに手入れが簡単になるので、家庭でも毎日使えます。餃子やハンバーグなどが簡単に美味しくできます。
IH対応
材質鋳鉄
底面の厚さ(mm)5
焼肉や餃子、すき焼きに
オールマイティに活躍する便利な鉄鍋
材質鉄、内面・外面/シリコン樹脂塗装
容量(L)約3.4
寸法(mm)約315×284×65
質量(g)約1360
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGELOGIC」が誕生しました。
長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。
キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。
フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。
鋳鉄製の重たい蓋をしっかり閉じれば、圧力がかかり、食材の中にじんわりと熱をとおします。
ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、
この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。
フタの重みで程よく圧力がかかります。
フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。
さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。
このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
材質鋳鉄
厚さ(mm)5
鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。
材質鉄、木
適合IH
板厚(mm)約3.2
関連キーワード