カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • 導電(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「銀ペースト」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZOOM ZONE FOOT PRO (ズームゾーンフットプロ) BWSZOOM ZONE FOOT PRO (ズームゾーンフットプロ)BWS
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
集中刺激で理想の美脚。脂肪の奥の筋肉まで届いて効く。低周波&中周波でアウターマッスルとインナーマッスルをバランスよく刺激。1日数分からの美脚エクササイズ。いつでもどこでも密かに肉体改造。ワンタッチ簡単操作。強度は10段階に調節可能。
用途足裏、ふくらはぎ、筋肉のトレーニングに。EMSでのシェイプアップ、ダイエット、エクササイズに。付属品取扱説明書、電池2個材質本体:ABS(操作部)/PU/SBR/導電性銀ペースト質量(g)124電池コイン形リチウム電池CR2032使用環境温度(℃)約15~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×28.5×1.9モード自動・ビート・ツイスト・ソフト・リラックス動作周波数(Hz)3.3~100、300~1000
カシュー 自然乾燥 NO.49 銀 カシューカシュー 自然乾燥 NO.49 銀カシュー
4,998税込5,498
1缶(0.5kg)ほか
21日以内出荷から22日以内出荷
カシュー自然乾燥 NO.49 銀は、玉虫塗り系などの下塗りとして使用される銀箔調塗料です。
用途漆器・工芸・上塗りNO.49 銀仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り/【主剤】豆缶:既調合品ですのでそのままシンナーで希釈し使用してください。、500g缶以上:カシュー銀色用クリヤーと銀ペーストが別になっているので、『カシュー銀色用クリヤー/銀ペースト=100/20』で配合して下さい。(配合の際には、一度に混合しないで初め銀粉の倍量のカシュー銀色用クリヤーで充分に攪拌混合し、その後に全量で混合すると容易に混合できます。)、【シンナー】主剤/シンナー=100/100~200塗装スプレー、刷毛塗りにおいて30~50g/m2で塗装してください。吐出量をしぼり、薄く重ねて塗装するとより良好な仕上がり外観となります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
TKペースト 化研テックTKペースト化研テック(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1箱(15g×20本)
3日以内出荷
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。灰色使用温度範囲(℃)~80主成分熱可塑性樹脂・Ag比重1.7保存環境-10℃以下導電性5×10-4Ω・cm硬化時間(時間)1(25℃)粘度(Pa・s)27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)取扱説明書(0.67MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
トゥインクルシルバー シーバイエストゥインクルシルバーシーバイエス
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
銀製品専用のクリーミーなペースト状クリーナーです。曇りのない美しい光沢が得られ、銀本来のツヤ・輝きを取り戻します。
繰り返し・詰め替え対応
グラノール アルファーミラージュグラノールアルファーミラージュ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(100g)
当日出荷
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら