82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。 石鹸基リチウム 使用温度範囲(℃)-30~130 外観黄色軟膏状 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クログワイやホタルイなど、多年生雑草もしっかり枯殺。 塊茎形成を抑制、翌年の発生要因を減らすことが可能。 オモダカ、コナギなどSU抵抗性雑草への効果を強化。 田植同時散布も可能(粒剤)。直播水稲にも使える(粒剤)。
農林水産省登録第(号)23222 毒劇区分普通物
1袋(1kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草成分「アルテア」配合の「銀河」が誕生。 さらに、SU抵抗性雑草への効果を強化しているため、 厄介なオモダカやコナギなども、しっかり防除できます。
剤形粒剤 適合場所水稲 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23223 毒劇区分普通物 適合雑草【雑草】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(400g)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100 質量(kg)約2.3 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 芯数2芯3芯兼用 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 定格光束(Lm)約5500
1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスモグリーススーパー銀河は、リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤として、耐熱性を向上させ、有機モリブデンと極圧添加剤の配合により更なる耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性などのグリース特性を一段と向上させた耐超荷重用万能グリースです。 また、有機モリブデンを採用することにより従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。 石鹸基リチウムコンプレックス 使用温度範囲(℃)-30~150 外観黄色軟膏状 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業白毛 銀河
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上途用 形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)305 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1 切り幅(mm)0.9 目数18枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHパワープレート 銀河
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。 高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。 仕口金物告示1460号 「は」
材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼) トラスコ品番821-8527 質量(kg)0.212 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R 使用接合具DBS-45(6本/組) N値1.1以下 短期基準接合耐力(kN)6.1
1袋(4枚)
829 税込912
翌々日出荷

消費電力(W)50 寸法(mm)Φ166×235 質量(kg)約0.85 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)約5500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)2400×850 枚数2枚
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノビエへの効果持続性、SU抵抗性雑草への効果、両方を強化した新しいアルテア剤です。 「アルテア配合」。翌年の発生要因となる多年生雑草の地下部も抑える! SU抵抗性雑草もしっかり枯らし、ノビエの後発生も長期にわたって抑えます。 田植同時散布にもより適した、新しいアルテア剤です。 直播水稲にも使え(1キロ粒剤、フロアブル、ジャンボ)、無人ヘリ散布も可能(1キロ粒剤、フロアブル)!
成分フェントラザミド・・・6.0%ベンゾビシクロン・・・6.0%メタゾスルフロン・・・1.2% 分類除草剤 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23816 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

問題雑草・クログワイをはじめ、ホタルイやコウキヤガラなど、多年生雑草の地上部だけでなく、地下部も抑える。 除草成分「アルテア」配合の『銀河』が誕生。 さらに、SU抵抗性雑草への効果を強化しているため、厄介なオモダカやコナギなども、しっかり防除できます。
成分ダイムアロン・・・20.0%、ピラクロニル・・・4.0%、メタゾスルフロン・・・2.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23353 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

伊予和紙。 白の地紙に、川のながれのような、ゆるやかなすかし模様があり、その上に金銀の箔がちりばめられた、高級感あふれる和紙です。 手書きにも対応。
用途メニューや招待状など、幅広くお使いいただけます。 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)210×297 サイズA4 紙質伊予和紙 坪量(g/m2)74程度 入数10枚 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
1冊(10枚)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造スーパーやまびこ 筋違 白
エコ商品
ダメ込み用刷毛、ムラのない塗り味。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)銀河(大工)用鞘
銀河(大工)270mm用の交換部品です。
用途銀河(大工)270mm用鞘。 適合銀河大工用 適合刃長(mm)270
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷

【オーダー】さらら銀河 小泉製麻 カスタマイズ可
ハチの飛び出し防止用ネットです。 ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか 受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。 環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。
用途受粉用マルハナバチの逸出防止 材質ポリエチレン サービス分類オーダー・加工
1枚
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1ケース(50枚×16袋)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

Silky(ユーエム工業)銀河(竹挽)用鞘
銀河(竹挽)270mm用の交換部品です。
用途銀河(竹挽)270mm用鞘。 適合銀河竹挽用 適合刃長(mm)270
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。 仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ 材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445 質量(g)315 タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目 刃長(mm)270 刃厚(mm)1.3 切り幅(mm)1.2 目数10枚目(30mm)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)銀河(仮枠)用鞘
銀河(仮枠)270mm用の交換部品です。
用途銀河(仮枠)270mm用鞘。 適合銀河仮枠用 適合刃長(mm)270
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

EBM(江部松商事)アルミ みぞれ鍋 銀河
材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装) 内形寸法(mm)Φ142×45 寸法(Φ×mm)(外寸)180×118 EBM品番7289100
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
寸法(mm)1200×1000 枚数2枚
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
寸法(mm)1000×750 枚数2枚
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハチの飛び出し防止用ネットです。ハウス周辺に張り、害虫対策として使用できるほか。受粉蜂の飛び出し防止ネットとしてご使用いただけます。環境省水晶の熱融着タイプで目ズレが起こりません。
用途受粉用マルハナバチの逸出防止 材質ポリエチレン 長さ(m)100 目合い(mm)4×4
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生地の縦糸に最高級ラメ糸をふんだんに使ったキラキラ感が「高級感」を漂わせます。生地カラーブラックにはフルダル糸を使用しており、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
寸法(mm)1200×1400 枚数2枚
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属加工の産地、新潟県燕三条産の高品質のステンレスボウル。細かな凹凸加工が施された新素材『新銀河』を使用。丈夫で耐食性に優れた18-8ステンレスにマットな質感で高級感のある佇まいです。凹凸加工により、卵やクリームの撹拌時などに付くキズも目立ちにくく、長くご愛用いただけます。どっしりとした丸みのある形で食材がたっぷりと入り、混ぜたり和えたりする時にもこぼれにくい、使いやすさにこだわった特別な形状。入れ子式に収まり、収納場所をとりません。同サイズのプレートと合わせて使えば保存やスタッキングしても使えます。
用途ステンレスボウル。調理の和え物、混ぜ物に。丈夫/長持ち/傷つきにくい/ニューギャラクシー/スタッキング可能/重なる/収納/コンパクト 材質ステンレス鋼
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2018年の台風21号で倒木した吉野山の天然桜を「吉野山保勝会」から譲り受け、万年毛筆の軸に使用しました。 倒木から削り出した軸は自然のぬくもりを感じられ、使うほどに手に馴染む逸品となっております。
用途筆記具 材質本体:木、キャップ:木、クリップ:SK、首軸:PP、尾栓:PMMA、ぺん先:鼬毛 寸法(mm)Φ15×137 外寸法(mm)152×37×207 インク水性顔料
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

シンジェンタジャパンホクト粒剤
ノビエの3葉期まで効果があるシハロホップブチルを含有する3キロの初・中期の一発剤です。 4種の成分がそれぞれの作用特性を発揮し、ノビエはもちろんのこと、SU抵抗性アゼナ類や藻類・表層はく離に対しても安定した効果を発揮します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分プレチラクロール1.5%、シハロホップブチル0.60%、ジメタメトリン0.20%、ピラゾスルフロンエチル0.070% 性状淡灰色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20846 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 質量(g)471 容量(L)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×155×125 深さ(mm)鍋:73 寸法(cm)14
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

和モダンなデザインが魅力的!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。・また、来客用や普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。日本らしい品のあるデザインなので、お食事処や和食屋さんなど飲食店でもお使いいただけます。食洗機対応:可
材質天然木 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1膳
909 税込1,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペアーインキ式 筆記可能距離:50~100m(スペアーインキ1本使用時)
商品タイプ本体 インク水性顔料インキ
1本ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

表面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 質量(g)555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×195×135 深さ(mm)鍋:80 寸法(cm)18
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iPhone 14 Pro Max用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

金属加工の産地、新潟県燕三条産の高品質のステンレスボウル。細かな凹凸加工が施された新素材『新銀河』を使用。丈夫で耐食性に優れた18-8ステンレスにマットな質感で高級感のある佇まいです。フチ巻きの無いすっきりとしたフラットなプレートで、調理中にバットとして使うだけではなく、食器として食卓に出しても様になるデザイン。同サイズのボウルと合わせて使えばボウルのフタとしての使用やスタッキングにも使用できます。
用途ステンレスプレート。調理器具、バット、食器として。丈夫/長持ち/傷つきにくい/ニューギャラクシー/スタッキング可能/重なる/収納/コンパクト 材質ステンレス鋼
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

14金ペン先を使用したなめらかな書きごこちの万年筆。 カートリッジ・コンバータ両用式/字幅:M ドイツ・ボック社製14金ペン先を使用。筆記可能距離:75~125m(カートリッジインク1本使用時)
インク色ブルーブラック 商品タイプ本体 インク水性染料インキ 付属品カートリッジインク3本
1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

iPhone 14 Pro用MagSafe対応の磁気スマートフォンケース。透明でありながら紫外線に強い素材が色あせを防ぎ、ケースの端を高くしたデザインで、画面やカメラを引っかき傷からしっかりと保護します。
1台
5,398 税込5,938
8日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷