カテゴリ

  • 塗料(63)
    • 錆転換剤(33)
    • 錆転換塗料(21)
    • 錆止め(9)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • 錆び取り剤(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • アンダーコート(3)
    • 防錆潤滑剤(2)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ENDOX(エンドックス)・LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)・BAN-ZI・SOFT99・武蔵ホルト・ユニテック・三彩化工・ニッペホームプロダクツ・Noxudol(ノックスドール)・呉工業(クレ)・エスコ・ニッぺ(日本ペイント)・旭エンジニアリング・PERMATEX・ニッショウ機器・スリーボンド・日本ジッコウ・オバナヤ・セメンテックス・株式会社野中・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆 転換」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ転換塗料 モノタロウサビ転換塗料モノタロウ(593件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
エクステンド(サビ転換剤) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エクステンド(サビ転換剤)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(162件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(236mL)
当日出荷
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質
サビ転換剤RSスプレー ENDOX(エンドックス)サビ転換剤RSスプレーENDOX(エンドックス)(80件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(400mL)
当日出荷
臭いが少ない超低溶剤タイプ。 赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。 約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。 塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。 1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L油性 or 水性水性危険物の性状水溶性
サビキラーPRO BAN-ZIサビキラーPROBAN-ZI(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。シルバー主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ使用場所屋外用特性速乾、サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)密度1.12(20℃)使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2希釈清水危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間RoHS指令(10物質対応)対応塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
錆転換剤RS ENDOX(エンドックス)錆転換剤RSENDOX(エンドックス)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(500mL)
当日出荷
水溶性で刺激臭が少ないタイプ。 タンニン成分で赤錆を黒錆状に転換。非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。 赤錆を黒さび上に転換+防錆塗膜を形成するダブル効果 約1時間で表面被膜が乾燥するので、塗布後1~2時間でサーフェサー塗布後、塗装可能。 パテも塗装と同様サーフェサーを入れてから塗布できます(一部のパテは密着が悪い場合があります) 塗布量:60~100mL/m2、1本で約5~8m2施工可能
用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に主な用途使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30耐熱温度(℃)80~90(短時間110℃まで)完全硬化時間18~24時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
赤サビ転換防錆剤 SOFT99赤サビ転換防錆剤SOFT99(72件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(70mL)
当日出荷
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆付属品小分けカップ・専用筆赤さび主な用途鉄部の防錆用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性
レノバスプレー 三彩化工レノバスプレー三彩化工(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
主な用途使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。黄褐色主成分特殊エポキシ樹脂比重0.9不揮発分9±1%臭気弱溶剤臭外観黄褐色液体硬化時間(時間)16以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L使用可能材質指触乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2
サビチェンジ ユニテックサビチェンジユニテック(36件のレビュー)
8,498税込9,348
1個(1kg)
当日出荷
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間
さびチェンジ ニッペホームプロダクツさびチェンジニッペホームプロダクツ(136件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(160mL)
当日出荷
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に特性さび止め主な用途危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8油性 or 水性水性使用可能材質
サビチェンジャー 武蔵ホルトサビチェンジャー武蔵ホルト(112件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(70mL)
当日出荷
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接塗るだけで赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化し、サビの進行を抑えます。その上に塗装する事も可能です。
特性サビ止め質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質
オートプラストーン Noxudol(ノックスドール)オートプラストーンNoxudol(ノックスドール)(58件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。危険等級膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
錆転換塗料 サビキラープロ BAN-ZI錆転換塗料 サビキラープロBAN-ZI(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 水性サビ転換塗料です。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。 上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
トラスコ品番370-0125材質特殊アクリル樹脂シルバー容量(mL)60摘要サビ転換容量(kg)0.05危険物の類別非危険物
ラストリムーバー 呉工業(クレ)ラストリムーバー呉工業(クレ)(84件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。特性強力使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質
700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)700 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(107件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(500mL)
当日出荷
無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)薄褐色容量(mL)500タイプ無溶剤膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ラストコート 武蔵ホルトラストコート武蔵ホルト(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
面倒なサビ取り作業なし。サビに直接スプレーするだけで、赤サビが黒いサビ止め皮膜に変化します。広い範囲のサビに最適です。変化した皮膜がサビの進行を抑えます。
特性サビ止め質量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.055L使用可能材質危険物の性状非水溶性
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶
当日出荷
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
ガンメタ容量(g)200使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)指触乾燥時間(分)35(5℃)/20(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)水:0~5塗り重ね可能時間(時間)3(2度塗り)/6(上塗り水性)/8(上塗り油性)塗り面積(2回塗り)(m2)約0.56~0.71標準塗布量(kg/m2)0.14~0.18
サビキラーカラー BAN-ZIサビキラーカラーBAN-ZI(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶
当日出荷から34日以内出荷
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。食品衛生法適合。ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
サビキラーカラー艶消し BAN-ZIサビキラーカラー艶消しBAN-ZI(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶
当日出荷から5日以内出荷
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!
用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など主な用途ワイパーブレード・鉄部全般・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
サビキラープロガンブラック BAN-ZIサビキラープロガンブラックBAN-ZI(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶
当日出荷から翌々日出荷
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板などガンメタ対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ引火点(℃)なし主な用途サビ止め膜厚(μm)30~40(Dry)使用環境温度(℃)5以上指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25密度1.12(20℃)使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等希釈清水(水道水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4特性速乾、サビ止め標準塗布量(g/m2)140~180塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
錆止めスプレー モノタロウ錆止めスプレーモノタロウ(432件のレビュー)
519税込571
1本(300mL)
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
防錆塗料 サビキラーシルバー BAN-ZI防錆塗料 サビキラーシルバーBAN-ZI(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
弱溶剤1液型の防錆塗料です。 エポキシ樹脂とアルミの粉末を顔料とした、仕上げが良好でアルミの粉末が表面を覆い防錆力に優れています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サビ転換防錆剤 TRUSCOサビ転換防錆剤TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。トラスコ品番195-0337材質合成樹脂(アクリル樹脂エマルション)、メタノール淡褐色不透明容量(mL)360質量(g)413危険等級アズワン品番64-8504-64危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
サビハイダー BAN-ZIサビハイダーBAN-ZI
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
漬け込むだけで簡単に錆を落とす事ができます。 水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用。 ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らず簡単に落とせます。
用途サビ落とし仕様漬け込み時間:5~6時間(水の代わりに40~60℃程度のお湯を使用すると効果的)クリア容量(mL)1000使用環境温度(℃)塗装:5以上(湿度85%以下)塗布方法漬け込み危険物の類別非危険物
除錆剤 サビハイダークイック(スプレー) BAN-ZI除錆剤 サビハイダークイック(スプレー)BAN-ZI
5,998税込6,598
1本
当日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤幅(mm)115クリア容量(mL)1000摘要サビ除去高さ(mm)297奥行(mm)92容量(L)1容量(kg)1容器仕様プラスチック容器容量(g)1000危険物の類別非危険物
錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタ BAN-ZI錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタBAN-ZI(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。 サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。 密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
材質特殊アクリル樹脂ガンメタ摘要サビ転換危険物の類別非危険物
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し BAN-ZI防錆塗料 サビキラーカラー艶消しBAN-ZI
5,998税込6,598
1缶
当日出荷
水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。 防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
材質エポキシエステル樹脂艶消し黒摘要サビ止め使用温度範囲(℃)5~80危険物の類別非危険物
サビ転換処理剤 サビとまーる 旭エンジニアリングサビ転換処理剤 サビとまーる旭エンジニアリング(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(1kg)
当日出荷
サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性サビ除去・防サビ
サビチェンジャー 200 武蔵ホルトサビチェンジャー 200武蔵ホルト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
面倒・手間のかかるサビ取り作業は不要です。 サビに直接塗るだけで、サビ止め皮膜に変化します。変化した皮膜がサビの再発を防ぎます。 その上に塗装をする事も可能です。
成分タンニン酸、ラテックス容量(mL)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×62×62危険物の類別非危険物
水溶性切削油防腐・防カビ剤 旭エンジニアリング水溶性切削油防腐・防カビ剤旭エンジニアリング
7,598税込8,358
1缶(1kg)
当日出荷
強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。 バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。 切削油のPHや加工部品に影響を与えません。
淡黄色液体pH10.5(1%溶液)比重1.15(25℃)臭気特有危険物の類別非危険物油性 or 水性水溶性RoHS指令(10物質対応)対応特性油防腐・防カビ
油性錆転換塗料 サビキラープロRS BAN-ZI油性錆転換塗料 サビキラープロRSBAN-ZI
3,998税込4,398
1本
当日出荷
溶剤型の浸透性に優れたエポキシ樹脂の錆転換塗料です。 クリアカラーで作業性に優れています。 2液型で錆に直接塗装出来、上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
トラスコ品番370-0079危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
サビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズ BAN-ZIサビキラーカラー 1kg B-SKC/K01シリーズBAN-ZI
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。 食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。 強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。 抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。 刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。 サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。 刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ! 色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5~5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし危険物の類別非危険物
除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用) BAN-ZI除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用)BAN-ZI
4,898税込5,388
1本
当日出荷
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。 下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。 鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤クリア摘要サビ除去容器仕様プラスチック容器危険物の類別非危険物
ロストウムバンダラー WURTH(ウルト)ロストウムバンダラーWURTH(ウルト)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1本(1L)
当日出荷
環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします
用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去しますクリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
錆転換剤 (金属保護) エスコ錆転換剤 (金属保護)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌々日出荷
酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
ラストクエンチ ノックスラストクエンチノックス
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
赤錆とキレート反応し、強固な黒皮被膜を形成する。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げない。 通常塗装のケレンやブラストを省け、大幅なコストダウンが図れる。
用途鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆黒皮被膜に転化する主成分有機酸、有機樹脂液色乳白色主な用途鉄部、コンクリート塗布面積(m2)(1L当たり)10~15危険物の類別非危険物
サビキラーシルバー BAN-ZIサビキラーシルバーBAN-ZI
13,980税込15,378
1缶
当日出荷から翌々日出荷
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔などシルバーカラーコードなし対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など主な用途サビ止め膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)密度(g/cm3)0.97指触乾燥時間(分)約20(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~160塗装間隔最短:16時間、最長:7日
ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEXラストトリートメントサビ転換剤PERMATEX
2,398税込2,638
1個(290g)
当日出荷
自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプエアゾール液色透明成分アセトン含有量約73g危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
サビチェンジャー HoltsサビチェンジャーHolts(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
においが少ない水性タイプです。サビに直接塗って、サビ止めと塗装の二役です。屋内外のあらゆる鉄部はもちろん、亜鉛メッキ部のサビ転換に。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(mL)800摘要鉄製品危険物の類別非危険物
ラストトリートメントサビ転換剤 PERMATEXラストトリートメントサビ転換剤PERMATEX(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(236mL)
当日出荷
自動車、バイク、自転車、パイプ、柵、農具、除雪機、建設機器等さまざまな金属部分をサビから保護。 腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換 新しいサビを防止(ペイント塗装必要)
タイプボトル液色透明危険物の類別非危険物
レノバコンク 三彩化工レノバコンク三彩化工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制する錆転換コーティング剤です。 あくまでも簡易処置による錆の抑制処理のため、長期の安定性を要求される場合には、本品を使用せず適切な防錆処理をおこなってください。
特性錆抑制使用方法(1) レノバコンクを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)赤錆に直接塗ってください。レノバコンクは一液型で、刷毛、またはローラーで塗装できます。赤錆が残っている場合は、再度薄く塗装します。これを繰り返してください。(3)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には24 時間以上間隔をあけてください。(4)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には、溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(5)レノバの上にパテを上塗りするのは適しておりません。比重1.0主な用途不揮発分27±2%臭気弱溶剤臭外観黄褐色微粘性液体硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)3塗り重ね可能時間(時間)24以上塗布量50~100g/m2危険物の性状非水溶性