手のひらサイズの、携帯しやすいサビ取り小型スプレー。
錆びた部分にスプレーするだけで簡単に錆を除去できる。
短時間で錆を除去できる。
ムースタイプで無駄がない。
寸法(Φ×mm)40×145
1本(100mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)-5~80
塗り面積(m2)2.7/1本
質量(g)390
指触乾燥時間(時間)約1~2
乾燥時間(時間)約24
主成分防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
特性速乾、錆止め
仕様JISK 5621塗料使用
タイプ速乾さびどめスプレー
主な用途鉄、トタン
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
超速乾、薄膜で長期防錆。
エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。
クロム等、重金属類不使用。
上塗塗料の密着剤としても使用できる。
塗布後、長期間放置しても上塗り可能。
特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。
難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆
エスコ品番EA920AV-11
容量(mL)420
目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化
危険等級Ⅱ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。
使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐候、サビドメ
危険物の性状非水溶性
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。
金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。
フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
付属品プラスチックのノズル(約10cm)
成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥489
税込¥538
欠品中
こんなお得な商品も!

錆止めスプレー
モノタロウ
¥519
税込¥571
[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。
サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。
シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。
使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。
主な用途鉄部全般
使用場所屋外用
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防錆、耐候、速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3
危険物の性状非水溶性
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
臭いが少ない超低溶剤タイプ。
赤錆を黒錆状に転換+表面には防錆塗膜を形成するダブル効果。
約1時間で表面皮膜が乾燥するので塗布後1~2時間で塗装可能。
塗布後6時間でパテ掛け可能(一部のパテは密着が悪い場合があります)。
1本で1.5~3m2塗布できる。
特性防錆
仕様上塗り/表面塗膜が乾燥したのを確認し、足付け後塗装を行って下さい。
使用方法使用前に浮きサビは金ブラシや研磨剤で除去しておく。缶をよく振り、約20cmはなし缶を必ず立ててスプレーする。乾燥後2度吹きすると効果が高まります。ノズル先端部の調整で縦吹きと横吹きのスプレーパターンができます。使用後缶を逆さまにしてノズルの詰りを無くすためにカラ吹きして下さい。
内容量(mL)400
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.2L
油性 or 水性水性
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
主成分酸化ワックス防錆剤
使用温度範囲(℃)-20~45
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。
透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。
従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。
強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。
機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。
各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。
トラスコ品番398-5105
液色青
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~100
主成分鉱物油、防錆添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
サビ止め効果があり、潤滑油としての効果があります。
金属表面の水分を取り除き、電気回路の絶縁回復に効果があります。
用途機械器具の分解整備・鉄系金属のサビ止め・機械器具類の潤滑・キシミ音の防止
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量236mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。
仕様ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番819-8994
色透明
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-20~45
主成分酸化ワックス防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途射出成型機金型の防錆に。機械部品、組立て部品の防錆に。湿気、水分の除去に。
使用温度範囲-20~45℃
主成分酸化ワックス防錆剤
自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
寸法(mm)H205×W70×D70
質量(g)345
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量210mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥699
税込¥769
欠品中
防錆効果と潤滑性能を兼ね備えた、セミウェットタイプ防錆被膜形成スプレー。
工業用途から自動車まで、あらゆる条件に対応。
無色透明でツヤのあるしっとりとした仕上がりが、パーツの質感を向上させます。
用途金属および精密機械の保存防錆処理。機械・工具類の防錆処理。
パーツ類保存中の防錆処理。自動車・バイク・自転車の防錆処理。
成分防錆剤、鉱油、化学水素系溶剤
塩水噴霧48時間(JIS K2246)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量115mL
危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型)
トラスコ品番389-0091
色透明
使用温度範囲(℃)10~40
主成分溶剤、潤滑油、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー
用途高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)
アズワン品番65-9310-51
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。
すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
膜厚(μm)1.8~1.9
表面張力(mN/mlbyn/cml)22
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

錆止めスプレー
モノタロウ
¥519
税込¥571
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ速乾さびどめスプレー
主な用途鉄、トタン
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾、さびどめ
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品ノズル(50cm)
色黄褐色
タイプ低溶剤
膜厚(μm)(推奨)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
用途あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。
鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。
ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。
また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。
さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。
気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。
素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに
磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす
プラスチックに付着したもらい錆にも最適
質量(g)488
対応材質鉄、金属部品
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
安心、安全に使用できる防錆スプレー。
シンナー・引火性ガス不使用。
用途各種DIY、鉄部、鉄骨、サッシ、シャッター、亜鉛メッキ部の防錆処理
使用方法塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を取り除いてください。使用する前に、撹拌球の音がしてから約30秒容器を振り動かして混ぜて下さい。塗る面と噴射口は20~30cmの間隔をとってください。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。使用後は、噴射口をティッシュ等でよくふいてからキャップをしてください。塗料がでなくなった場合は付属の噴射ボタンに付け替えてください。
色グレー
危険物の類別非危険物
1箱(100mL×6本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途金型の防錆。
使用温度範囲(℃)-20~50
主成分ワックス系防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.192L
危険物の性状非水溶性
無香タイプで毒性の少ない溶剤を使用していますので室内作業で使用しても安全性が高いと言えます。
金属表面にスプレーすると本剤が金属表面に広がり金属面に薄いさび止め被膜をつくり、錆の発生を防ぎます。
潤滑性が優れており、浸透性が強いのでネジのゆるめ分解に適しています。
水分を除去しますので電気回路の絶縁回復に効果があります。
プラスチックへの影響もありません。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量230mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
日常点検時の応急処置に最適な防錆処理!!
簡易防錆法は、「塩分吸着剤」を活用したSSI工法の考え方をベースに、露出鉄筋に対して応急的な小断面欠損修復型の補修法です。
コンクリート構造物・建築物・電柱などの露出鉄筋を防錆化し、併せて遮塩性を付与した修復材により、手軽な防錆処理を可能にしました。
本法は防錆スプレーと修復用の手もみモルタルの施工を原則とします。(手もみモルタルを使用しない場合は、保護スプレーを施工します)
防錆スプレーに含まれる「塩分吸着剤」が鉄筋の腐食を抑制します。
手もみモルタルに含まれる「塩分吸着剤」が塩分などの浸入を抑制します。
仕様防錆スプレー:付着強度:1.5N/mm2程度(鋼板下地)、防錆性・遮塩性:SSI工法用防錆ペーストと同等、施工可能面積:約0.5m2本(t=2~3mm)、手もみモルタル:圧縮強度:25~30N/mm2、付着強度:1.5N/mm2程度(建研式)、防錆性・遮塩性:SSI工法用遮塩モルタルと同等、施工可能面積:約0.03m2袋(t=10mm)
セット内容スプレー×3、モルタル×5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量104mL
関連資料カタログ(0.44MB)
危険物の性状非水溶性
1箱
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
精密機械、計測器、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・洗浄・防湿用に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
容量(mL)430
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。
スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
成分リチウム・グリース、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-25~120
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)。環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック
内容量(mL)300
指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)
表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
日常点検時の応急処置に最適な防錆処理!!
簡易防錆法は、「塩分吸着剤」を活用したSSI工法の考え方をベースに、露出鉄筋に対して応急的な小断面欠損修復型の補修法です。
コンクリート構造物・建築物・電柱などの露出鉄筋を防錆化し、併せて遮塩性を付与した修復材により、手軽な防錆処理を可能にしました。
本法は防錆スプレーと修復用の手もみモルタルの施工を原則とします。(手もみモルタルを使用しない場合は、保護スプレーを施工します)
防錆スプレーに含まれる「塩分吸着剤」が鉄筋の腐食を抑制します。
手もみモルタルに含まれる「塩分吸着剤」が塩分などの浸入を抑制します。
仕様防錆スプレー:付着強度:1.5N/mm2程度(鋼板下地)、防錆性・遮塩性:SSI工法用防錆ペーストと同等、施工可能面積:約0.5m2本(t=2~3mm)、手もみモルタル:圧縮強度:25~30N/mm2、付着強度:1.5N/mm2程度(建研式)、防錆性・遮塩性:SSI工法用遮塩モルタルと同等、施工可能面積:約0.03m2袋(t=10mm)
セット内容防錆スプレー & Q ボンドが3本、保護スプレー1本
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量104mL
関連資料カタログ(0.44MB)
危険物の性状非水溶性
1箱(3本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
手のひらサイズの、携帯しやすい防錆潤滑小型スプレー。
錆ついた金属部に浸透し、防錆、防湿効果を発揮し、潤滑力を持たせる。
ロングノズル・液状タイプ。
ロングノズル仕様。
用途鉄、アルミ、真鍮などの防錆。
ボルト、ナットのネジのゆるめ。
可動部の潤滑。
寸法(Φ×mm)40×145
1本(100mL)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。
強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。
きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。
ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤
使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質金属部品
引火点(℃)>100
主な用途潤滑・防錆
沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250
臭気溶剤臭【溶剤】
密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)
外観黄色液体/液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG
色無色
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)80以下
引火点(℃)-4
防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量84mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ