20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆取り剤3000 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
鉄・ステンレス・アルミに付着したサビを素材を傷めず強力に洗浄します。 塗装面也プラスチック素材を傷めにくい中性タイプです。
用途自動車用ボディ・アルミホイールの鉄粉除去。全色対応。 危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。 対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス 主な用途さび落とし、つや出し、さび止め 危険物の類別非危険物
1本(115g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。 成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール タイプ中性 希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。 対応材質 主な用途サビ落とし 成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤 タイプ濃縮 危険物の類別非危険物 使用可能材質 毒劇区分普通物
1本(110g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ取りストロング 呉工業(クレ) 動画あり
即効性強力サビ取り剤 高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。 サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。 素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。 アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

09028 サビ取りクリーム SOFT99 動画あり
塗って乾かして拭き取るだけ。 液垂れせず、垂直面のサビ取りにも大変便利です。
用途金属部分のサビ落とし用 危険物の類別非危険物
1個(50g)
689 税込758
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

付属品スプレーノズル トラスコ品番114-1550 透明 容量(mL)500 主成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤 アズワン品番64-9077-20 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C00256 茂木和哉 サビ落とし 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。 スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。 浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。 さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。 従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。 タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ 仕様サビ用スプレー 成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤 使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。 液性中性 本体サイズ(mm)83×45×H158 主な用途サビ落とし 使用場所サビ アズワン品番64-1225-92 危険物の類別非危険物 商品タイプ液体スプレー
1本(200mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

09027 サビ落としセット SOFT99 動画あり
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用 付属品サビ止め油(第四類第二石油類) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
839 税込923
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ転換塗料 モノタロウ 動画あり
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。 サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。 水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5) セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器 主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(1L)
3,898 税込4,288
当日出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷