アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
鍋型のアルミ容器で耐熱温度は約600度です。
IH対応品はIHだけでなく、ガス火でもご使用いただけます。(下記注意事項有)
鍋焼きうどん、惣菜鍋、おでんなどに便利です。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)3
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質本体・蓋:アルミニウム合金
材質アルミニウム(溶融温度:約660℃)
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ230×70
1セット(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
種別ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、蓋・取手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.6
注ぎやすい両口付。
材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木
適合ガス火専用
底面の厚さ(mm)1.3
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
材質アルミ
業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。
材質アルミ(アルマイト加工無し)
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。また、42cm以上の大型サイズの寸胴鍋は、底厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】・表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層
用途本間製作所アルミ円付鍋のサイズよりワンサイズ下を選ぶと段にピッタリはまります。
材質アルミ
材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
使い捨てだから衛生的で手間もいりません。四季折々、季節に合わせて宴をより華やかに演出してみては、いかがでしょうか…。
材質アルミ
外寸(mm)170×170
底径(Φmm)85
サイズ(cm)18
材質アルミ
型深型
質量(g)550
内径×深さ(mm)180×26
TKG品番9-2108-0603
TKG品番(2017)6-1944-0603
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
底面の厚さ(mm)2.6
両手取っ手は、大きく握りやすいサイズを採用。
確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
オール熱源対応。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。
板厚(mm)3.8
丼料理がおいしく仕上がる。アルミニウム板に丹念に槌目を打って丈夫にしたアルミ打出し鍋。
材質(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)天然木
容量(L)0.32
仕様ガス直火使用可(IH不可)
質量(g)140
サイズ(cm)16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×21.6×18.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合50L、40L共通
TKG品番9-0049-0103
TKG品番(2017)6-0093-0103
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)250
サイズ(cm)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×125×195
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
片手ハンドルは重心を取りやすいロングハンドルを採用し、持ちやすさと疲れにくさを考慮した設計になっています。
仕様アルマイト加工
仕様エントツ付き
材質本体:アルミ、ツマミ:フェノール樹脂
サイズ(cm)16
材質アルミ
質量(g)390
内径×深さ(mm)154×20
TKG品番9-2108-0601
TKG品番(2017)6-1944-0601
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。
また、48cm以上の大型サイズの半寸胴鍋鍋は、板厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ