ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)1.3
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス
板厚(mm)1.3
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)アルミニウム・プレス、兼用鍋の目皿:アルミニウム(アルマイト加工)
板厚(mm)1
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ(cm)16.5用
材質(取手)天然木
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
外面は腐食しにくいアルマイト加工
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/アルマイト加工、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)、取っ手・フタつまみ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
外面は腐食しにくいアルマイト加工
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/アルマイト加工、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)、取っ手・フタつまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)約310×215×160
質量(g)約495
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(cm)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
アルミ製である事
日本製アルマイト加工
厚みがあること
打ち出し加工
味のある木柄
こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム(アルマイト加工)
板厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製である事
日本製アルマイト加工
厚みがあること
打ち出し加工
味のある木柄
こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム、ステンレス鋼、アルマイト(表面加工)
板厚(mm)2.2(はり底含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。
高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。
肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。
サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書
材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工
質量(kg)2.4
消費電力(W)1400
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130
電源電圧(V)100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
アルミ製である事
日本製アルマイト加工
厚みがあること
打ち出し加工
味のある木柄
こだわりの注ぎ口
材質アルミニウム、ステンレス鋼、木(天然木)
質量(g)355
容量(L)1.3
表面処理アルマイト
板厚(mm)2(はり底含まず)
対応IH
寸法(cm)33×17.8×11
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法(cm)16
1個
¥2,900
税込¥3,190
6日以内出荷
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(ダイキンEL2層)、外面:焼付塗装、ハンドル・ツマミフェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス
色ブラウンメタリック
RoHS指令(10物質対応)対応
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
用途交換用専用内鍋
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途専用内鍋
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途専用内鍋
材質アルミ
寸法(mm)300×300×161
質量(kg)0.67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質本体/ステンレススチール(SUS430)、内なべ/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工) 、内ふた/アルミニウム合金 、圧力ふた/ステンレススチール(SUS304) 、圧力ふたカバー/合成樹脂(PP) 、パッキン/シリコーンゴム 、本体取っ手・底面ケース・計量カップ・しゃもじ・操作部ケース/合成樹脂(PP) 、ガラスふた/耐熱ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途交換用専用内鍋
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
タイプ中和不要
希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ポリエステル/アルミ蒸着、ひも:ポリエステル
寸法(cm)約11.5×7×3.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
ガス火やIHで・オーブンで調理してそのまま食卓へ。シンプルスタイリッシュなデザイン。卓上コンロでも使用できます。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
ガス火・IH/オーブン使用可
卓上コンロでも使用可
シンプルでスタイリッシュなデザイン
内面はこびりつきにくく傷つきにくいブルーダイヤモンドコート
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:サテン仕上げ
寸法(mm)310×245×75
サイズ(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
鍋としても使える多用途な深型フライパン。耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工。金属ヘラが使えます。大きな両口で使いやすいオープンリム加工
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
色ブルー
表面処理内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいシンプルなアルミ鍋。
材質(本体)アルミニウム合金・プレス
板厚(mm)1
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの日本製『純しゅう酸』です。16cm~44cmまでサイズを揃えた豊富なサイズバリエーション。
用途軽くて腐食に強い、蓚酸アルマイト加工のアルミ鍋。
材質(本体)アルミニウム合金、(ハンドル)フェノール樹脂
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
日本製のアルミ鍋。 金色は着色でなく蓚酸加工で耐腐食性UP! アルミ製で軽いので容量が増えても持ちやすい。
材質アルミ合金
寸法(mm)431×361×186
質量(g)1060
サイズ(cm)32
容量(L)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法W(mm)68
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
寸法W1(mm)51
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
2つの味が同時に楽しめる二食鍋 内面は耐摩耗性試験100万回クリアー 内面ダイヤモンドコート+マーブル加工でお手入れ簡単 外面もフッ素樹脂塗膜加工+マーブル加工なのでお手入れ簡単 仕切り付きなので2つの味が同時に楽しめます ツマミには菜箸やお玉が置けます オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、底面/鉄+アルミニウム溶射はり底、内面/ダイヤモンドコート+マーブル加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工+マーブル加工、ガラス蓋/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークを□40のアルミフレーム端面に固定するための部品です。
アルミヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(本体)A6063/アルマイト処理
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
長穴を利用したスライド機構に適しています。
操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。
作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。
最大100Nまで保持できます。
操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。
材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙)
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大保持力(N)100
ワークをアルミフレームや壁面パネル・板金などに固定するための部品です。
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H,、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質/仕上SS400/静電塗装
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
ワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
質量(g)321
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)6
材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304
材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)
搭載可能質量(kg)10
材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
関連キーワード
1
2
次へ