切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。
付属品ブレードセット、ブレードカバー
材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304
質量(kg)0.63
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.1
連続使用時間約3分
ブレード長さ(mm)約185
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
充電式で使いやすい、電動マルチナイフです。2枚の刃が交互に動いて、食材をカットできます。形がくずれにくく、スムーズにカットできます。安全ロック機構付き。
用途パンやサンドイッチのカットに。固いバゲットや、ロールケーキ、巻き寿司、お肉などのカットに。
付属品ACアダプター、刃収納カバー、取扱説明書(保証書付き)
電源(V)AC100・50/60Hz(専用ACアダプター使用)
消費電力(W)約9(充電時)
本体質量(g)570
定格入力電圧(V)DV9
本体寸法(mm)奥行50
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)7.4
本体高さ(mm)65
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2000
本体幅(mm)440
電池使用可能期間約45分
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
この「エレクトリックナイフ Slim」一本でどんな食材もまるでお店レベルの切り口!
パンもサンドイッチも。潰すことなく具材ごと綺麗に切ることができます。
ギザギザになりやすい肉もやわらかく潰れやすいトマトもお任せください!
フレッシュな断面で見た目の美味しさ倍増です。
また、クリームごとスパッと切れるためスイーツも大得意なのです。
エレクトリックナイフは進化しました!
エレクトリックナイフの高評価のお声が続々届いています!
ずれない、薄切りができる、などなど。
しかし、皆様にたくさんお使いいただいたからこそ浮き彫りになった、改良点のお声も頂きました。
ハンドルが大きく重かったこと、刃が最後まで届かないことによる本体形状問題など。
皆様により使いやすくご利用いただくために、エレクトリックナイフは進化致しました!
軽く・スリムに・最後まで綺麗に切れる。
改良を重ね、約200g近い軽量化に成功しハンドルはぐぐっとスリムになりました!
手が小さめの女性でも使いやすい大きさです。
刃は最後まで切れるようになり、さらに使いやすくなったのです。
色んな食材が綺麗に切れるのに、使いやすい。
ぜひ、進化した「エレクトリックナイフ Slim」をお試しください。
取り回しの良さと切れ味の秘訣
コードを無くしたことで、電源に届かない・絡まる・食材に引っ掛けてしまう、などといった問題をまるっと払拭。
また、切れ味の秘訣は2枚の刃。重なり合い、交互に動くことで食材を確実に綺麗に切ることができるのです。
収納の使いやすさも考え、今作からストラップ穴を設けました。
付属のストラップをつければ壁掛け収納することができます。
そしてスイッチはスライド式を採用。
ボタンを押したまま上にスライドしないと作動しないため、誤って押してしまっても安心・安全の機構です。
上手に切るコツは3つ
綺麗に切るコツは3つ。
焦らず、エレクトリックナイフに任せて切ることが何よりもポイントです。
押したり引いたりせず、ただ当てるだけ。
それだけで綺麗に切れていくのです。
生クリームも焼きたてパンもこの通り!
気持ちいいくらいスパッと綺麗な断面で切ることができちゃいますよ。
使用後は洗えます
使用後は本体両サイドのボタンを押しながら抜くだけのかんたんワンタッチ。
2枚の重なった刃はそれぞれ分解ができるため、しっかり洗うことができます。
用途コードレス電動ナイフでだれでも綺麗な切り口。
付属品本体、ブレード、USBケーブル、ストラップ、日本語説明書
質量(g)本体/約270、ブレード/約60
刃長(mm)200
電源【充電用】USB Type-C 5V 1A 給電
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)230×40×53
連続使用時間(分)約45
バッテリーリチウムイオンバッテリー
保証期間購入日より12カ月
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2500
ケーブル長(cm)約195
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです!
柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。
耐久性に優れた樹脂ハンドルです。
異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。
エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。
真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。
先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)340×34×17
質量(g)69
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)(柄)110
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚
寸法(mm)170
質量(g)160
適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。
材質[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
全長(mm)328
質量(g)60
刃幅(mm)30
板厚(mm)1.5
柄長さ(mm)17
刃渡り(mm)210
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)20
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440
消費電力(W)92/78
刃径(Φmm)203
作動方式手動、自動式
最大切断径(Φmm)170×130
TKG品番9-1168-0601
TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)パイプΦ50
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
ストローク(mm)13
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220
作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリーA-60442,A-60464
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
セット内容パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー
材質(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
寸法(mm)290×200×210
質量(g)1120
耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量で耐久性の高いナイフです。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はプラスドライバーで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚
寸法(mm)170
質量(g)130
適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)342
質量(g)90
耐熱温度(℃)100
背厚(mm)3
刃渡り(cm)21
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。
厚さ調整は5段階。安全ガード付き。
底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂
質量(g)374
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69
TKG品番7-0326-0901
TKG品番(2017)6-0315-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
精密に研磨加工されたウェービーエッジ(波刃)が食材を確実に捉えます。
刃渡り(mm)210
材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー
幅(cm)7.9
長さ(cm)13
高さ(cm)23
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
刃長(cm)25
全長(mm)380
材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)ステンレス特殊鋼
TKG品番9-0342-2001
TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
耐熱温度(℃)150
関連キーワード