ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)370
耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110
高さ(mm)約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。
寸法(mm)130×150
高さ(mm)200
アズワン品番64-7530-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリスチレン
材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼
寸法(mm)120×210×145
質量(g)375
耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220
TKG品番9-0676-1001
TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)64
電源AC100V 50/60Hz
モーター(W)750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600
速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
1台
¥549,800
税込¥604,780
3日以内出荷
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190
TKG品番9-0563-0401
TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。
柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。
干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。
材質PP(耐候性)
色黒
全長(cm)48
1袋(5本)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337
幅(mm)425
質量(kg)31
高さ(mm)420
奥行(mm)270
適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
3つのキーで設定可能です。
手動制御、自動制御の選択が可能です。(スライドスイッチ方式)手動制御では、操作方法により、一時的な入/切制御と連続入/切制御のどちらにも対応可能です。
秒単位のプログラムが組めるので、例えば5秒間ブザーやサイレンを鳴らす制御もできます。(最大10回/日)
外形寸法は分電盤用協約形(JIS C 8201-2-1)1P(25mm)サイズなので、分電盤にスッキリ組み込めます。また、制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
TSE-1SA形はスキップディ方式によるウィークリー制御ができます。スキップディ方式でも日渡り動作(夕方ON→朝OFF)が可能です。
時間設定単位1秒
仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大20点/日(ON:10点、OFF:10点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1秒、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧)
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
定格電圧(V)AC100-220
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2(最大5.5)、皮むき長さ10mm
寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-4~V5.5-S4
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1a
スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル
寸法(mm)軸径:6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
お得な5ヶ組セット質量:0.06kg季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
寸法(高さH×幅W)(cm)30×48(開いた状態)
ごぼう、ニンジンのササガキに。
リンゴや柿の皮むきに。
芽とりに万能の皮むき器です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
全長(mm)110
質量(kg)0.01
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0566-0301
TKG品番(2017)6-0508-0401
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機。りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。電源:単相100V 50/60Hz。消費電力:150W。処理能力:リンゴ約700個/時間。材料の大きさ:直径40mm~直径100mm。質量:6kg
質量(kg)6
高さ(mm)127
消費電力(W)150
電源単相100V、50/60Hz
処理能力リンゴ約700個/時間
サイズ(mm)270×300
1個
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
誰でも簡単で安全にスルスル皮むき。電動だから力をかけずにスムーズに剥ける替え刃4本付き電動ピーラーセット
仕様●サイズ:幅50×高さ170×奥行47(mm)※本体のみ●重量:約123g ※本体のみ●付属品:本体、アタッチメント4種類、日本語説明書●電源:単三乾電池3本(別売)※充電池使用不可●稼働時間目安:連続稼働で約1時間 ※使用状況により異なります。●材質:本体/ABS、刃/ステンレス
アズワン品番65-6882-08
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-M3
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1c
関連キーワード