コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!
小回りが利き、操作性に優れています。
面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など
ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100
パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98
回転数(min-1[r.p.m])12000
電源(V)100
定格電流(A)1.1
消費電力(W)105
コード長さ(m)約3
定格時間(分)20
付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚
仕様二重絶縁構造・DIY専用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品スパナ13・19 各1本
トラスコ品番422-7671
軸径(Φmm)6
全長(mm)371
消費電力(W)750
最大出力(W)900
胴径(Φmm)65
カーボンブラシ呼び番号CB-318
コレット径(Φmm)3~8
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)
付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など
ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)
ベルト寸法(mm)10×330
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ
全長(mm)335
質量(g)800
定格使用時間(分)15
角度調整範囲0~70
アズワン品番64-9674-03
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)112×190
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)4
全長(mm)219
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。
作業に合わせた回転速度の調整ができます。
作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに
消費電力(W)45
電源コード(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)
付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚
質量(kg)約1.7
タイプダブルアクション
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195
使用電源(V)AC100
定格時間(分)30
偏芯量5mm
パッド径(Φmm)152
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
EBM品番4235800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)130
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.3
絶縁方式二重絶縁構造
本体径(mm)58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)112×102
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)131
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
マイクロスティックパッド採用
(クランプ式も使用可能)
クリーンな作業の集じん機能付
乾式
パット寸法(mm)75×105
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)1.1
消費電力(W)100
質量(kg)0.76
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119
付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズル
カーボンブラシ呼び番号608CV
仕様二重絶縁乾式集じん機構付
絶縁方式二重絶縁
振動3軸合成値(m/s2)5.2
保証期間1年
取扱説明書(0.68MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
ベベルディスク ブラック
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)
トラスコ品番422-7450
全長(mm)380
質量(kg)2.1
ベルト幅(mm)30
電流(A)5.8
電源(V)単相100
消費電力(W)550
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2.5
ベルト幅W×長さL(mm)30×533
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。
機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz
定格電流(A)1.2
消費電力(W)120
コード長さ(m)2
寸法(mm)Φ44×260×67
プラチナ・ゴールド・シルバー・真珠、その他金属製品の超光沢仕上げ用として世界中で使用されている研磨剤です。バフ付きが良く、綺麗に最終仕上げが出来ます。
用途研磨・バフ掛け作業
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×25×H50mm●コード番号:AC3559
アズワン品番67-2428-72
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。
また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)
質量(g)259
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
線径(Φmm)0.25
ねじ径(mm)10
毛丈(mm)25
外径(Φmm)約80
本数636×4(ワイヤー)
グラインダ砥石径(Φmm)100
金具径(mm)70
適合材鉄鋼、非鉄金属
材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915
砥材アルミナ
幅(mm)100
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)鋼線
軸長(mm)33
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
質量(kg)16
外形寸法(mm)400×350×H460
電源(V)単相100
消費電力(W)120
砥石径(Φmm)200
回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)
使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800
EBM品番4235500
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材アルミナ
適合材金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。
金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。
ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)95
粒度60
適合材ステンレス、アルミ等
ねじ径M10×P1.5
材質ナイロン(砥粒入り)
最高回転数(min-1[r.p.m])12500
毛丈(mm)22
線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)95
モーター回転数(min-1[r.p.m])18500
研磨角度(°)118
付属品チャック
質量(g)980
角度(°)逃げ:6
本体寸法(mm)175×130×85
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様右回転
粒度100
適合ドリル径(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6.35
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線
軸長(mm)33
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)220
電流(A)2.3
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)125(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])12500
セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック
本体質量(kg)約1.3
振動数(min-1)25000
定格時間(分)30
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ