電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
コネクタ形状ストレートプラグ
タイプネジ嵌合式
結線方式はんだ付け
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
形状ストレート
種類-
極数-
寸法A(mm)-
定格電流(A)Max2
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
難燃性-
結線方法圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32
定格電流(A)Max3
材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス・オス兼用
結線方法圧着
動作電圧(V)DC32
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器
タイプネジ嵌合式
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状パネル取付レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。
仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品
材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下
耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)
コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル
仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)5
結線方式はんだ付け
防水仕様非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
適合e-con準拠プラグコネクタ
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max3
難燃性UL94V-0
パネルマウント可
コンタクト形状メス
結線方法圧着
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A)3
コンタクトピッチ(mm)2.54
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
結線方式電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング
材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ
材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 電線対基板コネクタ, 6437288-3
エコ商品
幅(mm)78
高さ(mm)28.15
タイプ電線対基板コネクタ
シリーズSUPERSEAL
深さ(mm)36.5
行数4
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
最小動作温度(℃)-40
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様防水/○
質量(g)220
適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番255-3783
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形
仕様防水/○
質量(g)125
適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番255-3775
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以下
接触抵抗(mΩ)2.7以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)#20
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
RoHS指令適合製品です。
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5
トラスコ品番381-6885
形状平刃
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
対応RoHS
仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
寸法A(Φmm)73
寸法a(Φmm)56
寸法B(mm)130
寸法C(Φmm)14~17.5
適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4
適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5
トラスコ品番255-3724
形状平刃
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
仕様防水/○
質量(g)160
適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5
トラスコ品番309-6084
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート
色ストッパーリング:青
種類丸型
適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)5
適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)
材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)
結合方式ねじ
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)グレー
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)6.6~7.6
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別AdFアダプタ
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様防水/○
適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート
種別ピンコンタクト
定格電流(A)Max7
コンタクト形状オス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC600
Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。
指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。
マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
RoHS指令(10物質対応)対応
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様非防水
質量(g)220
適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5
トラスコ品番381-6931
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
仕様防水
質量(g)320
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
トラスコ品番381-6923
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
産業用モータコネクタ キット品
リセプタクル
用途電線対モータ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法圧着
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート
色ストッパーリング:青
種類丸型
適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)5
適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)
材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)
結合方式ねじ
端子金具はんだ付け用端子
ナット二面幅(mm)16
色(本体)グレー
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.8以下
コンタクト形状オス
仕上外径(Φmm)6.6~7.6
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 41791ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 7A品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。端子極数は2P、3P、4P、5Pが選択可能です。THB387-5PはUL2238/C22.2 No.182.3認証製品です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)に。なるようコネクタを配置して下さい。
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE
質量(g)31.4
ソケットorプラグプラグ/ソケット
定格電圧(V)最大AC500
定格電流(A)最大17.5
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)85×23
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0
極数(P)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
区分コネクタ
使用温度範囲(℃)-50~100
定格電流(A)26.8
適合電線(mm2)0.5~4
包装形態簡易トレイ梱包
標準剥線長(mm)9(8~10)
RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート
色ストッパーリング:青
種類丸型
適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)5
適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)
材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
結合方式ねじ
端子金具はんだ付け用端子
色(本体)グレー
コンタクト形状メス
材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)
仕上外径(Φmm)6.6~7.6
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様防水/○
適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2
RoHS指令(10物質対応)対応
UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。
結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
端子数は4P、5Pから選択可能です。
接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。
用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に
材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)
色ブラック/グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
仕様シリーズ = KK 396シリーズ番号 = 41791ピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 8行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V ac品番 ; 670-3118 670-3118 は3極で、回路2は未結線です。. 垂直ヘッダ、41791シリーズ. 2139、3069、6442、41695シリーズハウジングと2145及び41815シリーズ基板コネクタとかん合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ