89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸)ステンレス420H 材質(柄部)PP+TPR樹脂
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなど ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー長(mm)600 コード4258512 パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120 アズワン品番64-8811-72
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

<使用方法>1:キャップを外しグリップのねじ部に取り付けます。 2:図のようにグリップを持ち脳天締め、エラ切りを行ってください。 3:使用後は必ずキャップを取り付けに収納してください。 *刃材質は強度・切れ味に優れた高炭素ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しております。強度・切れ味に優れている反面、錆びやすいという性質がございますので使用後はメンテナンスをお願い致します。
用途魚の脳天締めとエラ切りをこれ一本で簡単に! キャップはグリップに取り付けることでT型のハンドルとして使え、ガッチリ握りこむことができるので、力を入れて刺すことができます。 独自の先端両刃形状により軽い力で締めることが出来ます。 ねじ式キャップなので外れにくく安心。 材質ガラス繊維強化プラスチック 寸法(mm)164x57x24 質量(g)75 刃厚(mm)2.5 材質(刃)刃物用ステンレス鋼(SUS420J2) 刃渡り(mm)70(片刃)、10(先端両刃)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。 材質(柄部)アルミ 材質(針)ステンレス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「究極の血抜き・津本式」でお馴染み津本光弘さん監修、「切る、締める、ウロコ取り、内臓のかき出し」を1つでこなすことができ、「釣った魚を美味しく持ち帰る」ために生まれたアイテム。分解できるので洗浄が可能。スマホで魚のサイズが測れる計測アプリ対応のマーカー付き。さびにくいフッ素加工。
用途釣った魚の計測、締める、切る、うろこ取り、内蔵かきだしに。釣り、アウトドア、川、海、キャンプなどにも。 付属品刃先ケース、予備バネ 質量(g)約190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×60×22 取扱説明書(1.16MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な折りたたみ式、刃が飛び出さない安全ロック付。食洗器対応不可。
用途野外レジャーなどに。 刃長(cm)10 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×29×13 材質(刃)チタン合金 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

*コンパクトで携帯に便利。 *鯛や根魚のエアー抜きに。メバルやアジの神経締めに。様々な場所で活躍します! *使わない時は針先を中に仕舞える安全設計。 *針先は注射器形状で刺さり抜群。
仕様仕舞時サイズ(cm):11 使用時寸法(cm)18.5
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

用途材木の下穴あけ、アイスピックに便利 全長(mm)175 仕様高衝撃樹脂製 材質クロームバナジューム鋼 軸径(Φmm)6 寸法(mm)232×70×30 質量(g)88 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)42 材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂
1本
489 税込538
当日出荷

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm)160 軸径(Φmm)3.5 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)135 材質天然木、鋼 品名・タイプアイスピック TKG品番9-0958-0901 TKG品番(2017)6-0846-1001
1個
999 税込1,099
当日出荷

フレーム形状:ランディング時の魚をすくう動作に素直に追随する新形状フレームを採用。 スライド伸縮シャフト&EVAグリップ:グリップ上部のストッパーを開閉する事により簡単にシャフトを伸縮できるスライド伸縮シャフト(丸型に比べて強度が高い八角アルミパイプ)を採用。グリップ部には握りやすく手にフィットする形状のEVAグリップを採用。 オリジナル強化アルミステイ:オリジナル強化アルミステイ採用で、ベスト背面Dカンやベスト側面にストレス無く取り付ける事が可能です。 接合部六角穴付きボルト:接合部に「mm六角穴付きボルト」を採用。高い締付け力によりグリップと枠のゆるみ・ズレを防ぎます。 カラビナ付きロングスパイラルロープ:ランディングや移動時のネット落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。ランディング時の取り回しが良いロングスパイラルロープを採用。 オリジナルネット:視認性を高めたオリジナルカラーのナイロン製オリジナルピッチネットを採用。 オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。
用途魚をすくいやすい「新形状フレーム」+「スライド伸縮シャフト」採用。「GM・ウェーディングネットカスタム」は従来のウェーディングネットを更に進化させたカスタムセットです。掛けた魚をより確実にランディングするためにフレーム形状を新たに再設計。「グリップ形状」「スライド伸縮シャフト」「カラビナ付きロングスパイラルロープ」等、各パーツもスペックアップ。より確実、よりスムーズなランディングの為にカスタマイズされた新たなランディングネット「GM・ウェーディングネットカスタム」。 材質(ネット)ナイロン製オリジナルピッチネット(深さ550mm) シャフト長さ(mm)250~420(伸縮機能付き) 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:570×480 自重(g)307
1本
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

アジ・カサゴ・メバルなどの小魚を脳締めするために開発されたフィッシュピック。ハンドル内部にピックを収納できるので安全に持ち運ぶことができます。収納時は約7cmでコンパクトに収納でき、Dカン付きなので、持ち運びに便利です。絡まったPEラインをほぐすピックとしても使用できます。
材質本体:アルミニウム合金、ピック・Dカン:ステンレス(金メッキ)、ツマミ部:真鍮(金メッキ) ブラック 質量(g)約37 本体寸法(mm)ピック:約65×3 有効長(mm)ピック:約44 収納時寸法(mm)ピック:約69×16
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

超衝撃吸収!!。 。 これがアプロードのショックリーダーだ!。 ショックリーダーに求められる衝撃吸収力。また、ファイト中の根ズレや魚の歯、 魚体からのダメージ回避力。そこでアプロードは魚を確実にキャッチするため 「APPLAUD超柔軟&特殊耐摩耗加工」でショックリーダーとしての性能を強化。 太いラインも締め込みやすく、キャスティング時のライン放出もスムーズでリール スプールとの馴染みも抜群。スレ傷からのラインブレイクを回避する信頼のショック リーダーです。 信頼のラインシステムで魚をキャッチ。
用途釣糸 材質フロロ ナチュラルクリアー 号数-
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)魚締め捌きバサミ
*ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます
用途締めも捌きもこれ一本!魚の下処理はおまかせ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

口の中で「ほろり」とほどける職人の握りをご家庭で。3つのアームで握る「特殊トング形状」で職人の握りを再現。トング型にすることで片手で簡単に素早く握ることができます。シャリに触れず握れるから清潔。
用途お家でのお寿司パーティーに。手作り/すし/寿司/握り/にぎり/トング/簡単/子ども/手伝い/飲食店/握り寿司/型/しゃり 質量(g)65 全長(cm)19.5
1個
特価
649 税込714
当日出荷

1個
5,098 税込5,608
欠品中

バスを基点に数多の魚種も制するトラベルロッド。 高弾性HVFナノプラスを軸に、ブランクの径が細く、ネジレが発生する♯01~02はX45フルシールドで締め上げ、径が太く、ツブレが発生する♯03~04には、ツブレに強くレスポンス向上と復元力に優れる3DXを搭載。 ネジレに強いティップとツブレに強いバットで構成されたマルチピース。それがBLXトラベルだ。 アングラーの技術でリカバーできない性能を引き出す”『釣れる竿』=BLX”の設計思想を踏襲。 5ピース仕様(ハンドルデタッチャブル仕様、♯01~04は等分分割)は軽快な持ち運びを可能にして、バスだけに留まることなく世界中の様々なモンスターフィッシュにも高次元に対応する。
継数(本)5 カーボン含有率(%)99
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

漁師直伝!サイズ毎に線径までこだわったプロ仕様。小型魚用の4S~3Sは、カラビナ付き専用ケース付き。オレンジカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説付き。
材質ステンレス
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

魚の締め・捌きに特化した錆に強いフッ素加工を施したステンレス製のフィッシングハサミ。PEライン対応。
材質刃:ステンレス6A、ハンドル:ポリプロピレン、加工:フッ素加工・セレーション加工 寸法(mm)全長180×78 質量(g)約70
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

鮮魚専用測定機。【生産地モード】鮮魚の脂肪を簡単測定。魚種を選択せず脂乗りを5%単位で測定。活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定。【消費地モード】鮮魚の鮮度を3段階で測定。魚の食べ方の目安「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階表示。判定のもとになるIMP(インピーダンス)を測定します。解凍品を判別。冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示。冷凍されていないことの証明、もしくは回答したことの確認に活用できます。
仕様【脂肪率判定】5%単位、【身質判定】3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、【鮮度判定】3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)、【備品】小型電極アタッチメント 材質(本体)ABS樹脂 定格電圧(V)DC3 測定方式生体電気インピーダンス法(4電極式) 表示方式有機EL(バックライト付) 外部出力BlutoothTM無線プリンタ(工場オプション) 機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能 使用電池単3形乾電池2本 測定波長5、20、50、100kHz 使用温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(内部結露なきこと) 防塵防水性能IP65準拠 電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時) 材質(電極)ステンレス(SUS304) モード生産地モード、消費地モード アズワン品番64-9640-63 計測時間約4秒
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

脳を締めてから冷海水などでキープすることで身の鮮度が保たれ、旨味の元が減りにくい!
用途コンパクトに収納できるステンレスピック。持っていてもかさばらないサイズ!。誰でもお手軽に脳締めが出来る。脳を締めて旨味の元を減らさずに持ち帰ろう!。締めることで、魚が暴れなくなり汚れにくい 径(Φmm)【ピック】2 全長(cm)【収納時】7(リング含まない)【組立時】11.5 ハンドル幅(mm)140
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「関の刃物」の伝統を生かした日本製魚はさみ。魚やイカ締めに便利な日本製魚はさみ。魚鋏は、関刃物の伝統をいかし材料の調達、製造、加工、調整まですべて日本国内で行っています。先端刃先加工で魚やイカ締めに便利。また、カーブ形状の刃は魚やイカが逃げにくく作業効率アップ。エラやトゲも切れる2.3mm厚刃。分解式で洗浄しやすく衛生的。Mサイズはスライド機能で用途拡大。ナイフ感覚での使用が可能。上刃60mm、下刃55mmの刃長。Lサイズは刃長11cmとソフトな大型グリップで大きな獲物もラクに締められる。「関の刃物」。今から約800年前の鎌倉時代に、九州の刀匠・元重が岐阜県の関へ移り住み、日本刀を作ったのが関の刃物の始まりと言われています。関の刃物は芸術性が高く、「折れず、曲がらず、よく切れる」といった優れた実用性を誇る名刀(関伝)の名を全国に広めていきました。その後、関市は名刀の産地として繁栄し、この秀でた伝統技術が現在の刃物産業にしっかりと受け継がれ、世界でも屈指の刃物産地として知られております。地域ビジネスの構築・保護を目的に、経済産業省の外局にあたる特許庁が定める地域団体商標制度において、「関の刃物」は地域ブランドの認可を受けました。
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の下ごしらえにバツグンの効果。塩を使わず水っぽさを抜き、生臭みを取り、旨みを凝縮する。プロのための調理道具です。浸透圧脱水シートは、「塩を使わず身を締める」シートですので、一般的なクッキングシートとは異なります。ふっくらとした一夜干しつくりや刺身の解凍時に水っぽくならずに旨みを閉じ込めます。[レギュラータイプの脱水時間目安]生刺身20分~1時間(脱水率1~3%)、解凍刺身40分~2時間(脱水率2~4%)、焼き魚・煮魚1~3時間(脱水率3~5%)、一夜干し12~20時間(脱水率5~10%)、肉の水切りはシートに挟んで1時間。ピチットの仕組みは、食品用半透膜の中に、水あめ成分と昆布成分を入れたものです。水分や生臭み成分は分子が小さいためピチットに吸収されます。分子が大きい旨み成分は半透膜を透過せずに素材(魚・肉)に残るため、旨み凝縮となります。
用途干物作り、燻製製の下処理などに。お刺身をはじめ、肉や生鮮素材の冷蔵管理・鮮度管理に。素材の冷凍、冷凍素材の解凍などに。 材質ポリビニルアルコールフィルム、糊料、食用糖類、アルコール類
1箱(15枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)ACアダプター:1800 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
RoHS
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)電池ボックス:650 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

防舷材用特殊白ゴム使用で耐久性は抜群です。スリムなデザインでレジャーボート・旅客船・遊漁船・魚船等あらゆる船に取付可能です。防舷材ささえロープなしで船体に密着取付が簡単にできます。全通ステンレス・チェーン使用のため締付が容易です。中空クッションで防舷効果を高めます。白ゴム使用の為接触時にすりきず、よごれがつきません。
ホワイト
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エサとなるベイトを掛け、獲物が潜む海底付近へと仕掛けを届ける落し込み釣り。大型魚を狙う割には仕掛けが細く、非常にスリリングでエキサイティングな釣りと言えるでしょう。そんな落し込みを誰でも手軽に、より軽快に楽しんでいただくための専用ロッド、リアランサー落し込み。本体ブランクスは、しなやかで粘り強いUDグラス材をメインに軽量・高強度なカーボン材を適所に採用。そのブランクスをスパイラルXとハイパワーXで締め上げることで、長くしなやかながらもネジレに強く、ブレが少なくパワー伝達性に優れた曲がりを実現。ロッドのブレを排除することで、軽快な仕掛け操作・やり取りが可能に。落し込み釣りにおいて重要となる穂先は、餌付き・ベイトの挙動がわかりやすく誰にでも扱いやすく繊細に仕上げました。また、センターカット2ピース構造を採用することで持ち運び・輸送時も煩わしさを感じずに手軽に落し込み釣りを楽しむことが可能に。そしてリールシートには軽量でパーミング性の高いマルチフィットCI4+リールシートを採用。必要以上の強度を保ちつつ、軽量で操作性の高い落し込み竿が完成しました。
仕様継ぎ方式:並継 タイプリールシート:DOWNLOCK 継数(本)2
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイトウブクハンドプレッサーM
*対応スリーブSS・S・2N *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長180mm *ハリスの締め込みに便利な穴付き
用途*ワイヤーカット、スリーブブレス専用ペンチ *太刀魚、石鯛等のワイヤー仕掛け作りに最適! 全長(mm)180 適合スリーブSS・S・2N
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 レサト
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き。フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ネイティブトラウト・ロックフィッシュ・海外魚種 仕様●全長(ft.):6&#x27;10"●継ぎ方式:並継 全長(m)2.08 自重(g)160 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)1.9 適合ルアー質量(g)7-28 適合ライン(号)PE:MAX 2 適合ライン(lb)ナイロン:46016
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

釣種・釣法の垣根を越えて活躍する強靭ブランクス。多彩な魚種・釣法をカバーする”アオモノ”シリーズ。バンディット アオモノはスパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げたことにより、大型青物をリフトさせるバットパワーを獲得。また、穂先~穂持ち部は柔軟に仕上げたことによりビシの安定性や喰い込み性能にも磨きがかかりました。穂先の柔軟性とバットパワーの向上を両立させたことにより、上位機種に引けを取らない理想的なブランクスが完成しました。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント タイプリールシート:DOWNLOCK 継数(本)2
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)25 レサト
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き。フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ショアシーバス(ビッグベイト)・ロックフィッシュ・キャットフィッシュ・海外魚種 仕様●全長(ft.):7&#x27;0"●継ぎ方式:並継 全長(m)2.13 自重(g)177 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)2.1 適合ルアー質量(g)10-40 適合ライン(号)PE:MAX 3 適合ライン(lb)ナイロン:14-30
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 レサト
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き。フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ロックフィッシュ・ブレードジギング・リーフフィッシング・キャットフィッシュ・海外魚種 仕様●全長(ft.):6&#x27;8"●継ぎ方式:並継 全長(m)2.03 自重(g)155 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)1.9 適合ルアー質量(g)7-35 適合ライン(号)PE:MAX 2.5 適合ライン(lb)ナイロン:45889
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 レサト
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き。フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ロックフィッシュ・エギング・ショアシーバス(港湾)・ネイティブトラウト・海外魚種 仕様●全長(ft.):7&#x27;6"●継ぎ方式:逆並継 全長(m)2.29 自重(g)150 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)1.6 適合ルアー質量(g)4-15 適合ライン(号)PE:MAX 1.2 適合ライン(lb)ナイロン:45789
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 レサト
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き。フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ボートシーバス(ビッグベイト)・キャットフィッシュ・海外魚種 仕様●全長(ft.):6&#x27;0"●継ぎ方式:並継 全長(m)1.83 自重(g)180 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)2.4 適合ルアー質量(g)15-80 適合ライン(号)PE:MAX 6 適合ライン(lb)ナイロン:16-50
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

本格的な投げ釣りをもっと手軽に、軽快に。ブランクスにはロッドのネジレを防ぐ強化構造[ハイパワーX]を採用し、正確なキャストを実現。リールシートにはリールをがっちりと締め込み、リーリングおよびパワーファイトが安定するスクリューシート。トータルガイドホールドシステムはキャスト時のガイドの回転を防止。また、より軽快な使用感を求めて、リールシート長を再考。それらにより、キャストだけでなく、ファイト時の取り回しの良さも向上。堤防、サーフだけではなく磯などあらゆるシーンへの対応力が向上し、ビギナーから上級者まであらゆる投げ釣りで活躍。
用途参考対象魚・釣種:キス・カレイ・黒鯛など
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本格的な投げ釣りをもっと手軽に、軽快に。ブランクスにはロッドのネジレを防ぐ強化構造[ハイパワーX]を採用し、正確なキャストを実現。リールシートにはリールをがっちりと締め込み、リーリングおよびパワーファイトが安定するスクリューシート。トータルガイドホールドシステムはキャスト時のガイドの回転を防止。また、より軽快な使用感を求めて、リールシート長を再考。それらにより、キャストだけでなく、ファイト時の取り回しの良さも向上。堤防、サーフだけではなく磯などあらゆるシーンへの対応力が向上し、ビギナーから上級者まであらゆる投げ釣りで活躍。
用途参考対象魚・釣種:カレイ・アイナメ・マダイなど
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)25 レサト
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き。フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ボートシーバス(穴撃ち)・ライトジギング・ネイティブトラウト・海外魚種 仕様●全長(ft.):5&#x27;10"●継ぎ方式:並継 全長(m)1.78 自重(g)150 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)1.8 適合ルアー質量(g)5-20 適合ライン(号)PE:MAX 1.5 適合ライン(lb)ナイロン45885
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)25 レサト
気品に満ちた輝きは、漆黒に煌めく星の瞬き。フリースタイルフィッシングをもっと優雅に、そして親しみやすく。レサトは、世界中のルアーフィッシングアングラーにとって扱いやすいと感じるキーワード「振りぬきやすさ」と「操作性」を追求し、瞬間的なしなやかさと収束の速さを共存させた、独特な軽量ミドルレスポンスブランクスに辿り着きました。貴方はひとたびロッドを手にした瞬間から、そのロッドバランスの良さに驚くことでしょう。そしてレサトが実現したもう1つの機能が、全モデルに付属された「エクステンショングリップ」。ワールドシャウラ・スコーピオンシリーズで培ったグリップ交換によるフィッシングスタイルの拡張機能エクステンションバット構造を、追加購入なしで実現。ロッド後端のエンドパーツを締め込み、しっかりと固定することでリールの付け替えなしでグリップレングスを150mm延長することが可能となり、キャスティングシーンとジギングシーンといった2つの異なるゲームを1本でお楽しみいただけます。
用途参考対象魚・釣種:バス・ロックフィッシュ・ボートシーバス(全般)・リーフフィッシング・海外魚種 仕様●全長(ft.):6&#x27;8"●継ぎ方式:並継 全長(m)2.03 自重(g)150 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)1.9 適合ルアー質量(g)5-20 適合ライン(号)PE:MAX 1.5 適合ライン(lb)ナイロン:45822
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

本格的な投げ釣りをもっと手軽に、軽快に。ブランクスにはロッドのネジレを防ぐ強化構造[ハイパワーX]を採用し、正確なキャストを実現。リールシートにはリールをがっちりと締め込み、リーリングおよびパワーファイトが安定するスクリューシート。トータルガイドホールドシステムはキャスト時のガイドの回転を防止。また、より軽快な使用感を求めて、リールシート長を再考。それらにより、キャストだけでなく、ファイト時の取り回しの良さも向上。堤防、サーフだけではなく磯などあらゆるシーンへの対応力が向上し、ビギナーから上級者まであらゆる投げ釣りで活躍。
用途参考対象魚・釣種:マダイ・コロダイ・アイナメなど
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)