511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):0.25●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0653 アズワン品番67-5520-66
1巻
1,498 税込1,648
10日以内出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダイドーハント(大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。 材質SWC
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
760 税込836
当日出荷

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 100M
精密機器などに使用されるバネ材です。 JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。 表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。 自動車産業で多く使用されています。 スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):0.25●長さ(m):100●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0678 アズワン品番67-5520-67
1巻
2,898 税込3,188
17日以内出荷

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品 外寸(mm)3.1 概算質量(kg/km)0.19 素線径(mm)0.18 素線数50 定格電圧(V)600 導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
760 税込836
当日出荷

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)



フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 最大径(Φmm)15.8 全長(mm)146 方式ノック式 シリーズフリクション 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 商品タイプ本体
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。 軸径(Φmm)6 毛丈(mm)28 材質軸:スチール、線材:高張度鋼線 全長(mm)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 毛材高張度鋼線
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)



接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
161 税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)