7,851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)


1個
47 税込52
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1個ほか
47 税込52
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)




金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材 タイププレート
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

クーラント穴付きです。
用途内径溝入れ、旋削加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)




ノートパソコンやモニターのベゼル部分に取付ける、取外し可能なストッパー。対応フィルターシリーズ:NOTE SAI/Looknon-N8/LED。
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷



長さ(mm)20 寸法D1(Φmm)8.5 寸法T(mm)1.3 寸法s(mm)4 寸法d1(Φmm)4.5 寸法k(mm)5 ねじの呼びM5×0.8 寸法dk(Φmm)8.5
1袋(29個)
667 税込734
翌々日出荷





CDQ2A20-5 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷



1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷





1セット
139 税込153
当日出荷

仕様●抵抗:2kΩ●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:20●動作温度 Max:+350℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷