33,895件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好川産業白水性 飛将 110mm
エコ商品
水性の性質を考えた混毛により、粘り強さを持続。
用途幅広く塗装、厚塗り塗装 水性塗料用 形状平型 サイズ(号)40 寸法(mm)110 毛丈(mm)68 毛色白色 毛厚(mm)28 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
10日以内出荷

針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。
仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼 アズワン品番68-4098-79
1個
389 税込428
当日出荷

1箱(2枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,800 税込3,080
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
825 税込908
8日以内出荷

軽くてる使いやすいスリムタイプです。
用途工作などに トラスコ品番388-6512 全長(mm)220 切断能力(mm)1
1丁
559 税込615
翌々日出荷

裏バリを極力抑える特殊刃型と65mmのロングボディにより、美しい住宅工事をサポートします。Φ110(KS110)、Φ65(KS65)はカッターとシャンクが工具不要のワンタッチ着脱方式で、抜けカスも簡単に排出できます。Φ27(KS27)は6.35六角軸シャンクを使用し、充電ドリルで使用できます。
用途Φ110(KS110SD):換気扇工事、Φ65(KS65SD):エアコン工事、Φ27(KS27):DV線引き込み工事用。電気ドリルまたはボール盤に(KS27は充電ドリルにて使用)。 トラスコ品番147-8123 材質【刃部】超硬チップ 有効長(mm)65 刃厚(mm)3 シャンク形状SDS 刃径(mm)110
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110.5 先端厚さ(mm)6.5 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています 材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)48 全長(mm)512 質量(g)14000 サイズ(mm)110 アズワン品番64-7883-10
1個
54,900 税込60,390
当日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

チップソージャパン快刀乱麻(110mm)
エコ商品
外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.35 刃数(p)16 トラスコ品番852-3828 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。
仕様●重量:63g●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4103-73
1個
699 税込769
当日出荷

SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW 110mmクランクハンドル
パワーゲームで力を発揮する110mmクランクハンドル。SLP WORKSのベイトキャスティング用ハンドル史上最長の110mmハンドル。4.5mmの板厚で力強いリーリングを実現。ビッグベイトゲームやソルトのストロングゲームなどのパワーゲームで力を発揮します。Sサイズノブ交換可。付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、CRBB×4、調整ワッシャー×10、工具×3種
標準自重(g)28
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

硬くてサビに強い、モリブデン特殊鋼の和包丁シリーズ
仕様●刃渡り:110mm●全長:210mm アズワン品番67-7133-37
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

1セット(3本)
43,800 税込48,180
翌日出荷

1個
7,500 税込8,250
翌日出荷


1個
5,900 税込6,490
当日出荷

FUJI STAR(三共理化学)オートネットシート(75×110mm)
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別マジック式 寸法(mm)75×110 砥材アルミナ 基材ナイロン 砥粒アルミナ サイズ(mm)75×110
1箱(50枚)
2,598 税込2,858
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置 寸法(mm)350×149×173(H) 質量(kg)2.7 適合ケーブル外径(Φmm)110 安全最大荷重(kN)1.96
1個
32,700 税込35,970
翌日出荷

仕様ケーブルの振りに合わせて動くので、ケーブルの引出し作業が無人でも安心・確実に行えます。 寸法(mm)300×541×334(H) 質量(kg)8.5
1個
90,600 税込99,660
翌日出荷

1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

SIBATA(柴田科学)グリスガイド Φ110mm用
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用のグリスガイド です。
適合Φ110mm用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

エス・ピー・エアーウインドポリッシャー75×110mm
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに パッド寸法(mm)75×110 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 仕様非吸塵、のりパッド仕様 トラスコ品番541-5128 全長(mm)117 質量(kg)0.86 使用空気圧力(MPa)0.62 オービット径(Φmm)3 ホース接続口1/4
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20 厚さ(mm)1.4 刃数24 トラスコ品番852-3812 質量(g)105
1丁
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1丁
5,498 税込6,048
5日以内出荷

二面幅(mm)110 全長(mm)510 トラスコ品番813-1975 材質特殊工具鋼 質量(kg)14 商品構成単品
1本
99,980 税込109,978
3日以内出荷

エスコ品番EA638AG-13 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)91 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)110 寸法H(mm)14 使用荷重(kg)40 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法T(mm)7.5 寸法W(mm)30
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

セット有効長320Lで、1本ものタイプです。アスファルト舗装などのテストピースとしてご使用できます(取付ネジ:日特ネジ)。
用途アスファルト舗装などのテストピースコア採取用。 有効長(mm)320 外径(mm)110 内径(mm)100
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷