カテゴリ

  • 接着剤・補修材(16)
  • バイク部品(7)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 機構部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)

「1212 ボンド」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状ガスケット1212 スリーボンド液状ガスケット1212スリーボンド(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
翌日出荷
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット1215 スリーボンド液状ガスケット1215スリーボンド(128件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(250g)ほか
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
液状ガスケット1211 スリーボンド液状ガスケット1211スリーボンド(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)
当日出荷
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性主成分シリコーン硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)トラスコ品番126-3544危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1121 スリーボンド液状ガスケット1121スリーボンド(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(200g)
当日出荷
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番356-9748種類無溶剤タイプ使用温度範囲(℃)-40~130液色灰色ペースト状主成分変性エステル樹脂比重1.45(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7不揮発分100%粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000)取り外し性耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性普通粘着性有り危険物の類別非危険物
液状ガスケット1207B スリーボンド液状ガスケット1207Bスリーボンド(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(100g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番374-8669種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重1.01(25℃)伸び(%)425(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.9(9)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)7スランプ流動性非流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.33(3.31)クリアランス0.2mm:0.18(1.8)クリアランス0.5mm:0.07(0.7)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
液状ガスケット1207C スリーボンド液状ガスケット1207Cスリーボンド(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックスヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット日本ヘルメチックス(143件のレビュー)
959税込1,055
1本(100g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。灰色耐熱温度(℃)約150JIS規格K6820液状ガスケット2種規格危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向けモノタロウ(160件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(250g)
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向けモノタロウ(44件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150g)
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6762比重1.2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1105 スリーボンド液状ガスケット1105スリーボンド(36件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(150g)
欠品中
塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。 振動の激しい接合面にも効果あり。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~150液色黒色粘稠液状トラスコ品番126-3196種類溶剤タイプ主成分合成ゴム比重0.92(25℃)耐薬品性耐水性%(95℃):+0.3耐ガソリン性%(50℃):-5.2耐油性%(100℃):+6.9不揮発分26%粘度(25℃)(Pa・s[P])3.5(35)取り外し性良好耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:8.5(85)80℃:6.5(65)150℃:5.5(55)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])5.5(55)乾燥後の状態乾性剥離皮膜ゴム弾性の有無有り肉盛性普通粘着性なし希釈溶液2802溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)ノーブランド(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ仕様黄銅メッキ付
液状ガスケット K-CON(キタコ)液状ガスケットK-CON(キタコ)(175件のレビュー)
329税込362
1本(5g)
当日出荷
5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
液状ガスケット1101 スリーボンド液状ガスケット1101スリーボンド(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(200g)ほか
当日出荷
耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~80液色赤褐色ペースト状比重1.42(25℃)取り外し性種類無溶剤タイプ主成分脂肪酸変性フェノール樹脂耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5不揮発分99%粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性粘着性少々有り危険物の類別非危険物
プラボックス リングスタープラボックスリングスター(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。
高さ(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)49
高耐熱シリコンガスケット PERMATEX高耐熱シリコンガスケットPERMATEX(60件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(85g)
当日出荷
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1207D スリーボンド液状ガスケット1207Dスリーボンド(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(150g)
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤トラスコ品番813-0558種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット TB1211F スリーボンド液状ガスケット TB1211Fスリーボンド(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)
当日出荷
汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可無色容量(g)100質量(g)100トラスコ品番813-0555使用可能温度範囲-60~200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤日本ヘルメチックス(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
汎用インクリボン Canon EP102/M310 BLACK RED(4202A005) タイプ ノーブランド汎用インクリボン Canon EP102/M310 BLACK RED(4202A005) タイプノーブランド
3,898税込4,288
1セット(12本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
主な適合純正品番4202A005適合機種P1212-D/P1214-D/P1214-DII/P1214-DIII/P1240-D/SP1260-D/MP1215IV/MP1215-D/MP1215-DV/MP1215-DVI/MP1215-DVII/MP1211-LTS/MP1411-LTS/P1410-D/P1421-D/P1440-D/P3210-D/TM-600A/TM-600B/ME-100/P1214-DIV/P4420-D/P3211-D/P3220-DL/P39-DIV種別汎用スプールリボン黒赤適合メーカーキヤノン/Canon
マルチオルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具]マルチオルゴール箱アーテック[学校教材・教育玩具]
1,682税込1,850
1セット
3日以内出荷
木製のフタ付きボックスに彫刻や着色をしてオリジナルの収納ボックスを作ろうハガキ(150×100mm)が入るサイズの箱です。木製のフタをプラスチックのカラフルなモザイクで飾り、箱の側面には彫刻や着色を施すことができます。材質:木部材質:イエローポプラ/MDF、プラ製。サイズ:マルチオルゴールハガキ箱(組立済):168×118×65mm、プラモザイク12色セット大:90×90mm、オルゴール申し込み封筒:238×121mm。セット内容:マルチオルゴールハガキ箱(組立済)×1、プラモザイク12色セット×1、工作ボンド(10g)×2、紙やすり×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容マルチオルゴールハガキ箱(組立済)×1、プラモザイク12色セット×1、工作ボンド(10g)×2、紙やすり×1材質木部材質:イエローポプラ/MDF、プラ製寸法(mm)マルチオルゴールハガキ箱(組立済):168×118×65、プラモザイク12色セット大:90×90、オルゴール申し込み封筒:238×121種類プラモザイク大12色付
撥水ISガウン122 FR-122 10枚 TGK(東京硝子器械)撥水ISガウン122 FR-122 10枚TGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1袋
3日以内出荷
体幹前面~腕部は表面にPEコーティングをしているので、シッカリと防護することができます。 背部は通気を考慮し、スパンボンド不織布となっています。 袖口はやわらかいニット素材を採用しています。 襟は簡単なベルクロ後留めとなり、腰は後結びするタイプとなります。 未滅菌。
サイズフリー前中心丈(cm)約110身幅(cm)約70ブルー材質PPスパボンド不織布、ポリエチレン袖丈(cm)約56仕様表面層:ポリエチレン10g/m2、内面層:不織布目付20g/m2対象男女兼用
ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤロケーティングピン(先端ボールタイプ)ナベヤ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。 基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。 基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±3RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤 スリーボンド液状ガスケット 1212 シリコーン系工業用シール剤スリーボンド
6,498税込7,148
1本
当日出荷
空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。耐油性等耐薬品性に優れています。タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。-60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。白色になります。
用途各種フランジ面エンジンのオイルパン農機具エンジンエンジンの部品シール等トラスコ品番698-7732容量(mL)330使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン粘度(Pa・s)300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
レーシングライン カーボン S-K2R1-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K2R1-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K2R1-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※KMJアクセサリーパーツ:J99941-1482と同等モデル適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:8.9重量[キログラム]:4.5STD音量:92.4 dB / 7600 rpm音量:104.8 dB / 7600 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:30.88kW/15350rpm最大出力:31.83kW/15450rpmSTD 最大トルク:20.8Nm/12700rpm最大トルク:21.5Nm/12500rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)4.5、STD:8.9区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.8/12700rpm最大出力(kW)31.83/15450rpm、STD:30.88/15350rpm音量(dB)104.8/7600rpm、STD:92.4/7600rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-HD12SO1-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-HD12SO1-HAFTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-HD12SO1-HAFTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.6重量[キログラム]:4.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:109.1kW/9200rpm最大出力:110.0kW/9200rpmSTD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm最大トルク:123.4Nm/8200rpmオプション:品番:L-HD12SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4、STD:4.6チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm最大出力(kW)110.0/9200rpm、STD:109.1/9200rpm
スリップオンライン カーボン S-A10SO6-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-A10SO6-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-A10SO6-ZC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付適合情報:アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-14アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.6重量[キログラム]:2.0STD音量:102 dB / 6200 rpm音量:102.6 dB / 6200 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:121.36kW/12400rpm最大出力:123.49kW/12450rpmSTD 最大トルク:107.7Nm/10100rpm最大トルク:109Nm/10050rpmオプション:品番:P-MBA10AL3/A2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:5.6カーボンタイプスリップオン音量102.6 dB / 6200 rpm加工音量(dB)STD:102/6200rpm
スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H2SO6-APC適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.5重量[キログラム]:1.9STD音量:90 dB / 6425 rpm音量:97 dB / 6425 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H2R3)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:25.8kW/12850rpm最大出力:25.95kW/12900rpmSTD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm最大トルク:21.8Nm/10300rpmオプション:品番:E-H2R3
付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:5.5カーボンタイプスリップオン規格JMCA:× (一般公道使用不可)加工適合車種CBR250RR 17-25音量(dB)97/6425rpm、STD:90/6425rpm
コンパクトレザー調オルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトレザー調オルゴール箱アーテック[学校教材・教育玩具]
1,482税込1,630
1セット
3日以内出荷
高級感のあるコンパクトサイズのレザー調オルゴール箱と木彫板のセットです。材質:MDF、PU、シナ、紙。サイズ:170×120×71mm(天板サイズ:150×100×10mm)、オルゴール申し込み封筒:238×121mm。セット内容:天板(木彫版)×1、本体(組立済・レザー調)×1、紙やすり×1、卒業記念ゴールドシート×1、工作ボンド×1、透明板×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容天板(木彫版)×1、本体(組立済・レザー調)×1、紙やすり×1、卒業記念ゴールドシート×1、工作ボンド×1、透明板×1材質MDF、PU、シナ、紙寸法(mm)170×120×71(天板サイズ:150×100×10、オルゴール申し込み封筒:238×121種類(木彫板)
コンパクトレザー調オルゴール箱 アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトレザー調オルゴール箱アーテック[学校教材・教育玩具]
1,437税込1,581
1セット
3日以内出荷
高級感のあるコンパクトサイズのレザー調オルゴール箱と白彫板のセットです。材質:MDF、PU、PVCと石粉、添加剤、紙。サイズ:170×120×71mm(天板サイズ:150×100×10mm)、オルゴール申し込み封筒:238×121mm。セット内容:天板(白彫板)×1、本体(組立済・レザー調)×1、紙やすり×1、卒業記念ゴールドシート×1、工作ボンド×1、透明板×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容天板(白彫板)×1、本体(組立済・レザー調)×1、紙やすり×1、卒業記念ゴールドシート×1、工作ボンド×1、透明板×1材質MDF、PU、PVCと石粉、添加剤、紙寸法(mm)170×120×71(天板サイズ:150×100×10、オルゴール申し込み封筒:238×121種類(白彫板)
木製小物入れ プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具]木製小物入れ プラモザイクセットアーテック[学校教材・教育玩具]
682税込750
1セット
3日以内出荷
プラモザイクを使ったフォトフレームにもなる小物入れ手でちぎれるプラモザイクで自由にデザインができる、フォトフレームにもなる小物入れです。材質:木、PS。サイズ:96×121×35mm。セット内容:プラモザイク小12色組50×50mm×1、木製小物入れ×1、工作ボンド10g×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容プラモザイク小12色組50×50mm×1、木製小物入れ×1、工作ボンド10g×1材質木、PS寸法(mm)96×121×35
エレキギター弦 D'Addarioエレキギター弦D'Addario
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
EXL115BT Nickel Wound,Balanced Tension Medium, 11-50EXL115BT Tension Chart Diameter Tension Item # Note Inches mm lbs kgPL011 E 0.0110 0.2790 19.630 8.900PL015 B 0.0150 0.3800 20.490 9.290PL019 G 0.0190 0.4826 20.710 9.390NW028 D 0.0280 0.7112 21.120 9.588 A 0.0370 0.9398 20.230 9.184 E 0.0500 1.2700 19.680 8.934DescriptionD’AddarioのEXL115BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .011、.015、.019; ニッケル巻弦 - .028、.037、.050
タイプ[Balanced Tension Medium] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.019、4th:0.028、5th:0.037、6th:0.050
アルティメット四角布 穴有りテープ無 MPT-1212LF12 50マイイリ メドライン・ジャパンアルティメット四角布 穴有りテープ無 MPT-1212LF12 50マイイリメドライン・ジャパン
34,980税込38,478
1箱
12日以内出荷
外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
アルティメット四角布 MPT-1212L 50マイイリ メドライン・ジャパンアルティメット四角布 MPT-1212L 50マイイリメドライン・ジャパン
33,980税込37,378
1箱
12日以内出荷
外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-1212LF12T 50マイイリ メドライン・ジャパンアルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-1212LF12T 50マイイリメドライン・ジャパン
39,980税込43,978
1箱
12日以内出荷
外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
アルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-1212LF9T 50マイイリ メドライン・ジャパンアルティメット四角布 穴有りテープ付 MPT-1212LF9T 50マイイリメドライン・ジャパン
38,980税込42,878
1箱
12日以内出荷
外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
アルティメット四角布 穴有りテープ無 MPT-1212LF9 50マイイリ メドライン・ジャパンアルティメット四角布 穴有りテープ無 MPT-1212LF9 50マイイリメドライン・ジャパン
34,980税込38,478
1箱
12日以内出荷
外層は吸水性スパンボンド不織布、中間層は防水性ポリエチレン製フィルム、内層は柔らかい吸水性スパンボンド不織布の3層構造。液体やバクテリアの透過を防御し、感染リスクを低減します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062CON001医薬品医療機器等法一般医療機器
スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO3-HZBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO3-HZBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-VE125SO3-HZBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※装着に伴い、純正エキゾーストパイプをカットし接続する必要があります。純正エキパイをカットしますので純正戻しが出来なくなります。ご注意ください。適合情報:ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 21-22ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 21-22規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:5.5重量[キログラム]:4.0STD音量:80.4 dB / 4000 rpm音量:80 / 4000 rpm材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:6.1kW/8100rpm最大出力:6.17kW/8200rpmSTD 最大トルク:8.7Nm/6300rpm最大トルク:8.9Nm/6150rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4、STD:5.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。最大出力(kW)STD:6.1/8100rpm音量(dB)80/4000rpm、STD:80.4/4000rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D8SO2-HRBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。商品区分:マフラーオプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7(チタン)ブラック/カーボン/チタン備考サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工