210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

腰の強い豚毛を使用した目地刷毛です。斜めの毛先で隅に入れやすく見切りが出しやすいのが特徴
用途外装・内装・屋根・防水・FRP 材質(毛)白豚毛 主な用途塗装 毛色 入数(本)1
1本
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ギザギザトリック絵画
右から見た絵と左から見た絵が違う不思議なアート作品を作ろう! シール台紙に絵を描いて三角台紙に貼り付けます。シール台紙は貼って数時間であれば貼り直しができるようなタックを使用しています。
セット内容台紙(382×270mm)×1、シール台紙(254×320mm※絵を描くサイズ276×209mm)×2、両面テープ×16、三角台紙×8
1セット
755 税込831
10日以内出荷


ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に 寸法(mm)200×40.5×25 ブラック 容量【ソーラーパネル】200mA(5V) 質量(g)200 充電時間日中7時間ほど(晴天時) 点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない LED3W、昼白色 バッテリー容量(mAh)1200(3.7V) 出力(ルーメン)450 感知距離(m)6~10
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付 材質コートタック紙
1冊(500片)ほか
719 税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

仕様直径 = 6.5mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 101 mmシャンクサイズ = 6.5mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 63mmポイントアングル = 118°DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
1箱(10個)
5,650 税込6,215
5日以内出荷

部品名称ジンリヨクヨウUL1トウコウSガタ 関連資料(0.51MB) 図解NoGKS100K 付属品部品_No.3
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

規格GKS100K 部品名称トリアツカイセツメイシヨ 関連資料(0.51MB) 図解NoGKS100K 付属品部品_No.5
1個
609 税込670
7日以内出荷


充電スポットを遠くからでも分かりやすく案内。CHARGING POINTを遠くからでもしっかり認識させるための標識型ポールです。設置場所に合わせて2種類のサイズ・片面仕様、両面仕様からお選び頂けます。表示面を貼り付けした半完成品でお送り致しますので、到着後スムーズに設置をして頂けます。
用途EV車の充電スポット表示に。 表示内容100V 支柱径(Φmm)60.5
1式(1式)
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ボルト
備考M8X16 部品名称ボルト 関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.94MB) 図解NoMGA133 タイヤ部品_No.7、MGA135 タイヤ部品_No.7、MGA135 リヤターフタイヤ,ナイフ(V)セット部品_No.6、MGA163 タイヤ部品_No.7、MGA133 タイヤ部品_No.27、MGA165 オプション(リヤターフタイヤ,スプレー塗料)部品_No.6、MGA133 オプション(パンク防止剤,ターフタイヤ)部品_No.7、MGA163 タイヤ部品_No.28、MGA165 フロントホイル,リヤホイル部品_No.7、MGA165 フロントホイル,リヤホイル部品_No.28、MGA136 ターフタイヤ,パンク防止剤部品_No.6、MGA163 オプション部品_No.12、MGA135 タイヤ部品_No.27
1セット(10個)
297 税込327
7日以内出荷

円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
81,840 税込90,024
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.5mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃シリーズ = XQケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

サンコッコーナスカン
フックが回転してねじれないナスカンです。Dカンや角カンと組み合わせて、付け外しが自由自在になります。5サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。
用途衣類・小物など 材質ダイキャスト、鋼鉄線
1パック(15mm×1個)ほか
269 税込296
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイテックスHSS ハンドリーマー Φ6.8
エコ商品
トラスコ品番227-6523 刃径(mm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー 材質硼珪酸ガラス3.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,200 税込1,320
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
1本
32,980 税込36,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
使用温度範囲(℃)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 軸径(Φmm)3 タイプ非金属・アルミ用 材質SG
1袋(20本)
7,398 税込8,138
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
1個ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD 使用温度範囲(℃)100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



フレキのツバ出しが簡単に出来る工具です。《ご注意》フレキの切断時バリ、凹凸に注意してください。作業時は、保護メガネを使用しポンチの角欠けに注意してください。プラスチックハンマーをご使用ください。
アズワン品番67-7283-31
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴のミーティングチェア。ネスティングタイプは、座り心地と高い収納効率を兼ね備え、ワークエリアやセミナー会場を上質に演出します。5本脚タイプは、軽快さと快適な座り心地で、ミーティング空間をワンランク上質にします。
材質樹脂メッシュ【背・肘】PP樹脂成型品【座】PP樹脂成型品、布張り【フレーム・脚】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、粉体塗装(シルバーメタリック色、ブラック色)ナイロン双輪キャスター(Φ50mm) 【回転脚】強化プラスチック(PAGF) 【張材】ポリエステル 【天板】表面メラミン化粧板(ホワイト色)、ソフトエッジ巻き(グレイ色)、芯材パーティクルボード 高さ(mm)780 タイプ【座下棚】なし キャスターあり 肘掛あり グリーン購入法適合 スタッキング【種類】スライドスタッキング 脚部構造ネスティング脚
1脚
27,980 税込30,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)




機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 材質SW 軸径(Φmm)3 タイプ一般金属用
1袋(20本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
569 税込626
当日出荷