242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ 種別ストレッチスカート 混率(%)毛50、ポリエステル50 機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止 生地ストレッチサージ
1枚
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様L(左) セット内容アンビィⅡ05用。セキュリティサムターン室内側把手ユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※室内側の把手ごと交換になります、標準用・電気錠用共通台座色:ステンカラー把手:木バー ステンカラー 適合シリーズアンビィⅡ
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。 内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手 材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 ピンク 入数(双)1 機能耐突刺 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

水を使わないエコな空冷式の冷却管です。 コンデンシンは「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。 水道の位置に左右されず頻雑な配管作業も必要ないため、自由に実験ができます。 特殊な段くびれ加工で、表面を広くし冷却効率を向上させています。 冷却性能がさらに必要なときは、連結して簡単にご使用いただけます。
摺合せ29/42 耐熱温度(℃)40~260
1本
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。
用途アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ 仕様すべり止め:あり 材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 ブラック 袖口仕様マジック
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンダウンシャツは白・黒・グレーの三色、長袖・七分袖・半袖の3パターン展開。 首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。
仕様左胸ポケット付 混率(%)ポリエステル80、綿20 性別女性用
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス 摺合せ29/42
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 黒
仕様●(加工・機能)4:制電●(加工・機能)5:退色防止 混率(%)ポリエステル100 素材タフトロピカル 性別男女兼用
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


定格電圧(V)DC24 仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E) 材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)6.5 高さ(mm)9 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)5 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


不等分割にすることによって、溝加工時の切削抵抗を軽減し、高速高送りが可能となります。刃溝の広い部分は重切削を行う為に芯厚を50%として切り屑の流れをスムーズにしています。刃溝の狭い部分には高剛性は刃裏形状を施し、高速高送り低抵抗を実現したスーパーエンドミルです。38°の均等強ネジレで、粘いステンレスを切削抵抗少なく高送り加工が可能で、かつHV3200という高硬度により耐高温酸化温度が高く、高速高送りができ長寿命です。
用途HRC45以下の粗・中仕上加工用。ステンレス・インコネル・チタン等。 刃数4 材質超硬合金 ねじれ角38° シャンク径公差(mm)h6
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG200型用追加棚板。 セット内容棚板用中受金具2本 2018年トラスコ掲載ページ8 0112
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ガラス(ソーダガラス) 軟化点(℃)670 種別中空(パイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


1セット(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ヘッド交換式高送り用エンドミルヘッドです。
用途高送り正面フライス加工用。
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 600 → 0 V●2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。
仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.0A定格電圧 = 600 → 0 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95 タイプコンタクト:パワー シリーズDW 定格電流(A)20 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス
1袋(500個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1855 アズワン品番65-7563-88
1セット(36個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1856 アズワン品番65-7555-02
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

イスカルチップ DCET-WF
RoHS
材質IC907 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.05 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

短い首の平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別短首平底フラスコ 容量(mL)200
1個
5,398 税込5,938
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平らな底のナスフラスコです。底面を平らにし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別平底ナスフラスコ 容量(mL)200
1個
6,098 税込6,708
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)