カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,337)
  • 切削工具(4,289)
  • メカニカル部品(4,026)
  • 研磨材(1,566)
  • 物流用品(1,511)
  • 配管・水廻り設備部材(864)
  • 電気材料(740)
  • 機構部品(673)
  • 制御機器(625)
  • 科学研究・開発用品(475)
  • 電動工具(269)
  • 測定用品(265)
  • 作業工具(250)
  • ねじ・ボルト・釘(215)
  • FA担当者のオススメ新商品(204)
  • 建築金物(152)
  • 空調・電設資材(129)
  • 学童・教育用品(109)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(108)
  • 船舶用品・漁業資材(91)
  • 照明(81)
  • 厨房用品(79)
  • 溶接用品(64)
  • 医療(60)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 空圧工具(55)
  • 農業機械(49)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 梱包用品(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 家電(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 事務用品(33)
  • 自動車補修部品(32)
  • バイク部品(31)
  • 介護用品(27)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 防犯用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 整備工具・収納(20)
  • 安全用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 卓上消耗品(16)
  • 救急・衛生(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 清掃用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 自転車部品(7)
  • 農具(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • エンジン工具(7)
  • 保管用品(6)
  • テープ(6)
  • オフィス家具(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 日用品(4)
  • 安全標識(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「20mm径」の検索結果

39,858件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセットローテンベルガー(ROTHENBERGER)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
翌々日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ニコイチロック TNK工業(SPEEDPIT)ニコイチロックTNK工業(SPEEDPIT)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
1つのキーで2つのセキュリティロックを管理!
直径(Φmm)20長さ(cm)120キーウェーブキー
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド 静電気拡散性R69タイプPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
・表面抵抗値106~109Ω・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け
表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
チャック マツモト機械チャックマツモト機械
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク) 三菱マテリアル小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)三菱マテリアル
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付 平城商事SKZ型 撹拌機 両回転 L型ジョイント付平城商事
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
クリテックブランドの新しいZシリーズ型で、特殊構造のフレキシブルシャフトを使用。シャフト+チューブが破断しやすい根元部分を、カバーするためのガードが付き。タンク内で撹拌機が安定して攪拌を行うための固定ゴム付き。クリテックブランド独自のカゴ形状により、効率よく撹拌できるので薬液が底に溜まりにくくなる。フレキチューブは4層構造で、他社メーカーの2層/3層よりも丈夫。動噴に接続しやすい両方向対応のL型形状。
用途農薬等をロータリータンクの底に薬剤が沈殿しないように、動噴の回転中は絶えず薬液を自動的にかき混ぜる攪拌機。仕様L型ジョイント付・3枚羽根付属品シャフト調整用コレット4種類(16.5・18・19・20)・六角レンチ大×1本・六角レンチ小×1本質量(kg)約5(ワイヤー・ジョイント込)タイプSKZ型シャフト径(Φmm)【取付可能】付属の専用コレットを使用:16.5/18.0/19.0/20.0、専用コレットを不使用:25外径(Φmm)羽根カバー:190回転方向右回転・左回転・両回転最大撹拌容量(L)【薬液】両回転:約1000、左右回転:約1800
サーペントロック TNK工業(SPEEDPIT)サーペントロックTNK工業(SPEEDPIT)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)20キーダイヤルキー
ダイヤカッターΦ20 POLARIS(ポラリス)ダイヤカッターΦ20POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。硬度・耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させたリューター用ミニカッター。タイル、ガラス、石片、貝殻、陶器、銅板、アルミなどの切断に適しています。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180径(Φmm)カッター:20適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])25000以下
ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1箱
4日以内出荷から11日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
空調ドレン管用カッタ RBN42D レッキス工業空調ドレン管用カッタ RBN42Dレッキス工業
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング6本体質量(g)400適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)6~42(呼び20・25)
空調ドレン管用カッタ RBN67D レッキス工業空調ドレン管用カッタ RBN67Dレッキス工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング12本体質量(g)870適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)
エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]エンジンハンドカッター三笠産業[工具]
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]エンジンハンドカッター三笠産業[工具]
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。
質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
82,980税込91,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルホルダ住友電工ハードメタル
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
E形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):5ストローク(mm)127寸法t(mm)5揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07寸法s(mm)28所要油量(mL)90最低高さ(mm)214ロッド径(Φmm)26シリンダ外径(Φmm)42シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M42×1.5カラーネジの長さj(mm)23ロッドネジ径b(mm)M20×2ロッドネジの長さk(mm)13ベースネジ径c(mm)2-M6×10Lポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7サドル径(Φmm)o:25
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ吊環付
寸法t(mm)12寸法g(mm)15ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
489,800税込538,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
LK-123 アラーム ワイヤーロック コミネLK-123 アラーム ワイヤーロックコミネ
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
振動を感知し作動するアラーム機能付きワイヤーロック。20mm径の焼き入れ処理を施したコーティングワイヤー採用。施錠時にアラームのON/OFFを選択可能。
ブラック/イエロー
コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材コンベックス 表示用タイプ芝軽粗材
659税込725
1箱(50本)
翌々日出荷
電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。
材質ナイロン66自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
コンベックス 黒 芝軽粗材コンベックス 黒芝軽粗材
2,598税込2,858
1箱(1000本)
翌々日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
フッ素バンド 芝軽粗材フッ素バンド芝軽粗材
3,598税込3,958
1箱(100本)
翌々日出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。ETFEは優れた特性を持っています。
材質フッ素(ETFE)UL規格94V-0
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷
ストローク調整記号:なしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
EZ パージ 508mm (20")[入数:24] アクアソルEZ パージ 508mm (20")[入数:24]アクアソル
8,998税込9,898
1セット
52日以内出荷
パイプ径に合わせたカップ形状:50mm~2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。
用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。入数(枚)24パイプ径(Φmm)508(20inch)
20mmΦ塩ビパイプ 異型タイプ SSEP-Bシリーズ セーレン20mmΦ塩ビパイプ 異型タイプ SSEP-Bシリーズセーレン
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
スクリーンをパイプに差し込むだけで、タペストリーが簡単に作れます。パイプの長さ調整は、パイプカッターをご使用することで簡単にできます。パイプの長さは、スクリーンサイズに合わせて、1cm単位(30cm~200cm)でご指定いただけます。
セット内容20mmΦ塩ビパイプ(異型タイプ)2本、セットテープ、キャップ4個、フック(吊り具)2個、紐2本(紐の長さは1m)スクリーン生地は含まれておりません。※本体サイズと同じものがセット可能。
ステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付) FBKステンレス滑車 ブロック・フック(外れ止め付)FBK
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 ブロック・オーフ FBKステンレス滑車 ブロック・オーフFBK
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付) FBKステンレス滑車 スナッチ・フック(外れ止め付)FBK
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
ステンレス滑車 スナッチ・オーフ FBKステンレス滑車 スナッチ・オーフFBK
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
材料はSUS304を使用しているので、耐久性・耐摩耗性・防錆力に富んでいます。
用途重量物の吊り上げや引張作業。
パイプ柄プラスチックハンマー DOGYUパイプ柄プラスチックハンマーDOGYU
2,798税込3,078
1丁
6日以内出荷
高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。
用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT50 グリーンG1チャックユキワ精工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)4.6寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
つばめHQワイヤ ソディックつばめHQワイヤソディック
49,980税込54,978
1箱(5kg×4巻)ほか
5日以内出荷
最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質
用途きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現 しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。仕様【パラフィン】×
はやぶさEXワイヤ ソディックはやぶさEXワイヤソディック
49,980税込54,978
1箱(5kg×4巻)ほか
5日以内出荷
なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上
用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)仕様【パラフィン】×
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら