1,127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。 サイズ24×1.75 HE ETRTO規格47-507 タイプH/E ブラック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ミリオン(共和)CTB用タイヤ
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/E ETRTO規格47-507 タイプHE セット内容タイヤ1本 ブラック 寸法24×1.75HE
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

共和(輪ゴム・ゴムバンド)Kチューブ 24×1.75 英
英式
サイズ24×1.75 バルブ形式 アズワン品番64-9559-45
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷


小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
1本
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00 適合サイズ26×2.00 H/E ETRTO規格54-559
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ 高いオフロード走破性
タイプH/E ETRTO規格50-559 ブラック タイヤサイズ26×1.95 H/E
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷

1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1本
769 税込846
5日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×1.75
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷


1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = クレビスロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全長 = 62mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ショートクレビス. DIN71752 クレビス - BS970 PE 1 1983 220 MO7準拠のスチール スプリングクリップ - BS970 PE 5 1972 270 A72準拠のスチール 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro スチール M12 x 1.75 クレビス、 86 mm x 24 mmこの RS Pro シリーズのクレビスファスナーは堅牢な性質を備えているので、重い荷重を持ち上げて支持する必要がある用途に最適です。このため、航空産業や農業などの産業で一般的に使用されています。 各ファスナーは U 字型で、長いフォークが付いています。長いフォークは、クリップの動作角度が広いことを意味します。そのため、農業機器やヨットのリギングによく使用されます。クレビスジョイントのボディに取り付けると、通常の保持ピンで形成された接続よりも安全性の高い接続が形成されます。 亜鉛めっきで留め具の外側カバーを形成し、腐食に強いようにします。また、長時間の摩耗や損傷に耐える堅牢性が必要な食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的です。特長と利点.長いクレビスファスナー .スプリングクリップ . M12 x 1.75 ロッド接続ねじ .ボール径は 12 mm .全長: 86 mm .全幅: 24 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全体の長さ = 86mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)24 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-38 入数100個
1袋(100個)
17,000 税込18,700
翌日出荷

1袋(9個)
667 税込734
翌々日出荷

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。
付属品ソフトポーチ 材質アクリル 質量(g)約24 倍率1.75倍/+3.00ディオプター
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1袋(9個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(7個)
667 税込734
翌々日出荷

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 旋回半径(mm)82~85 ストッパーなし 軸長L(mm)20 円錐バネ線径(Φmm)2.9 偏芯E1~E2(mm)30~33 特性衝撃吸収 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入出来るEサート挿入工具です。
仕様●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●適用種類:E-サート、ロックE-サート●コード番号:119-0160841 アズワン品番67-4828-53
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω
エコ商品
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。 長さ(mm)1.25 寸法(mm)1.25×1×0.5 高さ(mm)0.5 奥行(mm)1 シリーズEXC24CE 抵抗(Ω)1.75 定格電流(mA)最大:160 RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)100 終端スタイルPCピン 実装タイプ表面実装 最大定格電圧(V)5 dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ベルト寸法(mm)100×610 適合機種9404、9403、(9402)用 砥粒WA
1パック(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mm ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途ねじ切り加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本ほか
特価
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ24×1.50/1.75 タイプH/E 形式対応リム:H/E バルブ形式英式
1本
779 税込857
8日以内出荷