カテゴリ
- 電気材料(663)
- FA用ケーブル(221)
- 電気部品その他関連用品(91)
- 海外安全規格対応ケーブル(63)
- バッテリー・電装(6)
- 車用シングルコード(2)
- パソコン/周辺機器(366)
- LANケーブル(254)
- 制御機器(1,808)
- 基板用コネクタ(398)
- コネクタ付ケーブル(41)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- はんだごて部品(1)
- 作業工具(89)
- FA担当者のオススメ新商品(67)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 家電(15)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(6)
- 学童・教育用品(4)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
芯数(C)
長さ(m)
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・16・17・18・20・25・30・32
ブランド
- モノタロウ(6)
- RS PRO(147)
- 阪神電線(5)
- 協和ハーモネット(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(326)
- StarTech.com(117)
- エーモン(2)
- HAKKO(白光)(2)
- BINDER(ビンダー)(9)
- M5Stack(4)
- ALPHA(21)
- Alpha Wire(77)
- AMPHENOL(141)
- HARWIN(92)
- JST(日本圧着端子製造)(72)
- Qlight(58)
- フエニックス・コンタクト(428)
- 大栄電線工業(72)
- 日本モレックス(molex)(115)
- 日本製線(56)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・RS PRO・阪神電線・協和ハーモネット・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・StarTech.com・エーモン・HAKKO(白光)・BINDER(ビンダー)・M5Stack・ALPHA・Alpha Wire・AMPHENOL・HARWIN・JST(日本圧着端子製造)・Qlight・フエニックス・コンタクト・大栄電線工業・日本モレックス(molex)・日本製線・ブランドをもっと見る

DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
ベント型ブレード 18-24AWG
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷FT8002用ブレードです。用途FT-8001用交換ブレードトラスコ品番824-8365適合機種FT-801質量(g)2適合電線範囲 AWG(#)24~18
ファストンタブ端子110 20-24AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥97,980税込¥107,7781袋(10000個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥589税込¥6481袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 16.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型左向き オス/オス 24AWG
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個当日出荷モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)52ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 15.4mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG
StarTech.com¥799税込¥8791個当日出荷Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス





+2
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 1.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG
StarTech.com¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷1.5 m CAT6ケーブル ツメ折れ防止コネクタ 100% 銅線ケーブル ブルー ETL 認証取得。カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG
StarTech.com¥849税込¥9341個当日出荷Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型右向き オス/オス 24AWG
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)47ケーブル長(m)2湿度(%RH)20~50コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 500cm
M5Stack¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:5000mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-10 ~+50℃●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-81
24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 20cm
M5Stack¥909税込¥1,0001個7日以内出荷仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:205mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-79
24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 50cm
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:500mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-●特長:-●形態:-アズワン品番68-2055-53





+5
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
日本製線¥17,980~税込¥19,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ
日本製線¥51,980税込¥57,1781セット(100個)8日以内出荷無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)7.1~7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG単線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.97~1.03





+2
カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) 7.5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ ギガビットイーサネットケーブル 24AWG
StarTech.com¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から9日以内出荷カテゴリ6の仕様をすべて満たすLANケーブル。安定したギガビットネットワーク接続を行います。<装置の保護>このカテゴリ6 LANケーブルは、100%銅製ワイヤを使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6要件に準拠するテストを通過しています。供給電力に劣り熱がこもりやすく、装置への損傷や火災のリスクもあるCCAワイヤ(銅覆アルミ線)は使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<高品質資材を使用>StarTech.comのカテゴリ6ケーブルは、高品質銅製コンダクタを使用して製造されており、綿密な設計とテストを通じてNEXT(近端漏話)レベルを許容限度内に収めています。24 AWG銅線を使用し、PoE給電や4K/1080pビデオのストリーミングなど、要件が大きなイーサネット用途に適した高いパフォーマンスを提供します。<配線しやすいネットワークケーブル>ツメ折れ防止型のコネクタは、RJ45クリップを保護します。敷設時の破損や引っかかりを防ぎ、頑丈で配線しやすいケーブルです。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」により応力緩和性を提供し、破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証により本製品の信頼性を保証しています。シールドUTPケーブルコネクタARJ-45コネクタBRJ-45伝送帯域(MHz)650
24AWG 4芯シールドツイストペアケーブル 100cm
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷仕様●形態:-●1次側コネクタ:-●2次側コネクタ:-●定格電圧:-●定格電流:-●導線数:-●ケーブルタイプ:-●ワイヤゲージ:-●シールド:-●長さ:1000mm●安全規格:-●色:-●動作温度(範囲):-10 ~+50℃●特長:-●形態:-アズワン品番68-2097-80
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881袋(100個)8日以内出荷仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン, PE, PP最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity スプライスコネクタ 24AWG 18.5AWG 非絶縁 ピグテール 62759-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥109,800税込¥120,7801セット(20000個)7日以内出荷厚さ(mm)0.41全長(mm)2.6タイプ【スプライス】ピグテールシリーズSPLICE適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18.5 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートソケット, TE Connectivity メス 23AWG 0.258mm2 24AWG 0.205mm2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥99,980税込¥109,9781袋(2000個)7日以内出荷定格電流(A)5適合電線(mm2)【最小】0.205【最大】0.258材質(ハウジング)銅材質(コンタクト)ベリリウム銅適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】23AWG結線方法はんだ表面処理(コンタクト)金
メス クイック ディスコネクト 22-24AWG/1.98MM
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179税込¥1971個13日以内出荷仕様製品群:- ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:1.98mm×0.58mm タブ サイズ インペリアル:0.78inch×0.023inch 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1390-48
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】
日本製線¥36,980~税込¥40,678~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
ターミナル フェルール クリンプ イエロー 24AWG
THOMAS & BETTS¥229税込¥2521個16日以内出荷仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 導体部 CSA:0.25mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:イエロー 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:10.5mmアズワン品番65-1515-30
TE Connectivity スプライスコネクタ 24AWG 18.5AWG 非絶縁 ピグテール 62759-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥84税込¥921袋(5個)8日以内出荷厚さ(mm)0.41全長(mm)2.6タイプ【スプライス】ピグテールシリーズSPLICE絶縁種別非絶縁AWG適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18.5 AWGRoHS指令(10物質対応)対応



カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル
StarTech.com¥379~税込¥417~1個翌々日出荷から9日以内出荷高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証高さ(mm)7.8ケーブルスタンダード特性難燃導体数4 pair U/UTP
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG
RS PRO¥11,980税込¥13,1781リール(25m)当日出荷仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 0.95mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー6 LANケーブル - 10m/ブラック/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた10mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:10m | 色:ブラック | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証 | 保証:ライフタイム質量(g)368コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)保証期間ライフタイム周波数(MHz)650(定格)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタARJ-45コネクタBRJ-45被覆材EVA、Al(OH)3
アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥25,980税込¥28,5781袋7日以内出荷30 Vシールド付き ロボットケーブル、EXT-2-SB/20276。UL及びCL適合、汎用ロボットケーブル(オールインワンシールド) UL VW-1及びCUL FT1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:20m●外被色:青●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:48 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:102.7 Ω/km●コード番号:392-4038アズワン品番65-7415-44
カテゴリー6 LANケーブル - 2m/ブルー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:ブルー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性規格:LSZH動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタA1 - RJ-45コネクタB1 - RJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
カテゴリー6 LANケーブル - 2m/グレー/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証済純銅ケーブル:ETL検証済みでケーブルワイヤー部に100%の純銅を使用し個別にテストされた2mのツメ折れ防止LANケーブル。低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータおよび安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:ケーブル長:2m | 色:グレー | 650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証仕様ジャケットケーブル型:低煙ゼロハロゲン、配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bセット内容Cat6ケーブル幅(mm)12高さ(mm)7.8質量(g)82湿度(%RH)0~95コネクタ形状RJ45コネクタ保存温度(℃)0~80難燃性LSZHコネクタRJ45動作温度(℃)0~80ワイヤーゲージ:24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃コネクタARJ-45コネクタBRJ-45結線ANSI/TIA-568-B材質(被膜)EVA、Al(OH)3給電方式PoE対応LANカテゴリCat6 - 650MHz導体数4 pair U/UTP
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8
SICK¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●外径:7mmアズワン品番65-7423-47
反射スリム看板 看板ガード付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地仕様看板ガード付材質鉄板、反射シート色白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
センサアクチュエータケーブル 24 AWG
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
センサアクチュエータケーブル 24 AWG
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷。埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460アズワン品番65-7451-07
RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG
RS PRO¥14,980税込¥16,4781リール(25m)8日以内出荷仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 V断熱壁厚さ = 0.25mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
SLIMOVE-SB
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥46,900~税込¥51,590~1箱(100m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷従来品比平均15%(最大20%)細経化。耐屈曲試験5,000万回クリア。90°折り曲げ試験2,000万回クリア。捻回試験2,000万回クリア。全て経社自社試験基準。認証:UL AWM。適合規格:UL 759。型式記号:AWM STYLE 2095。定格電圧:300V。定格温度:80℃(絶縁・シース材料の実力値は105℃)。難燃性:VW-1用途可動用ロボット配線、局所配線材質シース:薄肉耐油耐熱難燃柔軟性ビニル絶縁体薄肉高弾性TPE導体特殊軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
SLIMOVE
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥35,900~税込¥39,490~1箱(100m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷従来品比平均15%(最大20%)細経化。耐屈曲試験5,000万回クリア。90°折り曲げ試験2,000万回クリア。捻回試験2,000万回クリア。全て経社自社試験基準。認証:UL AWM。適合規格:UL 759。型式記号:AWM STYLE 2095。定格電圧:300V。定格温度:80℃(絶縁・シース材料の実力値は105℃)。難燃性:VW-1用途可動用ロボット配線、局所配線材質シース:薄肉耐油耐熱難燃柔軟性ビニル絶縁体薄肉高弾性TPE導体特殊軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら