17,067件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途剪定鋸。 刃長(mm)270 材質刃部:SK-5 柄材:ブナ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


石井超硬工具製作所タフヌリ君270mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状剣先 寸法(mm)270
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

石井超硬工具製作所イシイブルー270MM
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。 形状先丸 全長(mm)270
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

エスコ品番EA566AG-2 材質スチール製スプリング 全長(mm)270 線径(Φ)2.5 スクリュー径(Φmm)8
1個
5,180 税込5,698
当日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ロールバッグ (270MM)
巻き上げ式工具入れ。 耐久性に優れたポリエステル製。
用途セット品001941用。 アズワン品番65-0303-31
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷

1丁
5,360 税込5,896
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
当日出荷

材質ポリプロピレン 仕様抗菌銀イオン配合 サイズ直径270×100(H)mm 質量(g)21.5 耐熱温度(℃)120
1個
510 税込561
翌日出荷

強力マグネットと大型ゴムキャップでガッチリと固定します。 補助プレート付で木製ドア、アルミ製ドアにも取付けられます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 仕様強力マグネット付 エスコ品番EA951FA-11 材質(本体)スチール、(パイプ)ステンレス、(キャップ)ゴム 寸法(mm)270×45×40 適合範囲(mm)130
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

サイズM 全長(mm)270 耐熱温度(℃)120 仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋 材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏 厚さ(mm)1.3
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

木島精工木サヤ 270mm
エコ商品
寸法(mm)270 グリーン購入法適合
1本
899 税込989
翌々日出荷

1丁
4,298 税込4,728
翌々日出荷

スポット溶接されたパネルの取り外しに最適です
全長(mm)270 先端幅(mm)25 アズワン品番64-2216-10
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

全長(mm)568 爪形状フック形 エスコ品番EA613XD-20 商品構成単品
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷


両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1250 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類ワイヤーキャッチ 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
999 税込1,099
当日出荷

上から差し込むタイプ 各部屋に名前をつけるのに最適です。 シルバーの土台側からプレートを抜き取って文字を描く又は紙などを挟んでください。
付属品ねじ2本付き(ねじサイズ:M3、長さ19mm、頭径6mm) 材質ケース・中板:塩ビ、金属部:ダイカスト 寸法(mm)270×80
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質先端:アルミニウム青銅柄:木 全長(mm)990 質量(kg)2.13 先端サイズ(mm)270×420
1個
61,100 税込67,210
当日出荷

A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン 寸法(mm)250(W)×340(D)×270(H) 質量(kg)1.98 ホワイト サイズA4 引出し組合せ浅型+深型 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型:250(W)×340(D)×75(H)、浅型:250(W)×340(D)×35(H) アズワン品番64-2290-13
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

仕様大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です折りたたんでコンパクトに収納可能肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます 材質本体:アルミ、バンド:ナイロン 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)15 サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×9×705(H) アズワン品番64-7862-93
1個
8,350 税込9,185
当日出荷

全長(mm)270 質量(g)980 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)220 替刃仕様EA161LN-118~-132 吸入口サイズ1/4" ストローク数(spm)5000 アズワン品番64-2198-38 ストローク長(mm)10 使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
15,600 税込17,160
翌日出荷


用途オートバイ等のタイヤの着脱に 材質工具鋼 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)270 質量(g)225 軸長(mm)175 刃先厚(mm)1.5 アズワン品番64-7862-46
1本
2,010 税込2,211
翌日出荷

コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。 手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔
材質毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス エスコ品番EA928AG-73 全長(mm)270 ブラシ寸法(mm)Φ50×100
1個
730 税込803
当日出荷

1個
540 税込594
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ エスコ品番EA122BK-1 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力0.7 取付ねじワンタッチプラグ 適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12 エア量(L/min)80
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-102 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。
仕様取付工具重量:1.5kg以下 材質ポリエステル 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×270×10 コード長さ(mm)270 アズワン品番64-2296-28
1パック
4,460 税込4,906
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 全長(mm)270 口幅(mm)110
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷


1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

1個
445 税込490
当日出荷

フリッツメディコキューレットゾンデ 270mm
材質ステンレス鋼 全長(mm)270 アズワン品番8-7364-01
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)80 全長(mm)270 フトコロ(mm)140 トラスコ品番819-2342 質量(g)370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷