281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プーラー用アーム
質量(kg)6.9 入組点数2 アーム長さ(mm)500
1組(2本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

定格600V-40A 端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク 1.8N・m Max. 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上 端子金具PC端子 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350] ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525] 適合流体作動油
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY 入数(双)3 素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル100%
1組(3双)
900 税込990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)



独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼・亜鉛めっき 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525) 適合流体作動油
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


日東工器350カプラ
独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
用途高圧用 材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM) 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)34.5 種別両路開閉型 使用温度範囲-20℃~180℃ 耐圧力(MPa)51.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

質量(kg)8 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)350 形名BS-400W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA フレーム(AF)400 引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷










対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
適合機種カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書 種別互換品 文字白に黒文字 テープ長さ(m)8.0 適合機種メーカーCASIO
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
1個
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




先端ボール径(mm)0.7 インク油性 適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051 質量(g)0.7 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7 適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム 入数1本 商品タイプ替芯
1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145) 質量(kg)10.5 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト 定格電流(A)350 定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V 形名KS-400W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA) フレーム(AF)400 引外し方式熱動・可調整電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷