高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形H
ベルト幅(mm)38.1
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅150
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)4.59
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H
種類シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)12.7
ベルト厚(mm)3.9
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形H
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 990mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ 990mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:990mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:204-3231
アズワン品番65-8016-65
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー)
加工SIAA抗菌
スクエア型バックパックです。
ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットには小物を整理収納できます。
メインルームにはタブレットポケット付きです。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。
多機能でも軽やかに持てます。
収納ポケットが充実しています。
材質表装:ポリエステル(撥水加工)
寸法(mm)外寸:W290×D150×H425、パソコン収納部内寸:W270×D40×H390
質量(kg)570
EXPルーフギアバッグ
・280Lの大容量
・積載量に応じてコンパクトに
・IPX5相当の防水性と耐紫外線素材
サイズ
展開時:W800×D900×H390(mm)
収納時:W300×D300×H150(mm)
セット内容:固定用専用ストラップ(8本)、収納袋
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。長めのハンドルで肩にかけることができます。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。使わないときはコンパクトに折り畳めます。
セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1
材質表装:ポリエステル
質量(g)約1030
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260
撥水加工なし
垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。
仕様前後45度角度変更可能
材質樹脂・特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390
対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シャンプー後時短ブロー!ブローが両手で出来ちゃう!
アームが長くなり、角度調節幅が大きくなりました。
クリップ式なのでお好みのところに固定できます。
洗面台の扉や棚板にもOK!
スチールラックなどの丸パイプにも取付OKです。
色ホワイト
適合800g以下のドライヤー(一般的な質量は400~600g)
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×390
取付板厚(mm)9~30
取付可能パイプ径(Φmm)18~30
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サイズ(mm)W150×D250×H390mm
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種軽トラ全般に適合します。ハイゼットトラック(カーゴ、ジャンボ、MT車不可、ミニキャブ不可) スズキ キャリーなど
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。
4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。
付属品スイベルベースなど用取付ねじ付属(4本)
ほこりが少なく掃除がしやすい。抜群の吸湿・通気性でいつも快適。天然素材で安心、バージンパルプ100%。【お掃除ラクラク】。木製のチップのように飛び散る粉やほこりが少なく、ケージの隙間からこぼれにくいためお掃除もしやすい。【いつも快適】。吸湿性・保温性・通気性に優れており、夏は涼しく、冬は暖かいのでハムスター等の小動物の床材・巣材に最適です。【天然素材で安心】。蛍光塗料不使用のバージンパルプ100%紙の床材です。針葉樹チップと比べて、低アレルギー素材でペットにもやさしい床材です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×390
適応ハムスター、うさぎ、ハリネズミ等
1袋(1kg)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
消費電力(W)630
仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)8.4
電源AC100V
電源コード(m)1.8
連続使用時間(時間)2
到達真空度(kPa)-95以上
シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150
電流ヒューズ125V10A
冷却時間3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300
水タンク容量(mL)130
脱気速度(L/min)約16
舌がとびだす! 色が変わる! 変幻自在のプログラミングロボ。メカレオンは、おなかに搭載されたカラーセンサーで色を判断しボディーの色を変えたり、プログラミングで動かすことができるカメレオン型のロボットです。プログラミングはパソコン不要。付属のカラーシートを使って動作のプログラムを組むことができます。お腹の下のカラーセンサーで色を読み取ると、ボディーが同じ色に変化!。3つの動作モードでいろいろな動きを体験しよう!
質量(g)215
電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×130
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
薄作りグラス「フィーノ」は、薄さ、軽やかさに強さを兼ね備えた強化グラスシリーズです。HS全面イオン強化加工を施した、「強く」「傷つきにくい」グラスです。ウォーターグラスとして。そのほかワインやカクテル、ソフトドリンクなど幅広いメニューにお使いいただけます。
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
ロースカツなどの揚げ物が揚げやすいビッグサイズ。油跳ねが少ないフード付きです。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体・取っ手・蓋・フード:鉄 つまみ:フェノール樹脂
シンプルで使いやすい、防滴型デザインポスト。
用途前入前出 戸建デザインポスト 防滴仕様
材質(本体)SUS304
投函タイプ前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×295×150
質量(kg)3.2
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
簡単操作、小型軽量
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
アズワン品番65-2114-38
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
材質本体:天然木、刃:ステンレス、ネジ:鉄
サイズ(mm)390×150×H35
切断幅(mm)120
厚さ調整範囲(mm)最大4(無段階調整)
EBM品番763600
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。
1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。
電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。
後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。
キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。
薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。
荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。
レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。
押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出し
タイプコンパクト
取付場所前出し
収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
ペール缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途ペール缶の台に
適合ペール缶
トラスコ品番802-1374
材質SUS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×390×65
アズワン品番1-3837-01
危険物の類別非危険物
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス
寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50
質量(kg)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力1kVA
設定温度範囲50~200℃(保温機能付)
適合ベアリング質量:最大5kg
1台(1台)
¥297,000
税込¥326,700
8日以内出荷
ヴィコDB専用オプションです。
玄関横などにも据置ができ、重い荷物を運び入れるのが楽になります。
リフォームにもオススメ。
レンガ等の重りを入れて簡易設置もできます。
材質高耐食溶融めっき鋼板
質量(kg)3.5
色サテンブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×150×400
取扱説明書(3.5MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
出来上がり寸法:92×45×H28 約90cc付属品 :木製スティック(幅9×全長113)×50本 プラスチックトレー(397×296)×1枚シリコマート スティックフレックス・シリコマートのスティックフレックスはユニークな スティック付きの焼き菓子やアイスクリームが簡単に作れる モールドです。シリコン製なので焼き菓子でもアイスクリームでも型離れが よくきれいに仕上がります。
付属品木製スティック(9×113)×50本、プラスチックトレー(397×296)×1枚
入数(枚)2
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
バッグinできるコンパクトなテーブルです。約300gの軽量タイプで、2つ折りでB5サイズに収納できます。イスに座ったときに、膝上にぴったり乗せられる大きさなので便利です。
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)約300
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×250×150(天板部:345×250
収納時寸法(cm)約幅255×奥行190×厚さ45
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):77mm●重量:390g●材質:ABS樹脂
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L)
ポール径(Φmm)38
アズワン品番64-2283-57
適合壁厚(mm)60~300
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
多機能で出張に最適なビジネスバッグです。
ガーメント付きでスーツが収納できます。
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル
質量(g)1600
容量(L)35
ベルト長さ(mm)【ショルダー】800~1640
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×350
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】390×40×320、【メインルーム】460×150×340
鍵ダイヤル式ファスナーロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【タブレットポケット】270×170、【書類収納ポケット部】460×265、【メッシュポケット部×2】約235×245、【スーツ収納部/メッシュポケット×2】各230×290、【スーツ収納部/ガーメント】480×900
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード