1,320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
749 税込824
当日出荷

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)100
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー 定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b ヒートエレメント数2 最小適合負荷DC5V、3mA 構造単独設置用 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。
用途精密機器の組み立て・修理・分解。 種類精密ドライバー/六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。 ピン形式3-P Oリング3-O
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプH3 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
619 税込681
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球 クリア
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 定格通電電流(A)5 定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です 補助接点1a1b 動作特性標準形 ヒートエレメント数3
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)23 軸径(Φmm)3 トラスコ品番272-7137 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 質量(g)3.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入りナイロン0.3 適合材金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。
商品タイプ本体 寸法(mm)175×Φ7.5 質量(g/本)4 芯色
1本
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 外径(Φmm)20 軸径(Φmm)3 トラスコ品番272-7129 摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし 質量(g)3.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)9.5 寸法L(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

文字内容 取付方式 材質アルミ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983H-12 寸法(mm)50×50×1 取付穴径(Φmm)4
1個
300 税込330
翌日出荷

インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)9.5 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプH3C 定格電圧(V)12 適合プロジェクターランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P22d/5 ガラス球形式T12
1個
799 税込879
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。
付属品六角レンチ(6mm) ベージュ 棚段数1 材質(塗装)メラミン焼付塗装
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性、耐衝撃性、耐薬品性、防水性、弾力性に優れています。
付属品六角レンチ(6mm) 棚段数1 材質(塗装)メラミン焼付塗装
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12V
タイプH3改 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金PK22改 ガラス球形式T12
1個
799 税込879
当日出荷

Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H3 12V
タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 口金PK22s ガラス球形式T15
1個
759 税込835
翌々日出荷

タイプH3a 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PK22s/6 ガラス球形式T12
1個
839 税込923
当日出荷

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金PK22s ガラス球形式T12 色温度(K)4000
1箱(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)





1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリア
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3c 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)3770
1箱(2個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

タイプH3 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
679 税込747
当日出荷

関連キーワード