軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M14
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3607
高さ(mm)17
質量(g)43
ねじピッチ2.0
二面幅(mm)22
適合ボルト径M14
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)22
二面幅H(mm)17
寸法L(mm)16
質量(g)19.5
トラスコ品番808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
2025年7月改定版
サイズA5
ページ数1160
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2025/07/01
1冊
¥15,100
税込¥16,610
16日以内出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
付属品M4イモネジ2コ
長さ(mm)6
使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウィット
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
さまざまなワークの固定に使用できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)175
質量(g)265
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
グリップ部(mm)(幅)52
口幅(mm)8
口の開き(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM4×4mm
頭部形状六角穴付き
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類ウィット
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として
種類動力式噴霧器パーツ
適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等
材質(本体)アルミ
接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
関連資料(31.8MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ