カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • メカニカル部品(114)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(104)
  • バイク部品(52)
  • 自動車補修部品(52)
  • 農業機械(50)
  • 機構部品(27)
  • 家電(24)
  • 制御機器(21)
  • 作業工具(21)
  • 測定用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建築金物(11)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「4d-s4」の検索結果

関連キーワード
733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S4NOK
86税込95
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0501-P3太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
199税込219
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44NOK
489税込538
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.5
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺アズワン品番65-9251-43
手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズエスコ
2,330税込2,563
1箱(100枚)
翌日出荷
左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●中指長さ(mm):86●掌周り(mm):212●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺●調理に使える食品衛生法適合アズワン品番65-9251-44
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S46 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S46NOK
489税込538
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0536-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)45.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48NOK
539税込593
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S42 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S42NOK
489税込538
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0533-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)41.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S40 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S40NOK
459税込505
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0532-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S45 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S45NOK
489税込538
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0535-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)44.5内径許容差(mm)±0.5
(87320)トリム アッセンブリー,クッション フロント シート ニッサン(87320)トリム アッセンブリー,クッション フロント シートニッサン
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ファイル引出し書庫 CW ナイキファイル引出し書庫 CWナイキ
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
仕様【セーフティーロック】付本体スチール塗装仕上
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式第一機材
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン充填深さ46mm
300-400mm 丸棒吊クランプ エスコ300-400mm 丸棒吊クランプエスコ
137,700税込151,470
1台
8日以内出荷
仕様300~400全長(mm)815質量(g)28000容量(kg)500アズワン品番64-7985-13
どっさり個別Dリングファイル 4穴 A4ワイド・S ナカバヤシどっさり個別Dリングファイル 4穴 A4ワイド・Sナカバヤシ
1,698税込1,868
1冊
当日出荷から5日以内出荷
なんでも手軽にまとまる。どっさり個別Dリング専用ファイルをそのまま保管できます。
サイズA4ワイド仕様ゴムバンド付、綴具:金属製4穴Dリング付属品替台紙スタンダード×3枚、インデックスステッカー×1枚材質PP質量(g)480タイプS型背幅(mm)60寸法(縦×横)(mm)316×290綴じ厚(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー HIDバーナー BRAITH(ブレイス)グレアー HIDバーナーBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用電圧(V)12適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニットDELTA(デルタ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
899税込989特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
S Series(SF4-4D) SMCS Series(SF4-4D)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
HIDバーナーD4C BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD4CBRAITH(ブレイス)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
リヤビューアウトサイドミラー 大東プレス工業リヤビューアウトサイドミラー大東プレス工業(74件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!材質記号VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)SPCC:冷間圧延鋼板PP:ポリプロピレンAAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から31日以内出荷
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
...