65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0
1パック(10個)
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 接点仕様ゴールド仕上
1パック(10個)
769 税込846
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
87 税込96
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)


1枚
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

大同DMソリューションGO4スタープレート
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1405種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

1枚
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
219 税込241
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1 付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ 種別クランプ×フランジ
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材 タイププレート
1枚
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

レバーを黒に変える事により、愛車のブラックアウト・スタイルを一層演出します。外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてもオススメします。
メーカーHarley Davidson(ハーレーダビッドソン) セット内容左右各1個 適合車種ハーレー全般取り付け可能。注意:(V-ROD、04年以降のスポーツスターへの取り付けは不可。Police、VRSC モデルと油圧クラッチモデルは取付不可です。)適合車種:、XL スポーツスター 883(96-03)、XL スポーツスター1200、Softail(ソフテイル)(96-10)、FLSTN Softail DELUXE (ソフテイルデラックス)(96-10)、FLSTF Fat Boy(ファットボーイ)(96-03)、FLSTSC Softail Springer Classic(ソフテイルスプリンガークラシック)(96-10)、FXSTC Softail Custom(ソフテイルカスタム)(96-10)、FXSTB Night Train(ナイトトレイン)(96-10)、FLSTC Heritage Softail Classic(ソフテイルヘリテイジクラシック)(96-10)、FXDWG Dyna Wide Glide(ダイナワイドグライド)(96-10)、FXDB Street Bob(ストリートボブ)(96-10)、FXDL Dyna Low Rider(ダイナローライダー)(96-10)、(96-07)FLHR Road King(ロードキング)(Police、VRSC モデルと油圧クラッチモデルは取付不可です)、Ultra(ウルトラ)(Police、VRSC モデルと油圧クラッチモデルは取付不可です) 左右区別左右セット
1セット
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色) 厚さ(mm)付属品
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)


ナベヤ鋼製プレート
RoHS
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重歩行用 種類ますぶた 等分布荷重(kN/m2)3500 材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重歩行用 種類ますぶた 等分布荷重(kN/m2)3500 材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)50
1本
44,980 税込49,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン 材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ) シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)50
1本
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


1個
8,690 税込9,559
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)




1セット(1セット)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043 材質ポリエステル 温度範囲(℃)-196~+125
1個
7,999 税込8,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
16,980 税込18,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


関連キーワード