極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
標準ジャック、ミニジャック対応(変換プラグ付)
ダイナミック・セミオープン型
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
極数9
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
タイプステレオ
プラグ(mm)Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。
色ケーブル:黒
ケーブル長(m)約10
コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
ケーブル径(Φmm)約5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様DCプラグ
種別DCプラグ車載機器用
形状ストレート
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。
既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。
センサー用の入切スイッチ付です。
用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント
仕様6.3mm フォーンプラグ仕様
材質樹脂
色白
質量(g)170
スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ
出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m)
入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く)
リード線(m)1.5
設置場所屋内
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.3×3.1
規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
ピンプラグ(RCA)を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。
タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ
長さ(m)約1.5
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = メス実装タイプ = フリーハンギング高さ = 8.9mm結線方法 = 圧着定格電流 = 14A表面処理:コンタクト = 錫ハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V acシリーズ番号 = 1545
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。
RCAプラグのみ金メッキ仕様。
色ブラック
タイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ
長さ(m)約1.5
ケーブル長(m)約1.5
ケーブルOFC
変換タイプオス-オス
コネクタ1RCA
コネクタ26.3mmΦステレオ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Φ6.3モノラル標準プラグ(L字)
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
種別ハウジング
材質樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性94V-2
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
6.3Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ6.3Φステレオプラグ→6.3Φステレオジャック×2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
RCAピンプラグから6.3Φモノラルプラグへ変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→6.3Φモノラルプラグ
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ