カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • ギアオイル(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • ギアオイル(1)
  • 厨房用品(10)
  • オフィス家具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「85w-140」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)<防犯カメラ>本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117<レコーダー>約640消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3Aレンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2560×1440<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117電源5V 1Aレンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
イートン PA-SERIES パワーアンプ ETONイートン PA-SERIES パワーアンプETON
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
・ETONのPA-SERIES POWER AMPS 85W×2ch パワーアンプ、PA2です。・新開発されたPAシリーズはD級動作で消費電流を抑えながらハイパワーと音楽性を追求、さらにマイクロサイズを実現した超小型パワーアンプです。・デジタルパワーアンプの出力回路は、高周波は成分を取り除くためにローパスフィルターが必要になります。このフィルターが音質へ大きく影響します。・PAシリーズは、平板を巻いた贅沢な高級コイルを採用、直流抵抗を極力抑え、負荷インピーダンスによる周波数特性の変化が少なく、低歪を実現しています。これによりダンピングの効いた高音質再生を可能にしています。・電源回路はMOS-FET 2パラレル駆動の強力なパワーサプライを採用。余分な発熱を抑え、電源部の小型化が実現しています。・入力部はグランドループにならないフローティング回路を採用しました。外部からのノイズ混入を極力抑えた仕様です。・出力部のMOS-FETはオーディオ専用品を採用、2パラレル接続の仕様とし大振幅でもフルスイング駆動を可能にしています。・出力部のローパスフィルターには板巻きの高級チョークコイルを採用し直流抵抗を大幅に抑え、サウンドクオリティーを追求しました。・内蔵のクロスオーバーはハイパス/ローパス切換えて使用できます。調整範囲の広い周波数帯とし、バリアブルで調整が可能です。・ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・プロテクションは、サーマル、オーバーロード、ショートなどの異常の場合には、ハイスピードプロテクション機能が動作します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 25~250Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct / LP 25~250Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct●ダンピングファクター:40以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:RCA 2ch●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP切替式●出力部動作クラス:D級質量(g)650電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時)電源電圧(V)動作:8.5~15.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×45×85周波数特性20~20kHz入力感度0.45V(450mV)~6.0V内蔵ヒューズ無し 外付ヒューズ40A推奨S/N比88dB以上歪率(%)0.01以下入力モード2ch/4ch最大出力電力85W×2ch 4Ωステレオ/140W×2ch 2Ωステレオ/285W×1ch 4Ωブリッジチャンネルモード1ch/2ch入力インピーダンス(kΩ)22
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
紙容器 KM-71 本体 cotta紙容器 KM-71 本体cotta
25,980税込28,578
1枚(400枚)
4日以内出荷
材質未晒紙/PE(内・外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:140×85×30
<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄) ファミリー・ライフ<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄)ファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1枚
12日以内出荷
お洒落なカバーで古いソファも新品のようによみがえります。お部屋の雰囲気も華やかに一新される、豪華なブーケ柄。タテヨコにぐ~んと伸びて、装着もかんたんです。ご家庭で簡単に洗えていつも清潔。タテヨコストレッチ手洗いOK!
材質ポリエステル75%、綿20%、ポリウレタン5%
<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) ファミリー・ライフ<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄)ファミリー・ライフ
11,980税込13,178
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
高級感あるリーフ柄でドレスアップ。生地全体が収縮してソファにフィット。高級感のある立体的な柄生地と安心の国内製造によるこだわりのソファカバー。タテヨコストレッチ
材質ポリエステル83%、綿13%、ポリウレタン2%、レーヨン2%
マルチケースS SK11マルチケースSSK11
1,098税込1,208
1個
予約販売
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。ジッパーポケットでしっかり収納できます。2WAYカラビナ&ベルト通しで2種類の使い方が可能です。
用途モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどの収納。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×140×40
和風クラシックトレイ HEADS(ヘッズ)和風クラシックトレイHEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1パック(4個)
5日以内出荷
材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2
AC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源 アルインコAC100V→DC 13.8V/MAX4.3A 小型直流安定化電源アルインコ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書質量(kg)約0.5出力電圧(V)DC13.8固定入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz出力電流(A)連続4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)出力変動率(%)2以下保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)安全規格PSE取得済RoHS指令(10物質対応)対応リップル100mV 以下
ダウンライト 100形 Φ85 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ85 広角 3000K 白Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:980lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 100形 Φ85 広角 3000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ85 広角 3000K 白Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:980lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
マグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】 エレコムマグネット キッチン収納ラック W29×D8.5×H34cm フック付き 【ラップ キッチンペーパーなど小物収納可】エレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
必要な調理道具がすぐ手に取れる!ラップやキッチンペーパー、キッチン小物などをまとめて収納できる、冷蔵庫サイドラックです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。上下でラックを分けることができ、場所に合わせた設置方法が選べます。
用途ラップやキッチンペーパー、キッチン小物などをまとめて収納できる、冷蔵庫サイドラックです。 壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。デッドスペースを有効活用することで、キッチンの作業スペースが広がります。 取りやすい場所に置くことで、必要なときにさっと取り出せて便利です。 上下でラックを分けることができ、場所に合わせた設置方法が選べます。 ラップホルダーには落下防止の柵と、底に仕切りがあるので、ラップなどを置いても倒れず取り出しやすいです。 キッチンペーパーホルダーは、大判タイプの海外製キッチンペーパーロールも収納できます。 ラップホルダーの柵やキッチンペーパーホルダーの一番下のハンガー部分に取り付けられるフックが6個付属。フックは取り外しが可能なため、キッチン小物や布巾かけとしてもご使用いただけます。 シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 ※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 ※火災の原因となるため、コンロの近くで使用する際は可燃性のものを絶対に収納しないでください。 ※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ラップホルダー×1、キッチンペーパーホルダー×1、フック×6材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約1.4ホワイト耐荷重(kg)総荷重:各段約2、フック:約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×85×340(※直列時)、ラップホルダー:約290×65×170、キッチンペーパーホルダー:約290×85×170、ラップホルダー内寸(片側):約140×60×170適合寸法(mm)キッチンペーパーロール:直径約155×高さ約280まで
A寿光飯椀 福井クラフトA寿光飯椀福井クラフト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ドリンクコップ 福井クラフトドリンクコップ福井クラフト
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Schaffner EMCフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 29.4 mA Single Stage 13.5W SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 29.4 mA Single Stage 13.5WSCHAFFNER
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 65A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 140mm●奥行き: 85mm●高さ: 80mm●寸法: 140×85×80mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 13.5W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意RoHS指令(10物質対応)対応
サラヤ環境清拭クロス SARAYA(サラヤ)サラヤ環境清拭クロスSARAYA(サラヤ)
14,980税込16,478
1ケース(20個×80枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
中性タイプの清拭クロスです。、洗浄成分が汚れを浮かせて除去し、第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮します。、タンパク質汚れ、油脂汚れに対して高い洗浄力を有します。、金属やプラスチックへの腐食が少なく、においがほとんどありません。、二度拭きが要りません。
ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入 プロセブンベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入プロセブン
62,980税込69,278
1セット(4個)
33日以内出荷
金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。 耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。 作業台の脚部に据え付けます。 移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●耐用年数:8年~10年(マット部分のみ)●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて)アズワン品番67-8740-26
はじめてのソーイングキット キーホルダー 尾上萬はじめてのソーイングキット キーホルダー尾上萬
579税込637
1袋
7日以内出荷
キャラクターのマスコットが作れるソーイングキットです。付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。布にはぬい穴つき、安心・安全なプラスチック針付き。
時間製作:1.5~2.5時間素材布・糸:ポリエステル/キーホルダー:鉄/縫い針:ABS寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約15×約19×約12
グ~ンと伸びるフィット式ソファカバー ファミリー・ライフグ~ンと伸びるフィット式ソファカバーファミリー・ライフ
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
サラッとした肌触りの良いカバーで1年中快適に素敵な時間を満喫。伸縮性のある生地なので、ソファにぴったりフィット。かぶせるだけで新品のソファのように変身。ご家庭で簡単に洗えます。グ~ンと伸びる!簡単装着できるタテヨコ伸縮生地を使用しました。タテヨコストレッチ手洗いOK!
材質ポリエステル100%
ブガールイヴォークリキッドノヴァシャンプー AUGブガールイヴォークリキッドノヴァシャンプーAUG
1,198税込1,318
1個(180mL)
9日以内出荷
リキッドタイプの芳香剤。カーボン調柄の高級感&シックな外観。180mlと大容量。ノヴァシャンプーの香り。
取付置き型質量(g)492寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140 ×85 ×85香りノヴァシャンプー
ブガールイヴォークリキッドホワイトムスク AUGブガールイヴォークリキッドホワイトムスクAUG
1,198税込1,318
1個(180mL)
13日以内出荷
リキッドタイプの芳香剤。カーボン調柄の高級感&シックな外観。180mlと大容量。ホワイトムスクの香り。
取付置き型質量(g)492寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140 ×85 ×85香りホワイトムスク
ブガールイヴォークリキッドピュアシャンプー AUGブガールイヴォークリキッドピュアシャンプーAUG
1,198税込1,318
1個(180mL)
9日以内出荷
リキッドタイプの芳香剤。カーボン調柄の高級感&シックな外観。180mlと大容量。ピュアシャンプーの香り。
取付置き型質量(g)492寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140 ×85 ×85香りピュアシャンプー
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコAC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーターエスコ
50,000税込55,000
1台
翌日出荷
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分アズワン品番65-9280-24
過昇防止器 日伸理化過昇防止器日伸理化
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
過昇防止器センサータイプオプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-45
タテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア) ファミリー・ライフタテ・ヨコ伸縮式ソファカバー(クレア)ファミリー・ライフ
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
タテヨコ方向に伸縮性のあるストレッチ素材のソファーカバー。キズや汚れが気になっていたソファもカバーで新品のように大変身!サラッとした肌触りの良い綿混生地を使用、国内にて丁寧に縫製しました。手洗いOK
材質ポリエステル45%、綿30%、レーヨン24%、ポリウレタン1%
【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw DKSHジャパン【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-awDKSHジャパン
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
低価格で本格的な測定を実現CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃質量(kg)1.2表示LCD(AW値と温度同時表示)測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90再現性±0.003aw分解能±0.001aW湿度センサーCM-2温度測定精度±0.15℃(0~50℃)サービス分類レンタル
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけますACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチックブラック電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけますACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチックホワイト電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用)第一機材
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型防水層施工貼り代(mm)50
【名入れ】マイレット mini-1 ≪イラストレーターデーター入稿≫ まいにち(Mylet)【名入れ】マイレット mini-1 ≪イラストレーターデーター入稿≫まいにち(Mylet)
29,980税込32,978
1セット(100個)ほか
11日以内出荷
携帯トイレは優れた話題性&宣伝効果が長い実用性のあるノベルティです。 差別化が図れる効果的な販促・啓発を応援します。 気軽に渡せて持ち運びも便利。 ラベルの外側部分に名入れやオリジナルデザインが可能。
セット内容抗菌性凝固剤(7g):1袋、排便袋(PE製黒):1袋質量(g)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×85関連資料PDFテンプレート(0.9MB)使用可能回数1回サービス分類名入れ
ハイドロブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]ハイドロブラシTANAX(タナックス)[バイク用品]
779税込857
1個
翌々日出荷
・大きなヘッドが大量の水分を含有可能。広範囲を一度で洗えます。
用途洗車用ブラシ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×85×140
ステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L) ULACステムバック PB2 C-HOLD + (2.2L)ULAC
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
ほとんどのバイクと電動自転車に適合 トップチューブ、ハンドルバーに完全に取り付けられます パッド入り 取り外し可能なショルダーストラップ 手袋、スナック、ツール、メガネなど、ライド中や目的地で手元に置いておきたいものは何でも、C-Hold+にお任せください。
材質メインファブリック:ポリエステル100%質量(g)120容量(L)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×140×85
七夕でんぐり 5点セット A ササガワ七夕でんぐり 5点セット Aササガワ
4,998税込5,498
1袋(5セット)
4日以内出荷
薄葉紙でできた立体的なでんぐり七夕飾り。くるっと展開すれば立体的な飾りの出来上がり。 笹などに吊り下げてご使用ください。 紐付き。
セット内容5種(いちご・ひょうたん・ベル・ちょうちん・くす玉)各1個×5セット材質薄葉紙(23g/m2)タイプ紐付き寸法(高さH×幅W)(mm)(いちご)135×130、(ひょうたん)200×85、(ベル)140×145、(ちょうちん)140×120、(くす玉)165×135
Myフードコンテナー 角型 THERMOS(サーモス)Myフードコンテナー 角型THERMOS(サーモス)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。 フタと一体型の蒸気弁があり、フタをしたまま電子レンジOKの優れもの。一体型だから、蒸気弁の紛失の心配もありません。 スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。
形状角型ブラック電子レンジ
MEミネックス 東都興業MEミネックス東都興業
2,190税込2,409
1袋(10個)
5日以内出荷
天井ジョイントと直管パイプをクロスに留めます。PO系フィルムに最適です。
用途ハウス用部材。
グラン 国産役員用片袖デスク カグクログラン 国産役員用片袖デスクカグクロ
97,980税込107,778
1台
14日以内出荷
洗練された国産役員用家具をもっとリーズナブルに。約470年の歴史を持つ家具の町、大川製の役員家具シリーズです。美しくも厳かな天板ウエンジ人工突板を使用した天板は、美しくも厳かです。取っ手がアクセントにアルミ製の取っ手がアクセントになり、お洒落な印象に。オールロック錠が装備右袖の引出しには、オールロック錠が装備されています。自由に使える上段の引出し上段の引出しには、あえてペントレーを付属させないことで、自由にお使いいただけるスペースとしました。伝統的な作りを採用引き出し内部は付属の仕切り板を含めて桐材という、国産木製家具ならではの伝統的な作りを採用しました。天板の左右にコードホール天板の左右にコードホールを備えておりますので、スマートにケーブル類を配線することができるでしょう。余ったコードを収納可各袖の裏側の扉付きのスペースには、余ったコードを収納して必要な長さだけ出しておくことが可能です。コード受けで足元スッキリ机下には、電源コードをOAタップごと収納できるコード受けがついており、足元もスッキリします。ハイグレードな国産役員用家具ハイグレードな国産役員用家具で、重役エリアに相応しい役員室をトータルコーディネートしませんか?ページの先頭へ戻るグランシリーズ設置例ご検討される際の参考イメージとして、ご覧ください。
付属品鍵×2本、引出し内仕切り板×2枚、配線ボックス材質天板:ウエンジ人工杢(ウレタン塗装仕上)、天板エッジ:MDF(ウレタン塗装仕上)、前板、戸板、側面、パネル:化粧合板仕上げ、引出し内部:桐材、ハンドル:アルミ幅(mm)1600寸法(mm)脚下:690質量(kg)52ダークブラウン高さ(mm)714タイプ組立:有り(組立品)奥行(mm)750耐荷重(kg)40内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【右袖】上段:334×424×55、中央:334×424×105、下段:334×424×205(上段:有効内寸85)(中央:有効内寸140)(下段:有効内寸235)
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷から翌日出荷
デスク 関家具(コンバージェンス)デスク関家具(コンバージェンス)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
テレワークでも使いやすいスタイリッシュなパーソナルデスクです。天板はメラミン材を使用しているためお手入れがしやすく傷がつきにくくなっております。サイズは3種類ございます(W85cm・120cm・140cm) 在宅勤務の用途としても向いています。
高さ(mm)720グレー×ウォ―ルナットアジャスターありフレーム(mm)30材質(天板)メラミン芯材パーティクルボード材質(脚)スチール
無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ)無地シルバーグレーギフトボックスHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
しっかりした厚みのシンプルな無地ギフトボックスです。 掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフト にもお使いいただける、キレイなシルバーグレーのギフトボックスです。 サイズバリエーションも豊富にご用意しておりますので、様々な用途に お使いいただけます。
材質再生紙シルバーグレー
ギアオイル 75w-140特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら